スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(10件のレビュー)完売
ドレンタンクが5Lの省ドレンタイプです。
強弱の切換が可能な冷風&送風モード。
伸縮可能な蛇腹式排熱ダクト付です。
着脱が簡単なエアフィルターです。
用途工場、物流倉庫、作業場、事務所、大型施設、飲食店、厨房等での補助冷房に。
スポットエアコン。仕様エアーフィルター:脱着式付属品ドレンタンク(5L用)、ドレンホース(1m)、排熱ダクト(外径約Φ17cm、長さ約34~127cm)、冷風ダクト(外径約Φ12.5cm、長さ約37~42cm)、冷房ダクト用エルボ寸法(mm)約390×430×800質量(kg)約32タイプ自動首振りなし(手動210°)風量(m3/min)50Hz/60Hz(50Hz)約5.8/(60Hz)約6.6:強運転時キャスター2か所ロック付き電源コード(m)約1.6冷房能力(50/60Hz)(kW)2.2/2.5電源電圧(V)単相100モード切替冷風/送風定格消費電力1.03kW/1.20kW(50/60Hz)使用環境温度(℃)18~45風量調整強/弱ドレンタンク容量(L)5冷媒R410A取扱説明書(2.5MB)消費電力量(kWh)約1.03/1.2(50/60Hz)
ペーパータオル
(1154件のレビュー)当日出荷
日本製の再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオル。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、
1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭きに、汚れ拭きに材質再生紙表面エンボス加工
ペーパータオル 厚手タイプ
(2510件のレビュー)¥139~税込¥153~特価
1パック(200枚)ほか
当日出荷
再生紙を使用した、吸水力抜群のお買得ペーパータオルの厚手タイプ。
不特定多数が使うタオルや、菌が飛散する恐れのあるエアー式タオルと異なり、使い捨てなので衛生的です。
表面は手に馴染みやすいエンボス加工。
適度な厚みなので指の間の水分も拭き取りやすく、1枚で両手をしっかり拭き取れる抜群の吸水力。
用途お手拭き、テーブル拭き、靴磨き、汚れ拭き、ガラス拭き材質再生紙坪量(g/m2)42表面エンボス加工関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
遮光・遮熱メッシュシート
(4件のレビュー)当日出荷
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。
窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に仕様断熱効果約35%材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン厚さ(mm)約0.5紫外線遮断率(%)約68幅(m)0.9
エアコン風よけカバー
(117件のレビュー)当日出荷
取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系色ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 商品使用方法(6.4MB)
ワイパー 水切り
(113件のレビュー)当日出荷
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。幅(mm)470長さ(mm)1200種別本体材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)質量(g)490柄の形状継ぎ柄
パーティション アジャスター&キャスター付
(1件のレビュー)当日出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。
フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。
(磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。色フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(0.9MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
パーティション 3連結スチールフレームタイプ キャスター付
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルにレイアウトを変更することが可能な仕様です。
折り畳むことでコンパクトに収納することができます。
スチールフレームとMDFに化粧合板を貼り合せたパネルによる重厚感ある仕様のパーティションです。
スチールベースの脚部は重心を安定させ、移動にも便利なロック機能付きキャスタータイプです。
3種類のカラーバリエーションから使用環境に合わせた商品をご検討ください。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィス内の日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。幅(mm)1800質量(kg)25高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1800×1800×605パネルサイズ(mm)両側:1700×615×30、中央:1700×555×30キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)スチールベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)605×20×90(キャスター含み)材質(脚ベース)スチールパネル厚(mm)25脚の種類キャスター材質(パネル)PVC化粧合板+MDF+ハニカムボード
パーティション 3連結タイプ キャスター付
当日出荷
連結された3面の各パネルが360°回転しフレキシブルなレイアウトに変更が可能な仕様です。
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。
脚部はスチールベースで重心を安定させ移動にも便利なキャスター付きタイプです。
使わない時は折りたたんで収納できます。
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション
オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。
飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。質量(kg)11.2色フレーム:ホワイト高さ(mm)1800材質(キャスター)ナイロン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)開放時:1800×1800×500 、折畳時: 1800×600×500パネルサイズ(mm)1枚:H1725×W580×D20キャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金材質(脚ベース)スチール色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(1.0MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥8,798¥7,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥10,998¥9,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998
直管形LEDODELIC(オーデリック)税込¥9,898¥8,998