オフィス家具/照明/清掃用品 :「洗浄機 手動」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)