オフィス家具/照明/清掃用品 :「ELSA Quadro」の検索結果
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。
大型ハンドルとホイール付で移動が便利。
水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7
水量(L/min)5
付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)1400
定格電圧(V)100
コード長さ(m)5
定格電流(A)14
定格使用時間約30分
始動電流(A)55
水温(℃)40以下
防水性IPX5
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。