絞り込み
ブランド
  • 矢田電気
  • モノタロウ(444)
  • CONDOR(山崎産業)(343)
  • テラモト(336)
  • アイリスオーヤマ(308)
  • オーム電機(276)
  • TRUSCO(273)
  • YAMAZEN(山善)(204)
  • ELPA(190)
  • LEC(レック)(179)
  • 花王(174)
  • アズマ工業(171)
  • エスコ(168)
  • アース製薬(150)
  • 山崎実業(129)
  • LION(ライオン)(123)
  • SARAYA(サラヤ)(121)
  • 3M(スリーエム)(107)
  • オーエ(90)
  • リンレイ(86)
  • 小林製薬(82)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月6日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDクリップランプ 60W  ルナ6300ルーメン 矢田電気LEDクリップランプ 60W ルナ6300ルーメン矢田電気(4件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に消費電力(W)60口金E26防水仕様非対応使用場所屋内用光色白昼色定格光束(Lm)6300電球の種類LED
投光器用LED電球 矢田電気投光器用LED電球矢田電気(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
口金E39定格電圧(V)100寸法(mm)約230×165質量(g)約950消費電力(W)50電力(W)ランプ:50定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60保護等級IP65色温度(K)6000使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)約6000光色昼白色相当電球の種類LED照射角度(°)110
LED投光器 2芯3芯兼用タイプ 矢田電気LED投光器 2芯3芯兼用タイプ矢田電気(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
6000ルーメン広配光ワイドレンジ昼白色相当寿命40000時間 防雨型
仕様防雨型質量(kg)約2.4長さ(m)(コードの長さ)5定格電圧(V)100口金E39定格電流(A)0.51定格周波数(Hz)50/60発光色昼白色光源LED50W使用環境温度(℃)-20~45LED寿命(時間)約40000防水性IP65照射角度(°)110
矢田 LEDアップライト 矢田電気矢田 LEDアップライト矢田電気(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
7日以内出荷
消費電力(W)100質量(kg)約6.8電源(V)AC100-240コード長さ(m)3光源SMD2835寸法(Φ×mm)約770×1476色温度(K)5500~6000使用環境温度(℃)-10~50LED寿命(時間)約40000明るさ(Lm)9000~10000防水性IP54電球の種類LED照射角度(°)360
矢田 LED30W 替玉ルナスモール 矢田電気矢田 LED30W 替玉ルナスモール矢田電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
ルナスモール用替玉
用途夜間作業に消費電力(W)30明るさ(Lm)3500電球の種類LED
ポッキンプラグアース付投光器 矢田電気ポッキンプラグアース付投光器矢田電気(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
2芯3芯兼用のポッキンプラグ付き投光器 300Wto500Wの2種とコード長さが5mと10mで計4サイズ 夜間作業の必需品
用途夜間作業に!!電圧(V)110電源タイプ電源コード式