絞り込み
ブランド
  • リンクサス(Linxas)
  • モノタロウ(425)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,993)
  • エスコ(2,220)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,407)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,364)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,255)
  • テラモト(1,246)
  • コクヨ(1,200)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • 不二貿易(897)
  • YAMAZEN(山善)(840)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱中症対策キット リンクサス(Linxas)

    熱中症対策キット

    リンクサス(Linxas)(4件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット
    当日出荷
    必要最小限のグッズが入ったコンパクトな熱中対策応急キットです。 目につきやすいオレンジ色。側面にある名刺サイズのケースには熱中症予防カードを入れることができます。 26度から46度までが計れる液晶温度計カード。専用透明カードケース入り。 5年間長期保存可能な飲料水です。緊急時の水分補給に! 水に濡らして軽く振るだけ!気化熱効果ですぐひんやり!カラビナボトルに入ってるのでリュックサックや腰のベルトに装着可能。 袋をたたくとすぐに冷える冷却パック。冷却時間は1袋で15~20分。本品ご使用後、冷凍庫で凍らせれば「保冷剤」として繰り返しご使用いただけます。 携帯しやすい薄型容器に入ったタブレットタイプの粒状のお塩です。夏場など汗を大量にかく時には、水分と一緒に塩分も補給することが大切です。 収納バッグはストラップ付きで660mm~1275mmの調節が可能です。持ち運びの他、吊り下げて保管していただくことが可能です。
    用途熱中症対策、応急常備用に。現場作業、スポーツ、レジャー、アウトドアにセット内容収納バッグ×1、熱中症予防カード×1、5年保存備蓄水500mL×2本、カラビナ付き冷感タオル×1、瞬間冷却材×3、塩分補給 ポータブルソルト×1材質収納バッグ:ポリエステル寸法(mm)収納バッグ:240×130×140質量(kg)約1.7種類瞬間冷却材、冷感タオル
  • ハチ対策キット リンクサス(Linxas)

    ハチ対策キット

    リンクサス(Linxas)
    6,898税込7,588
    1セット
    当日出荷
    中身が見える収納バッグの中にハチ対策グッズが一つに。 「ハチ超激取れ」は4段階トラップでハチをキャッチし、巣を作らせません。 「ハチ・アブダブルジェット」は最大11mまで届くダブルジェット噴射で離れたハチや巣を直接撃退します。 「ポイズンリムーバー」は強力な吸引力で刺された箇所から体内に入る毒素や毒針を吸い出す。 「ひえっぺ」は袋をたたくことで薬剤と水が反応してすぐに冷却が始まり、刺された幹部はもちろん、熱中症や捻挫などの応急処置で使えます。 「バッグ用シール」で収納場所に応じて、目につきやすい箇所に貼っていただくことですぐに取り出しやすくなります。
    用途ハチに刺された場合の応急処置用に。仕様バッグファスナースライダー:ダブルセット内容ハチ超激取れ×1、ハチ・アブダブルジェット×1、ポイズンリムーバー×1、瞬間冷却ひえっぺ×2、バッグ×1、バッグ用シール×1材質ポリエステル、PVC寸法(mm)250×200×150長さ(cm)(バッグストライプ※バックル調整可)55~105適合害虫ハチ利用場所屋外
  • 熱中対策キット バックのみ リンクサス(Linxas)

    熱中対策キット バックのみ

    リンクサス(Linxas)
    1,398税込1,538
    1個
    翌日出荷
    熱中症対策商品を詰め込んで保存ができるバッグになります。自由な組み合わせで使用したい方に最適です。
    用途集めた熱中症対策用品の保管、持ち出し用のバッグに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×130×150素材ポリエステル
  • 暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    暑熱対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。バイブレーションによるアラート機能により、暑熱リスクをすぐに確認できます。
    用途熱中症対策、暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • 冷缶タオル リンクサス(Linxas)

    冷缶タオル

    リンクサス(Linxas)
    2,398税込2,638
    1缶
    5日以内出荷
    『冷缶タオル』は、熱中症対策に有効な装身具です。水に濡らして軽く振るだけで、気化熱効果ですぐひんやりします。汗を吸収して上昇する体温を抑え、心地よい冷たさへクールダウンします。冷水に浸すとさらに冷感が増し、生地に水分が含まれていれば、ぬるくなっても振るだけで何度でも冷感が復活します。保管にも便利な缶にタオルを入れて、冷蔵庫保管も可能です。缶の中にタオルを収納しているので、インテリアの一部として飾っていただいてもご使用いただけます。
    用途熱中症対策に。インテリアの一部に。寸法(mm)タオル:約300×800
  • ペルチェネックバンド リンクサス(Linxas)

    ペルチェネックバンド

    リンクサス(Linxas)
    12,980税込14,278
    1着
    8日以内出荷
    EFウェアやクールベストなど様々なウェアに後付けで着用!。組み合わせ自由自在! 。お手持ちのアイテムにプラスすれば冷感がアップするカスタムギアアイテム!。環境温度よろ最大約23℃マイナスの冷却効果。間欠モードによりひんやり感が持続!。※モバイルバッテリーは別売です。合計出力5V/2.2A以上のモバイルバッテリーをご使用ください。
    用途暑さ対策に仕様ペルチェデバイス仕様トラスコ品番716-4582セット内容ネックバンド×1、ペルチェデバイス×1、取扱説明書兼保証書×1(保証書はデバイスのみ)材質ネックバンド、本体(メッシュ):ポリエステル100%ブラックサイズフリー使用温度範囲(℃)20~45使用電源5Vモバイルバッテリー(USB-Aタイプ)温度調節4段階安全機能排熱ファン故障時、自動電源OFF機能・電源OFF時、1分間排熱機能材質(メッシュ)ポリエステル100%
  • 熱中対策ウォッチ 見張りばーんど リンクサス(Linxas)

    熱中対策ウォッチ 見張りばーんど

    リンクサス(Linxas)
    479,800税込527,780
    1箱(50台)
    4日以内出荷
    暑熱リスクモードをオンにすると脈波より常時測定、オフの時は液晶時計としてご使用いただけます。「暑熱リスク自動検出」スイッチをオンにすると、暑熱リスクの演算が開始され、自動演算中は暑熱リスクの程度がウォッチフェイス画面に表示されます。
    用途暑熱環境下での作業や、イベントなど様々な場所に材質指紋防止コーティング強化ガラス、PC、シリコン質量(g)ベルト含む:35 / 本体のみ:18本体寸法(mm)46.3×31.6×12使用温度(℃)-10~45電池内臓式リチウムポリマー充電池防塵防水性能IP67充電時間(時間)1.5(5V2A充電器の場合)バッテリー容量(mAh)200充電方式マグネット充電式連続動作時間暑熱測定オフ:最大14日間 / 暑熱測定オン:10時間
  • TEMPO LOOP リンクサス(Linxas)

    TEMPO LOOP

    リンクサス(Linxas)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ペルチェ素子プレートで効率的に首元を冷却します。コンパクトなサイズ感で、着け心地がよく、圧迫感を感じません。冷温切り替え機能があり、通年で使用可能です。冷やしすぎ温めすぎ防止のため、1時間で運転を自動停止する安全機能付。ループタイのように軽く身に着けられるデザインです。
    付属品充電用USBコード(type-c)トラスコ品番356-9449材質ABS、アルミニウム長さ(mm)485幅(mm)125ミスティグレー奥行(mm)45
  • FRISK 保冷バッグ LXF-HRB リンクサス(Linxas)

    FRISK 保冷バッグ LXF-HRB

    リンクサス(Linxas)
    1,690税込1,859
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 FRISKロゴ入りの保冷バッグです。 500mLのペットボトルを4本収納可能です。
    用途暑い季節や場所での熱中対策に寸法(mm)160×240×140ホワイト種類保冷バッグ
  • FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ガード付き グレー LXF-CAGG

    リンクサス(Linxas)
    2,890税込3,179
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップ(ガード付)です。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減し、ガード付きで首への紫外線をブロックします。
    用途暑い季節や場所での熱中対策にグレー種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270(ガード:210)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
  • FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN リンクサス(Linxas)

    FRISK キャップ ネイビー LXF-CAN

    リンクサス(Linxas)
    2,290税込2,519
    1個
    6日以内出荷
    大人気の清涼菓子ブランド「FRISK」とのコラボレーション製品です。 本家FRISKと同様のスライド式ケース入りの冷感キャップです。 カラビナ付きのケースなのでチャーム風に使用できます。 ヘルメット内の蒸れを軽減します。
    用途暑い季節や場所での熱中対策にネイビー種類頭部冷却具寸法(縦×横)(mm)170×270ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×90×40
  • パッとヒーターW リンクサス(Linxas)

    パッとヒーターW

    リンクサス(Linxas)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
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
リンクサス(Linxas)のオフィス家具/清掃用品 【通販モノタロウ】