絞り込み
ブランド
  • ダイケン
  • モノタロウ(424)
  • エスコ(2,036)
  • アイリスオーヤマ(830)
  • TRUSCO(747)
  • CONDOR(山崎産業)(501)
  • ホームテイスト(413)
  • テラモト(391)
  • ケルヒャー(334)
  • 花王(332)
  • アズマ工業(324)
  • LEC(レック)(307)
  • アース製薬(255)
  • サンワサプライ(251)
  • SARAYA(サラヤ)(250)
  • LION(ライオン)(239)
  • YAMAZEN(山善)(237)
  • 山崎実業(236)
  • ストア・エキスプレス(216)
  • 3M(スリーエム)(205)
  • 貝印(200)
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー ダイケン

    ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー

    ダイケン
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    デッドスペースが少なく、誰でも操作がしやすい回転式上扉です。高耐久のロータリーダンパーを標準装備しています。内側からレベル調整が可能です。組立が簡単です。ゴミが隅に溜まりにくい構造です。
    用途集合住宅や店舗などの屋外ゴミ収集庫。奥行(mm)750高さ(mm)1160仕様組立式セット内容組立用ボルトナット・ねじ類、アンカー金具、固定用アンカー材質ステンレス(SUS304)シルバー種類集積保管庫2018年トラスコ掲載ページ9 0520フタの種類回転式上扉商品タイプ要組立
  • 屋外用灯油タンク(95型) ダイケン

    屋外用灯油タンク(95型)

    ダイケン
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    灯油用です。 2ウェイストレーナー付で、送油ゴムホース配管ができます。 本体の取付高さを150mm調整することができます。 壁に寄せて設置することもできます。
    付属品2ウェイストレーナー付き材質本体:スチール(表面処理鋼板・粉体塗装)質量(kg)20容量(L)89間口W×奥行D×高さH(mm)867×430×1173(1023)内容積(L)99板厚(mm)タンク本体:1.2取出口RC3/8
  • 屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
  • キーボックス ダイケン

    キーボックス

    ダイケン
    6,698税込7,368
    1台
    当日出荷
    携帯、壁掛け兼用型で、手提げ用ハンドル付です。付属のキーホルダーは全面が開くので名札の挿入・取り替えが簡単です。キーハンガーは色分けされた番号入りのシート付で、わかりやすく分類が可能です。
    用途鍵の集約管理。仕様鍵付タイプ(キーボックス本体)材質本体:スチール奥行(mm)602018年トラスコ掲載ページ10 0231
  • 屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品 小出しガンセット

    ダイケン
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    適合タンク本体:スチール製150~490型トラスコ品番116-5132質量(g)560ホース寸法(内径×外径)(mm)耐油:650(内径15、外径20)
  • 屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品盗難防止給油口キャップセット

    ダイケン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5159適合本体タンク:95型専用材質カバー、キャップ:ステンレス質量(g)212
  • 小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック ダイケン

    小出しガンセット(バルブなし) マグネットフック

    ダイケン
    7,598税込8,358
    1セット
    翌日出荷
    用途オイルの小出しにトラスコ品番204-7953適合機種HT95、SHT95セット内容耐油ホース+ガン+マグネットフック質量(kg)0.36