TENMA(天馬)
PRXスタイルケース
材質
【前パネル・引出本体・外枠・柱・天板・簡易キャスター】ポリプロピレン
【アルミ補強版】アルミニウム
色
グレー
外寸法・幅(mm)
650
外寸法・奥行(mm)
450
引出し耐荷重(kg)
6 (均等)
スタッキング可否
不可
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
棚段数(段)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04348491
6504深型
10.2
29
4
1120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
04348518
6503深型
7.8
23
3
850
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください