曜日別特売

フィッツチェスト フルフラット

フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)フィッツチェスト フルフラット - TENMA(天馬)

包装資材の環境配慮
取っ手の存在を感じさせないフルフラットデザインで、より洗練された印象に。無駄のないシンプルなフォルムがお部屋に馴染み、インテリアの一部のように美しく調和します。見た目だけでなく、使いやすさにもこだわり、スムーズな引き出しや収納力はそのまま。デザイン性と機能性を両立した、新しい収納のカタチです。

質量(kg)
17.4
耐荷重(kg)
40
棚段数(段)
5
外寸法・幅(mm)
750
外寸法・高さ(mm)
1050
再生材使用率(%)
10
外寸法・奥行(mm)
410
引出し耐荷重(kg)
6
再生材使用
使用
スタッキング可否
不可
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7505 04348466043484667505【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率12%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
グレー
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
7505 04348500043485007505【引出し・外枠・ロック・脚】再生ポリプロピレン(再生材比率13%以上)
【ローラー】ポリプロピレン
【すべり止め】ポリエチレン
【前パネル】スチロール樹脂
【天板】プリント化粧木質繊維板
ホワイト
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする