フラップ ボックス

フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)フラップ ボックス - TENMA(天馬)
材質
【本体・連結パーツ・穴キャップ】ポリプロピレン
【補強板】アルミ二ウム合金
【ゴム脚】エラストマー
質量(kg)
3
耐荷重(kg)
15※3段重ねた場合
天板耐荷重(kg)
5
棚段数(段)
1
外寸法・幅(mm)
600
外寸法・高さ(mm)
415
再生材使用率(%)
20
外寸法・奥行(mm)
370
再生材使用
使用
スタッキング可否
可
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0434848204348482-ブラック
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
- 0434852704348527-ホワイト
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする