材質ポリエステル
組立寸法(mm)500×500×500
セット内容本体×1
包装形態OPP袋個包装
質量(g)750
1個
¥3,310
税込¥3,641
当日出荷
工具不要で簡単設置!エアコンからの不快な直風を防ぐ!エアコンの風向きを自在に調整することで、直接風を防ぎ、室内の快適性を向上させます。冷房は上向き、暖房は下向きに調整することで室内温度のムラ改善にも有効です。さらに、幅55~88cmの伸縮調整が可能で、エアコンの幅に合わせてサイズ調整が可能です。工具不要で差し込むだけで設置が完了するので、誰でも簡単に取付できます。
セット内容本体のみ
材質PP
幅(cm)16
長さ(cm)55~88
形態1個梱包:袋入り
1個
¥1,437
税込¥1,581
5日以内出荷
キャッチコピー:便利な消音機能付きの熊鈴!。商品説明:熊など野生動物との遭遇を未然に防ぐ鈴です。磁石がついているので、ワンタッチで消音できます。軽量なので、持ち運びやすい!
仕様1個梱包形態:ヘッダー付袋入り
セット内容本体のみ
材質鉄、PU
寸法(mm)35×25×140
1個
¥500
税込¥550
欠品中
マスクを洗ってそのまま干せる!
セット内容本体×1
材質ポリエステル
寸法(mm)約240×130
タイプマスク用
内寸法(mm)230×125
アズワン品番64-8310-70
1個
¥164
税込¥180
当日出荷
雨に濡れても大丈夫!防水性のある懐中電灯
商品説明:IP54
仕様●商品サイズ:Φ30×95mm●セット内容:本体×1●材質:アルミニウム合金●IP54●重量(g):60●梱包形態:化粧箱入り
アズワン品番68-1986-62
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に最適
使いやすいサイズの白地の中古メリヤスウエスです。
現場での溶剤・塗料・インキなどの拭き取り、工具・部品などの磨き作業に適しています。
白色なので色が染み出しや色落ちすることはなく、適度に生地に厚みがあるので吸油性はもちろん吸水性もあります。
仕様●商品サイズ:1枚あたり約30~ 50cm●セット内容:本体(5kg)●材質:綿、ポリエステル●重量(g):5400●梱包形態:ダンボールケース●※注意:使用済みの古着Tシャツ等を洗浄しカットした製品のためサイズにばらつきがございます。
アズワン品番68-1986-66
1箱
¥4,598
税込¥5,058
10日以内出荷
送迎時に最適 大人2人でも入れる送迎時に最適 大人2人でも入れる
仕様ワンタッチ式
セット内容本体×1
材質生地:ポリエステル/親骨:グラスファイバー/中棒:アルミ/手元:フェイクレザー
長さ(mm)親骨:740
全長(mm)980
直径(Φmm)開傘時:1280
包装形態OPP袋
アルコール消毒液用トレー付きなので卓上でも使える手をかざすだけ!触れずに除菌!使う場所によって選べる2つの設置方法!壁掛け・卓上 大容量1Lタイプ
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)約120×116×260
包装形態化粧箱
1個
¥5,455
税込¥6,001
当日出荷
シンプルなデザインのマフラータオル!片面パイル素材・ロングタイプで名入れにもぴったり!
セット内容マフラータオル
材質綿100%
寸法(mm)200×1100
色白
包装形態PP袋
1枚
¥182
税込¥200
当日出荷
一切手を触れずにアルコールが霧状に出てくる自動ディスペンサー。手をかざすと光ってお知らせ。ON/OFF簡単切り替え。
セット内容本体×1
材質ABS
寸法(mm)100×90×205
包装形態箱入り
アズワン品番64-5186-19
1台
¥1,500
税込¥1,650
欠品中
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
リサイクル素材を使用した地球に優しいマット 従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい!
洗える ドラム式洗濯機乾燥機使用可能
つまずきにくい安心設計※防災性能試験基準適合品
セット内容本体のみ
材質表地ポリエステル100%(PET再生ポリエステル60%、バージンポリエステル40%)、裏面抗菌加工ラバー仕様(天然ラバーゴム)
厚さ(mm)9
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法
三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1
材質ABS
包装形態化粧箱
寸法(mm)約132×118×435
電源USB給電(MicroUSB Type-B)
測定距離約5~10cm
センサータイプ赤外線センサー
測定範囲(℃)10~50
使用温度範囲(℃)10~40
測定精度(℃)±0.2
内容量(mL)1000
吐出量7段階調整
アズワン品番65-1824-99
1個
¥9,073
税込¥9,980
3日以内出荷
キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!。商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約2.75時間。充電池内蔵。
セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
材質PP、磁石
寸法(mm)170×25×40
長さ(cm)17
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥730
税込¥803
5日以内出荷
キャッチコピー:センシングモード搭載超軽量ヘッドライト
充電式
セット内容本体のみ
材質ABS
寸法(mm)約60×30×30
電源タイプ充電式
電球の種類LED
パッケージ化粧箱
1個
¥1,546
税込¥1,701
当日出荷
押して伝える、ペットとの新しい会話!ボタンひとつで、あなたの声をペットへ!かわいいペットが何を思っているのか知りたい!と思ったことはありませんか?飼い主の声を最大30秒録音できるこのボタンで、かわいいペットともっとコミュニケーションを取ることができます。単4電池2本(別売)をセットすればすぐに録音でき、3個のボタンにそれぞれに音声を入れることができます。録音内容の書き換えも簡単に行え、ペットがボタンを押すだけで音声の再生が可能です。ペットがボタンを押せるように練習しながら、遊びと学びが一体となった新しいコミュニケーションを楽しめます。さらに、存在感のある『うちの子キーホルダー』付き!かわいいペットの写真を入れてバッグやカギに付ければ、いつも一緒!可愛い写真が撮れるたび、写真の入れ替えも簡単に行うことが出来ます。ペットの思いを知りたいと願うすべての飼い主さんにぴったりなアイテムです。
セット内容コミュニケーションボタン(赤・青・黄)×1、うちの子キーホルダー×1
材質【コミュニケーションボタン】PP【うちの子キーホルダー】PS
寸法(mm)【コミュニケーションボタン】Φ80×40【うちの子キーホルダー】64×94
1セット
¥2,273
税込¥2,500
5日以内出荷
キャッチコピー:マグネット付きで様々な場所に設置可能!ハンディライトとしても使用可能!。商品説明:緊急時や作業時に使用できるLEDライトです。持ち運びしやすく用途に合わせた使用が可能です。マグネット付きなので様々な場所に設置も可能!懐中電灯のように遠くまでスポットで照らせるトップLEDライトと、作業灯やデスクライトのように周囲全体を広く照らす側面LEDライトの2種類の点灯を切り替えることができます。充電時間:約6~10時間、連続使用時間:約3.25時間。充電池内蔵。
セット内容本体×1、マグネットシート×2、USBケーブルMicroB×1
材質PP、磁石
寸法(mm)320×25×40
長さ(cm)32
梱包内容(1個)化粧箱入り
1個
¥860
税込¥946
5日以内出荷
赤外線センサー、プッシュセンサー、衝撃センサーで開く使用済みのおむつ、ペットシート、キッチンの生ゴミなど気になる匂いのもとをシャットアウト。手をかざしたり足で軽くけるだけで自動開閉の便利な3つのセンサー
仕様●商品サイズ:235×215×345mm、消臭剤シート/65×50mm、箱/65×25mm、専用消臭ゴミ袋/530×530(430)mm●セット内容:本体×1、専用消臭ゴミ袋(内容量/50枚)●正味量:2g●材質:フタ/ABS、本体/PP、ゴミ袋/ポリエチレン、消臭剤/香料、不織布●使用電源:単3乾電池 4本使用(別売り)●専用消臭剤:成分/香料(森林系の香り)●専用消臭ゴミ袋:カラー/乳白色
アズワン品番65-9022-83
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ボトルに触れずに消毒できる!施設の入り口や、受付への設置に電源不要 組立式 使用ボトルの高さ制限なし 軽量持ち運びラクラク
トレーが上下するのでボトルサイズに合わせて高さ調整可能
電源を必要としない足踏み式
スタンド型なので設置工事不要
4.6kgと軽量なので移動がラクラク
スチール製で丈夫で長持ち
セット内容本体
材質スチール
寸法(mm)1000×240×290(最大調節時)
色ブラック
1台
¥13,637
税込¥15,001
3日以内出荷
掃除に便利なシンプルなぞうきん!掃除に便利なシンプルなぞうきん!
セット内容本体×1
材質綿
寸法(mm)300×200
色白
包装形態無
1枚
¥173
税込¥190
当日出荷
土や砂をかき落とすシンプルな屋外用マット屋外用
セット内容本体×1
材質PVC
厚さ(mm)10
寸法(mm)900×600×10
色グリーン
包装形態巻いた状態/OPP袋+品名シール
1枚
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
業界初 制菌加工のマットが登場裏面はラバーゴム使用 。従来の塩ビ製に比べて波打ちしにくい
認証SEK制菌加工/優れた制菌効果で菌の増殖を減少させる効果が認められています。
洗える/業務仕様なのでドラム式洗濯機での手洗い等の洗濯や乾燥機の使用も可能です。
安心設計/つまずきにくい一体型薄型設計また安心の消防庁認定防災加工マットです。
材質表側:ポリエステル,裏側:NBRラバーゴム
厚さ(mm)9
寸法(mm)600×800
包装形態袋
1枚
¥8,910
税込¥9,801
3日以内出荷
自然光に近いライトがやさしく照らしてくれるのでメイクがしやすい!コードレスなので場所を選ばない!
LED・ミラー部の角度調節可能小物・アクセサリーを置くのに便利なトレー型台座!一度の充電で4~30時間使用可能
セット内容ミラー×1、支柱×1、台座×1、USBケーブル×1
材質ABS
寸法(mm)180×155×270
包装形態白箱入
アズワン品番64-8300-40
1個
¥1,110
税込¥1,221
3日以内出荷
懐中電灯としてもルームライトとしても使用可能!懐中電灯としてもルームライトとしても使用できる多機能ライトです。消灯時や停電時に周囲が暗くなると、自動で点灯する「明暗センサー」と、人の動きを感知して光る「人感センサー」を搭載しています。電球色・昼光色・昼白色の3色展開で、好みに合わせた光を選択可能です。壁面取り付けも簡単な磁石プレート付き。USB Type-C充電式で、約4時間の充電で、約4時間使用可能(使用モードによって異なります)。常時点灯・常時消灯・センサーモードの3つのモードを搭載し、様々な用途に対応します。全光束60ルーメンの明るさで、停電時や夜間の安全をサポートする防災・防犯の頼れるアイテムです。使用電源:リチウムイオンポリマー二次電池3.7V、1200mAh。
セット内容ライト本体×1、磁石プレート×1、両面テープ×1、充電用USBケーブル A-Type C×1
材質ABS
寸法(mm)45×136×35
1個
¥2,000
税込¥2,200
5日以内出荷
セット内容本体のみ
材質PP、PE
寸法(mm)全体サイズ:約600、持ち手の長さ:約210、ランタン部:約170×130
形態1個梱包:袋入り
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
災害にも役立つ機能がこの1台に満載!
3種類の充電機能!様々なエネルギー変換学習ができる!
仕様●商品サイズ:180×70×69mm●セット内容:ソーラーパネル・レンズ×1、リフレクター×1、ダイナモ・スピーカー×1、本体×1、電子部品台紙×1、スイッチ基板×1、LED基板×1、USBコネクタ×1、はんだ×1、LED×5、導線×2、リチウムイオン電池×1、スイッチガイド×1、スイッチカバー×1、本体用ネジ(長い)×4、基板用ネジ(短い)×6、USBケーブル×1●材質:ABS●重量(g):298●梱包形態:箱入り
アズワン品番68-1986-78
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
キャッチコピー:「ふぇぱら」の海の仲間たちがかわいいタオル!。商品説明:海のいきものが印刷されたかわいいタオル!たたみ方によって見える絵が変わる!
材質綿
寸法(mm)850×340
形態1個梱包:袋入
1枚
¥419
税込¥461
5日以内出荷
キャッチコピー:かわいい季節のイラスト付!楽しくかずを数えよう!。商品説明:かわいい季節のイラスト付!楽しくかずを数えよう!
仕様1個梱包形態:PE袋+品名用紙
材質綿100%
寸法(mm)860×340
1個
¥419
税込¥461
3日以内出荷
軽量、コンパクトで除菌がしやすいUSB充電(充電用USBケーブルA-microB付)
セット内容本体のみ
材質ABS、PP
寸法(mm)本体:210×45×145
容量(mL)ボトル:400
包装形態化粧箱
1個
¥1,800
税込¥1,980
3日以内出荷
面倒なアルコールの入れ替え作業不要!面倒なアルコールの入れ替え作業不要!
セット内容空ポンプ×1、面ファスナー×1、逆止弁×1、ピンチコック×1、容器ホース×1
材質PP、PE、シリコン、鉄、ゴム
適合高さ(mm)容器ホース:最大1150
商品タイプ空容器・詰替え用品セット
1個
¥910
税込¥1,001
3日以内出荷
ベッドをらくらく収納、移動できる専用台車!20台まで重ねて収納できる
セット内容本体のみ
材質鉄
寸法(mm)1330×570×125
包装形態化粧箱
1個
¥29,073
税込¥31,980
翌日出荷
衛生的で積み重ね可能!組立済みおひるね用ベッド!ゴミがたまりにくく掃除もしやすい!ステンレス製パイプでサビにくく、強度抜群です。掃除のしやすい設計で清潔に保つことができます。
セット内容本体のみ
材質PP、PVC、ステンレス
寸法(mm)1305×530×125
包装形態PP袋
1個
¥8,910
税込¥9,801
翌日出荷
落下防止シールドで物が落ちにくい!天板ギリギリまで机が広く使える!
セット内容ギガシールド本体、ゴムひも、名前シール
材質PP
寸法(mm)600×500×120、天板サイズ:600×400(厚さ20まで対応)
包装形態OPP袋
1セット
¥600
税込¥660
3日以内出荷
ミストタイプの小型アルコールディスペンサー
充電式なので置き場所を選ばない
手をかざしている間は、消毒液がとぎれることなく噴射されます(最長10秒連続噴射)
セット内容本体×1、USB充電ケーブル×1、スペアフィルター×1、説明書×1
材質ABS、PP
寸法(mm)84×60×76
電源USB給電(MicroUSB TypeC)
1個
¥1,728
税込¥1,901
当日出荷
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
¥9,091
税込¥10,000
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。