51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-53 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)3.6×5.4
1個
8,330 税込9,163
欠品中

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-52 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)2.7×3.6
1個
5,020 税込5,522
当日出荷

遮熱効果だけでなく耐侯性、採光性も併せ持った商品です。 屋外での塩ビパイプの曲がり、日焼けの防止や、ビニールハウスの遮熱用の天幕材などに最適です。
エスコ品番EA911AD-51 材質ポリエチレン 厚さ(mm)0.19 寸法(m)1.8×1.8
1個
2,460 税込2,706
当日出荷

仕様スイデン製スポットクーラー用排熱延長ダクト(Φ185mm用)旧EA897SA-100C、EA897SA-100D旧EA897SB-100C、EA897SB-100D用 質量(g)7800 長さ(m)4 内径(Φmm)175 型番SS-HD-175-4M 対応機種EA897SA-100D、EA897SB-100D アズワン品番64-7942-29
1本
22,100 税込24,310
当日出荷

仕様伸縮タイプナカトミ製スポットクーラー用冷風延長ダクトEA897TE-1A、EA897TE-2用 寸法(mm)Φ175(内径)×0.8~3m 質量(kg)1.9 型番EDS-3H アズワン品番65-2236-72
1個
29,500 税込32,450
欠品中

360°照射式。グリップは絶縁性に優れ、丈夫な熱硬化性樹脂を採用。
仕様手元スイッチ付 エスコ品番EA815LC-3 全長(mm)338 質量(g)1150 電源(V)AC100 コード長さ(m)10 電球TD型60W耐震電球 電線仕様VCT、0.75mm2×2心 明るさ(Lm)790
1個
5,170 税込5,687
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)210 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,350 税込3,685
翌日出荷

パンチング瞬間冷却剤(4個):強く叩くと急激に冷たくなり、すぐに体を冷却可能保冷時間約60分の長時間冷却タイプです。 。冷却シート:水を十分に含んだジェルを使用水分が熱を吸収・発散することで、一定の冷却効果が得られます(冷却効果:約10時間)。 。コールドスププレー:冷やしたい部分を瞬間的に冷却できる冷却剤冷やしたい部分から約20cmほど離し、衣類やタオルの上からスプレーして下さい。 。アイスバッグ:氷を入れてすぐに冷やせるアイスバッグ。 。からだ拭きタオル(30枚):1枚で充分に拭ける肌に優しい大判・厚手のウェットタオル体の表面を湿った状態にする事で気化熱により熱を冷まします。 。パーツケース:瞬間冷却材を衝撃から保護するケースです。 。収納ポーチ:手提げ&肩掛け可能な収納ポーチ。
セット内容パンチング瞬間冷却剤(4個)、冷却シート(16枚)、コールドスプレー、アイスバッグ、からだ拭きタオル(30枚)、パーツケース、収納ポーチ。
1セット(11セット)
5,700 税込6,270
欠品中

極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡 エスコ品番EA997RB-153 厚さ(mm)15 寸法(mm)900×1500
1個
22,700 税込24,970
翌日出荷

極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡 エスコ品番EA997RB-152 厚さ(mm)15 寸法(mm)750×900
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

極厚15mm仕様のクッション性で抜群の疲労軽減効果。 熱を奪われにくく、底冷え防止にも効果があります。
材質PVC発泡 エスコ品番EA997RB-151 厚さ(mm)15 寸法(mm)450×600
1個
6,910 税込7,601
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,420 税込2,662
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。連続噴射クリップ付。水量調節可能。スプレーパターン7種 (フラット、ファン、センター、フル、ミスト、ジェット、ガーデン)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H) 質量(kg)約22 電流(A)9.3/9.7 電源(V)100 消費電力(W)800/945 (50/60Hz) コード長さ(m)約1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3 騒音値(dB)約56/57 設定温度(℃)16~32 冷媒R410A (封入量378g) 圧縮機全閉型ロータリー 除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
51,800 税込56,980
8日以内出荷

木材繊維に熱処理を加える事で従来品より最大8倍の液体を吸収する事ができます。コンクリート、芝、カーペット、リノリウム、タイルなど、ほとんどの床材で安全に使用できます。再封可能なチャック付き。
用途油、グリース、潤滑剤、ペンキ、水などの吸収に 内容量(kg)1.3
1個(1個)
1,690 税込1,859
翌日出荷

プラグなし。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,300 税込2,530
翌日出荷

プラグ付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

適用型番EA115KZ-1A。シャワーのような柔らかな水圧で水が出ます。散歩後のペットの手足の洗浄や、海水浴後のシャワーの代わりにも使用できます。
1個
4,270 税込4,697
翌日出荷

15mm用ステム・ホースバンド付。トリガー材質はABS樹脂。ハンドル材質は 熱可塑性ゴム(TPR)。片手で操作できるトリガーロックで、快適な連続使用が可能。水量調節ツマミ付。スプレーパターン2種(ストリーム、ミスト)。
全長(mm)178 接続ねじ3/4”NHメス
1セット
3,150 税込3,465
翌日出荷

プラグ付。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,920 税込4,312
翌日出荷

プラグなし。ボディ材質は熱可塑性ゴム(TPR)。ホースをねじらずに首振りするので、ホースのねじれを70%軽減します。フロントトリガーなので軽い力で握れます。スプレーパターン8種 (ジェット、フラワー、スイープ、ガーデン、リンス、シュラブ、クリーン、ソフトウォッシュ)。
全長(mm)219 接続ねじ3/4”NHメス
1個
3,790 税込4,169
翌日出荷

浴槽・床面・壁面の1つで3役。片面は立体メッシュで凹凸がある床や壁などを擦るのに便利です。反対面(毛先の力)は不織布を特殊熱加工し、ゴシゴシと力強く擦ってもキズは付きません。
材質ナイロン、ポリウレタンフォーム 寸法(mm)80×120×50
1個
1,020 税込1,122
翌日出荷

アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄 質量(g)376 内容量(mL)290 サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
720 税込792
当日出荷

A4サイズの書類が収納可能。 安心の72時間防水。従来の1時間防水から、72時間防水へと大幅に性能UPしました。 熱に弱いCD/DVDなどのデジタルメディアも保護する強靭な耐火性を備えています。 耐火性能UL30分耐火テスト合格、ETL防水性能テスト認定、UL爆発テスト合格、ETLデジタルメディア耐火テスト認定。
付属品鍵2本、取扱説明書 エスコ品番EA961KC-22A 質量(kg)10.9 外寸(mm)419×375×193 内寸(mm)321×232×136 ロックフラットキー 耐火時間30分
1個
33,800 税込37,180
翌日出荷

LCDディスプレイにバッテリーの使用状態が表示されます。長期保管の際自動的に最適な容量まで放電し、リチウムイオンセルの寿命を延ばします。インテリジェントバッテリーマネジメントと効率的な熱管理による高いパフォーマンス。バッテリーのセルを監視する優れた機能により、オーバーロード、バッテリーの急激な温度上昇、容量の急激なロスを防ぎます。水を使うアウトドア活動の際にも安心な保護機能。
電圧(V)18 保護等級IPX5
1個
17,100 税込18,810
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

電源がとりづらい場所に最適な充電式タイプのLEDベースライトです。明るさ調節は100%点灯、50%点灯、25%点灯の3段階です。電球色のやさしいあかりで、キャンプやバーベキューに最適な照明です。置き型タイプの充電式LEDベースライトです。microUSB充電でモバイルバッテリーでも充電が可能です。電球色のやさしい灯り。虫がよりにくいLED特融の光の波長で虫が寄りにくい。熱くなりにくい白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート、ガラス 質量(kg)1.3 電源リチウムイオン3.6V(3000mAh) 電球LED球 本体サイズ(mm)170×100×180(H) 充電器形名USB充電器(別売) 電池寿命約500回(充電回数) パターン3段階(明るさ100%・50%・25%) 配光角度(°)約100 明るさ(Lm)500 防水性IP55 連続点灯時間(時間)100%点灯:1.3、50点灯:2.8、25点灯:6.
1台
8,670 税込9,537
翌日出荷

水銀レス環境に有害な水銀を含みません。すぐに明るくLEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。虫が集まりにくい虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。ON/OFFに強いLEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。低UV/低赤外線紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
1個
3,170 税込3,487
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

蛍光灯をすぐに点灯させる事を可能にした点灯管。寿命は従来の点灯管と比べ、電子回路で部品が構成されているため、約10倍の長寿命を実現。電子点灯管は蛍光灯の電極を予熱する回路と、安定器から常に一定電圧の高圧パルスをタイミングよく発生する回路を内蔵、一回の作動で蛍光灯がすぐに点灯します。電子回路で構成されているため、長寿命です。適合放電管および、器具ソケットに適合した品種をご使用ください。
1個(2個)
1,650 税込1,815
翌日出荷

ダウンライトや間接照明などにおすすめです。省エネ、長寿命のLED電球、スポット照明にオススメ、<お買い求めの前に>以下の器具には絶対に使用しないでください。調光機能のついた電球器具や回路〔調光/電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)リモコンのついた電球器具誘導灯・非常用照明器具水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具表示灯付きスイッチ・電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
1個
1,880 税込2,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型(屋内・屋外兼用)。投光器用LED電球です。今お使いの投光器にそのまま使えます。(口金サイズが合えば交換可能)空間を明るく照らし、夜間や暗所での作業をサポートします。広い範囲をしっかり照らす約120°の広配光。手元が見やすい昼光色の明かりは、色や形の確認に最適です。”現場の照明に最適な光”省電力:消費電力が少ないから、1つの発電機で沢山使える。長寿命:製品寿命が長いから、買い替えや交換の手間が少ない。快適なあかり:昼光色だから作業がしやすい、清々しいさわやかな光色。虫がよりにくい:LED特有の光の波長で、虫がよりにくい。熱くなりにくい:白熱球に比べ赤外線が少ないため、光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間などでも、快適にご使用いただけます。
材質アルミ、ポリカーボネート、PBT 周波数(Hz)50/60 電圧(V)100 口金E39 全光束(Lm)3000 電池寿命20,000時間 光色昼白色 防水性IP54
1個
6,230 税込6,853
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ電気毛布
パソコンのUSBポートやモバイルバッテリーからの給電が可能で、オフィスでの使用や屋外でのイベントなど様々なシーンで活躍するヒートブランケットです。熱伝導性の高いカーボンナノチューブを採用。強度に優れており、軽く柔らかい触り心地です。使い方3WAY。ひざ掛けに、腹巻きに、肩から羽織って。速暖「薄くて・軽くて・あたたかい」即暖・柔軟性にも優れた「カーボンナノチューブ」を採用布のように薄くてやわらかいシート状ヒーターなので、伝導率が良く、あたたまりが早い。コンセントのない所でも使用可能USB給電によりモバイルバッテリーでも使用が可能。丸洗い可能接続端子含め、全て丸洗い可能。汚れてもすぐに洗えて安心。ボタンひとつで電源ONの簡単操作。4段階で温度調節が可能です。2箇所のヒーターで身体を暖め、暖気を逃しません。
材質ブランケット本体:ポリエステル100% (ベロア生地) ボーダー 質量(g)430 消費電力(W)10 入力電圧(V)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×700×10 コード長さ(mm)(給電)1200、入力ポート:USB Type-A 入力電流(A)2 待機電力(W)0.7 コントローラ(温度調節)4段階
1個(1個)
7,850 税込8,635
翌々日出荷

柄の角度150°まで動かせるので机の下などの狭い場所での拾い掃きに適しています。(ちりとりのみ)。ツインブラシで階段や壁際などの掃きにくい場所もしっかりと掃けます。
仕様セット(ほうき+ちりとり) 材質【ほうき】柄/アルミパイプ 穂先/PP(両サイド)、PP・再生PET100%・馬毛・除電材(中央部) 【ちりとり】ハンドル/アルミパイプ ボディ/再生100%PP フレーム/アルミニウム グリップ/PP 先ゴム/PP、熱可塑性エラストマー 寸法(mm)【ちりとり】285×160×870 全長(mm)【ほうき】670~1035 質量(g)ほうき:230/ちりとり:800 毛丈(mm)【ほうき】47 アズワン品番65-2248-44 穂先(mm)【ほうき】230
1セット
6,380 税込7,018
翌日出荷

冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185 質量(kg)約49 電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz) 電源(V)100 (50/60Hz) 消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz) コード長さ(m)約2 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7 騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz) 冷媒R32 圧縮機全閉型ロータリー 冷媒封入量(g)400 首振り 暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
146,000 税込160,600
翌日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-12 寸法(mm)230×230×2 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下
1個
2,100 税込2,310
翌々日出荷

PVAスポンジのウェット式拭き取り材です。 柔軟性・吸水性・保水性に優れています。 親水性が高いので吸収した水がたれ落ちることがありません。 微細気孔がゴミをしっかり捕捉するので、再汚染の心配がありません。 洗浄再生が可能で廃棄物削減します。 【使用方法】 ・ドライ状態の製品は微量の湿潤剤を含んでいるので、使用前に水で良く洗浄して下さい。 また、乾燥し硬化した場合は、水を含ませ軟化した状態でご使用下さい。 ・水に浸漬し、よく絞った後に使用するのが最適です。 使用される水は純水をおすすめします。 ・水以外の薬液などの拭き取り材としてお使いになる場合は、注意事項を参照の上お使い下さい。
用途電子機器・光学機器・医薬品・食品製造機器および作業台などの拭き取り。クリーンルーム内の清掃などに 材質PVFM(ポリビニルホルマール) エスコ品番EA929AA-11 寸法(mm)230×230×1 穴径(μm)(気孔)130 耐熱性湿熱60℃以下 吸水量(mL)約50
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

。使用者が握る部分(パイプ、グリップ、取手)に抗ウイルス剤を配合しています。※全てのウイルスに効果があるわけではありません。
仕様●サイズ:277×120×880mm●重量:940g●材質:ボディ/スチールメラミン焼付 ハンドル/スチールクロームメッキ 先ゴム/熱可塑性エラストマー アズワン品番65-9311-79
1個
3,040 税込3,344
翌日出荷