オフィス家具/照明/清掃用品 :「電気ストーブ」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【安心して使える安全装置付き】・転倒時自動OFF: 万が一、転倒した場合には運転を停止するので安心安全です。・チャイルドロック:子どものケガやいたずら防止に便利な機能。3時間自動OFF機能:運転開始から3時間たつと自動で電源OFFに。切り忘れも防げて安心。安全制御機能:連続運転で本体が過熱すると、安全の為運転を停止します。
材質ABS樹脂、PP樹脂、スチール 質量(kg)約2.7 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V・50/60Hz コード長さ(m)約1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×191.5×371(電源コード除く) 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵)、温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ)
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

大容量モデルかつ、より広範囲の温めが可能なセラミックヒーターです。キッチン・浴室などのスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。左右首ふり機能を搭載。左右約80°に首をふるのでお部屋のより広範囲に暖かさが広がります。切り忘れ防止機能付きで、3時間経過すると安全のため運転を停止して電源が切れます。転倒時自動オフ機能搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質ABS樹脂、スチール 質量(kg)2.9 消費電力(W)静音:600 標準:1000 ターボ:1200 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×185×410 安全装置転倒時自動O、切り忘れ防止機能、チャイルドロック、過熱防止機能 最大消費電力(W)1200 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(4.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(6.9mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.6mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(12.9mm) 風量調整3段階(静音・標準・ターボ) 首振り左右方向80°
1台
14,000 税込15,400
翌日出荷

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷