絞り込み
ブランド
  • LEPLUS NEXT
  • モノタロウ(307)
  • CONDOR(山崎産業)(1,007)
  • LEC(レック)(399)
  • TRUSCO(731)
  • YAMAZEN(山善)(750)
  • アイリスオーヤマ(810)
  • アズマ工業(348)
  • エスコ(1,235)
  • オカムラ(岡村製作所)(16,322)
  • オーエ(467)
  • ケルヒャー(1,256)
  • コクヨ(1,186)
  • テラモト(564)
  • ハウスホールドジャパン(409)
  • ホームテイスト(959)
  • 不二貿易(841)
  • 八ツ矢工業(480)
  • 山崎実業(776)
  • 東和産業(425)
  • 萩原(615)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    薄型ベルトファン カーキ/ブラック 腰掛ファン 腰掛扇風機 軽量 ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/かさばりにくい薄型形状/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書使用方法裏側のクリップをベルトに差し込み、トップスの裾を表側のクリップで挟みます。吸気口をふさがないようにご注意ください。材質ABS+PC+電子部品+マンガン鋼色カーキ/ブラック質量(g)約223回転数(min-1[r.p.m])10000(最大)電源充電式リチウムイオン電池定格電力(W)7.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82×37.5×121.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×121.7×37.5風量調整5段階充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)4000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※付属の充電ケーブル以外は使用しないでください。※他の充電ケーブルでは正しく充電できない場合があります。連続動作時間最大13時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー  ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策 LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき 大風量ベルトファン 大容量バッテリー ハンズフリー 風量調整 Type-C充電 ネックストラップ付属 簡易空調服 暑さ対策

    LEPLUS NEXT(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    ベルトに取り付けて服の中に送風可能/非常時にバッテリーとして活躍/強力モーター搭載で大風量/3段階の風量調整/USB Type-C充電/充電ケーブル(AtoC。本体充電専用)、ネックストラップ付属
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、ネックストラップ、保証書材質ABS+電子部品+鉄+シリコーン質量(g)約250回転数(min-1[r.p.m])15000(最大)電源充電式リチウムイオンポリマー電池定格電力(W)6.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×47×89寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×89×47風量調整5段階充電時間(時間)約7~7.5(使用環境により異なります)バッテリー容量(mAh)8000充電方式本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタと接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします【外部充電】本体側面にある USB Type-AポートとケーブルのUSB Type-Aコネクタを接続し、充電したいスマートフォン等の端末にType-Cコネクタを接続します。※本製品の付属ケーブルは本体の充電専用です。※外部への充電には、別途対応ケーブルが必要となります。連続動作時間最大12時間(風量1段階)※使用環境により異なります
  • クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン LEPLUS NEXT

    クリップつきハンディファン 傘対応 スタンド機能 風量調整 首掛け ベルトファン

    LEPLUS NEXT
    ¥2,249税込¥2,474
    1個
    当日出荷
    傘や日傘に取り付け可能/クリップつきでベルトファンとしても使用可能/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/3段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×114×56連続使用時間(時間)風量弱:約10、風量中:約4、風量強:約2※いずれも使用環境により異なります充電時間(時間)約3※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • 冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 LEPLUS NEXT

    冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    5日以内出荷
    肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整
    付属品充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取扱説明書仕様【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※充電中は、冷却プレート機能を使用できません。使用方法冷却プレートは、首筋や額・頬・手首など、熱がこもりやすい部位に当ててご使用ください。、※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。材質ABS+PP+電子部品質量(g)約148定格入力電圧(V)DC5.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約51×53×158風量5段階定格入力電流(A)1.0電池充電式リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000充電時間(時間)約3.5(使用環境により異なります)連続動作時間【ファン】1段階目:約9.5、2段階目:約6.5、3段階目:約4.8、4段階目:約3.5、5段階目:約2、【ファン+冷却】1段階目:約1.5、2段階目:約1.3、3段階目:約1.2、4段階目:約1.1、5段階目:約1、※いずれも使用環境により異なります
  • バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け LEPLUS NEXT

    バッテリー機能つき4WAYハンディファン スマホ充電可能 スマホスタンド 風量調整 首掛け

    LEPLUS NEXT
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    スマホ充電が可能なバッテリー機能つき/スマホスタンド機能つき/バッテリー残量表示モニター搭載/4段階の風量調整/ストラップつきで首掛け可能
    用途(1) ハンディファン:外出時も涼しく (2) ネックファン:首から下げてハンズフリーに (3) デスクファン:スマホスタンドにもなる (4) バッテリー機能:スマホバッテリーの緊急事態に付属品・充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)・ネックストラップ・保証書付き取扱説明書仕様●スタンド機能:本製品を折りたたんで、卓上に置いてお使いいただけます。角度調節も可能で、スマホスタンドしても使える快適設計です。●充電方法:USB Type-C充電対応で、手軽に充電が可能です。スマホのバッテリー残量が少ない緊急時にはモバイルバッテリーとしても◎。材質ABS+PP+電子部品質量(g)130電源充電式リチウムイオン電池寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×162×25連続使用時間風量1段階:約6時間、風量2段階:約4時間、風量3段階:約3時間、風量4段階:約2時間※いずれも使用環境により異なります。充電時間約3時間※使用環境により異なりますバッテリー容量(mAh)2000定格入力DC5.0V/1.0A
  • 二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階 LEPLUS NEXT

    二重反転ハンディファン 大風量 カラビナ内蔵 スタンド機能つき 風量調整4段階

    LEPLUS NEXT
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    5日以内出荷
    2つの羽根で大風量&静かな風/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/4段階の風量調整
    材質ABS+PP+電子部品質量(g)176本体質量(g)176(本体)/240(パッケージ)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85x215x39(本体)、100x254x40(パッケージ込)