曜日別特売

冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階

冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT冷却プレートつきハンディファン カラビナ内蔵 スタンド機能 風量調整5段階 - LEPLUS NEXT

肌に当ててクールダウンできる冷却プレートつき/カラビナ内蔵で持ち運びに便利/デスクに置いても使えるスタンド機能つき/5段階の風量調整

付属品
充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取扱説明書
仕様
【本体の充電】本体側面にあるUSB Type-CポートとケーブルのUSB Type-Cコネクタを接続し、パソコンやACアダプタなどの電源供給可能なType-AポートとType-Aコネクタを接続します。※本製品を充電しながらの使用はおやめください。バッテリー劣化の原因になります。※接続機器の電源供給能力が低い場合、充電時間が極端に長くなることがあります。※完全放電すると充電できなくなる場合があります。3か月に一度程度の充電をおすすめします。※充電中は、冷却プレート機能を使用できません。
使用方法
冷却プレートは、首筋や額・頬・手首など、熱がこもりやすい部位に当ててご使用ください。、※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたら、すぐに使用を中止してください。
材質
ABS+PP+電子部品
質量(g)
約148
定格入力電圧(V)
DC5.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約51×53×158
風量
5段階
定格入力電流(A)
1.0
電池
充電式リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
2000
充電時間(時間)
約3.5(使用環境により異なります)
連続動作時間
【ファン】1段階目:約9.5、2段階目:約6.5、3段階目:約4.8、4段階目:約3.5、5段階目:約2、【ファン+冷却】1段階目:約1.5、2段階目:約1.3、3段階目:約1.2、4段階目:約1.1、5段階目:約1、※いずれも使用環境により異なります
内容量
1個
関連資料:(1.22MB)
注意
※ご使用上の注意
※本製品は用途以外の目的で使用しないでください。
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関してはメーカーでは一切の責任を負いかねます。
※本製品に給電中は、スマートフォン等のモバイル機器を充電しないでください。
※本製品のファン機能を使用する際、送風口や吸気口を塞がないようにしてください。
※本製品を使用しなくてもバッテリーは自然放電します。初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、ご使用前に必ず充電してください。
※バッテリーは消耗品です。充電/放電を繰り返すと徐々に使用できる時間が短くなります。
※充電時間はバッテリーの使用状態、充電方法、周囲の温度などによって変わります。
ご使用状況や環境などにより、変色する場合があります。使用過程で発生した色落ち、色移りにつきましては、メーカーでは一切の責任を負いかねます。
※日本国外では使用しないでください。本製品は日本国内専用です。
注意
※5~40℃の範囲内の温度で充電および使用してください。
※充電後は速やかに、充電ケーブルを抜いてください。
※ほこりが多い場所や、布や布団などの可燃性のものを上に乗せて使用しないでください。
※冷却プレートを一か所に長時間当て続けないでください。体に異変を感じたらすぐに使用を中止してください。
警告
※可燃性ガスがある場所で使用しないでください。
※接続端子の周辺にほこりが付着している場合は、乾いた柔らかい布でふき取ってください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
LN-FANH05GR 8010239580102395LN-FANH05GRグリーン
¥2,709
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-FANH05PK 8010241180102411LN-FANH05PKピンク
¥2,709
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
LN-FANH05WH 8010242080102420LN-FANH05WHホワイト
¥2,709
¥2,698
¥2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする