折りたたみ椅子ホワイトフレームカグクロ翌日出荷
あると便利な折りたたみ椅子のモダンなホワイトフレームタイプです。集会場、会議室、学校と、あらゆる場面で活躍します。穴開き仕様背もたれ上部は、持ち運びやすいよう穴開き仕様になっています。カラーは全5種類カラーは全5種類を取り揃えました。モダンな優しい色合いです。お手入れがラク背面と座面は、水をはじくPVC仕様で、お手入れも簡単です。指はさみ防止指はさみ防止のスライドヒンジ仕様で、折り畳みの際も安心の設計。滑り止め付き脚には滑り止めが付いており、床が傷つくのを防ぎます。畳んでスッキリ急な来客、会議、選挙活動等に。未使用時は、畳んでスッキリ収納。詳細外寸法(設置時の状態により、若干の差異が生じる場合があります)
材質背・座:ビニールレザー・ウレタンフォーム・ハードボード(芯材)脚:スチールパイプ(粉体塗装)、PP樹脂質量(kg)3.98タイプ組立:無し(完成品)背もたれあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×475×795機能指はさみ防止スライドヒンジ仕様折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×50×940材質(座面)PVC寸法SH(mm)455
無人受付カウンター ホワイトカグクロ翌日出荷
リーズナブルな無人受付用ハイカウンター。
配線用の切り欠きで、煩わしい受付電話機の配線もスッキリ収納できます。
材質天板:低圧メラミン化粧板、パーティクルボード、アジャスター:ABS樹脂質量(kg)32色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×1000機能アジャスター機能付き
ローパーテーション用 安定脚 アジャスタータイプ ホワイトカグクロ翌日出荷
ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質アルミニウム合金(粉体塗装)色ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×37×144
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段両開き書庫 H750 ホワイトカグクロ3日以内出荷
仕様シリンダー錠付属品鍵2本付、棚板1枚付、連結用金具材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)23.4色ホワイトタイプ上下兼用耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×750機能ラッチ機構、16mmピッチ24段階高さ調整可組立方法有り(組立式)取扱説明書(1.42MB)
ホワイトドアパネルカグクロ翌日出荷
※当商品は、単体で自立設置はできませんので、ご注意ください。両サイドにパネルが必要です。安定性のため両サイドにポリカ(半透明)パネルのご使用できません。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質芯材:ハニカムコア、表面材:メラミン化粧板、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)厚さ(mm)32色ホワイト高さ(mm)1800タイプパネルのみ(脚無)
ホワイトボードパーテーションカグクロ翌日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。人気のローパーテーションに、ホワイトボード機能を付加しました。
社内の情報共有の効率化や、スペースパフォーマンスの向上が期待できます。
厚さ(mm)32色ホワイトタイプパネルのみ(脚無)
ローパーテーション用 オプション ホワイトボードカグクロ翌日出荷
パネルの上部に掛けてご使用いただけるホワイトボードです。
パーテーションの表面を、便利なメモ&掲示ボードに変えることができます。
材質本体:スチール粉体塗装、シート本体:表面材(PP)、裏面材(マグネットシート)色ホワイト
学習用デスク ホワイトカグクロ翌日出荷
幅が600mmのコンパクト設計で、塾や学習用デスクとして幅広くご利用いただける商品です。
また、天板のアール加工等、学習者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。
材質天板:メラミン、脚:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP質量(kg)40.7色ホワイト高さ(mm)700奥行(mm)500間口(mm)600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×500×700
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 3段両開き書庫 H1050 ホワイトカグクロ3日以内出荷
付属品鍵2本付、棚板2枚付、連結用金具質量(kg)30.7色ホワイト高さ(mm)1050材質(本体)スチール/粉体塗装タイプ上下兼用種類両開き奥行(mm)400間口(mm)800耐荷重(kg/段)40機能ラッチ機構、16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)棚段数(段)3鍵シリンダー錠取扱説明書(1.42MB)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) ダイヤル錠式4人用PL ホワイトカグクロ3日以内出荷
仕様ダイヤル錠式付属品棚板4枚付、連結用金具材質本体:スチール粉体塗装質量(kg)38.6色ホワイトタイプ下置き専用耐荷重(kg)5(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1050機能上段20mmピッチ3段高さ調整可、下段にも取付可組立方法有り(組立式)取扱説明書(1.72MB)
【組み立て式書庫】Strucht(ストラクト) 2段引違い×3段引違い ホワイト(W800×D400×H1850)カグクロ3日以内出荷
仕様シリンダー錠式 / 上段:2段引違い書庫 / 下段:3段引違い書庫 / ベース付き付属品鍵各2本付、棚板3枚付、連結用金具材質本体:スチール粉体塗装 / ベース:スチール粉体塗装質量(kg)54.7色ホワイト耐荷重(kg)40(棚板1枚につき)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×1850機能上段:16mmピッチ24段階高さ調整可 / 下段:16mmピッチ48段階高さ調整可組立方法有り(組立式)取扱説明書(1.44MB)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3