扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階

扇風機 クリップ扇風機 クリップファン 左右首振り 風量2段階 - YAMAZEN(山善)

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
風向き360度変更対応(手動)
軽量・コンパクトサイズのクリップ扇風機
組立不要で届いてそのまま使える
別売の木ネジで壁に取り付けて使用もできる

用途
卓上扇、デスクファン、キッチン扇風機、厨房用などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル 省エネ
質量(kg)
1.3
色
羽根:ブルー
消費電力(W)
28/24(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
羽根枚数
3
モーター
ACモーター
電源コード(m)
1
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×22.5×38
風量調整
○
1時間あたりの電気代目安(円)
0.9/0.7 (50/60Hz)
左右首振
○
上下角度調整
○
内容量
1台
取扱説明書:(1.6MB)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691878YCS-EJ181(A)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする