扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り

扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)扇風機 卓上扇風機 デスクファン 風量2段階 左右首振り - YAMAZEN(山善)

コンパクトタイプのシンプル仕様 卓上扇風機
風量:2段階
左右首振り(本体つまみ)
上下角度調節(手動)
軽量・コンパクトサイズの卓上扇風機
組立不要で届いてそのまま使える

用途
卓上扇、デスクファンとして。ミニ扇風機 左右首ふり デスク 机 事務所 オフィス シンプル おしゃれ 省エネ 熱中症対策
質量(kg)
1.2
羽根:ブルー
消費電力(W)
28/24(50/60Hz)
電源
AC100V(50/60Hz)
ハネ径(cm)
18
羽根枚数
3枚
電源コード(m)
1.6
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×18×33
風量調整
2段階
左右首振
自動
上下角度調整
手動
内容量
1台
取扱説明書:(1.12MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75691869YDS-EJ181(A)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする