オフィス家具/照明/清掃用品 :「リチウム電池 単3」の検索結果
1つの主電源LEDと4つの補助LEDによって、広がりのある光となっています。主電源によるスポットビームハイ、ローモード、補助LEDによるフラッドビームハイ、ロー、フラッシュの5つの出力モードとなっています。
電球の種類LED
2018年トラスコ掲載ページ7 1083
電球の種類LED
幅(mm)64
高さ(mm)44
質量(g)416
奥行(mm)44
電源単3形アルカリ乾電池(8個)付属もしくはリチウム電池
保護等級IPX7
使用電池単3形乾電池×8本(付属)もしくはリチウム電池
電源タイプ電池式
明るさ(Lm)550
最大点灯時間200時間
2秒の長押しで通常ライトのモード、クリックで各用途に合わせた色のライトに切替が可能です。360度に調整可能なライトアームを搭載しています。TEAMWENDYのヘルメットに取り付け可能なモジュラーパーソナルライティングシステムです。
電源タイプ充電式
セット内容モール・パルス、ACH、ECH、MICHヘルメット用マウント、EXFILレールアダプター用マウント、パイカタイニー用マウント、アボウブレールマウント、ヘルメットクリップ、ヘッドストラップ、ヘッドストラップ用バックル、単3リチウム電池×1本
質量(g)47
関連資料(2.4MB)
2018年トラスコ掲載ページ7 1089
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。