絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(294)
  • オカムラ(岡村製作所)(28,689)
  • ケルヒャー(1,256)
  • エスコ(1,245)
  • コクヨ(1,184)
  • CONDOR(山崎産業)(1,017)
  • ホームテイスト(965)
  • アイリスオーヤマ(802)
  • 山崎実業(742)
  • YAMAZEN(山善)(733)
  • TRUSCO(697)
  • 萩原(618)
  • 不二貿易(596)
  • テラモト(565)
  • 八ツ矢工業(474)
  • オーエ(472)
  • 東和産業(430)
  • LEC(レック)(408)
  • 花王(372)
  • アズマ工業(351)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー 大橋産業(BAL)

    ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー

    大橋産業(BAL)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!。水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
    付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
  • 充電式高圧洗浄機 大橋産業(BAL)

    充電式高圧洗浄機

    大橋産業(BAL)
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。高圧洗浄ノズルで6種類の吹き出し可能。(高圧洗浄ノズルの上部吹き出し機能で車の下部洗浄も可能)。泡ノズルでカーシャンプーの吹き出しも可能。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
    質量(g)720電源(V)DC18(No.5110、No.5111共通/バッテリー別売品のため使用時は別途購入要)定格電圧(V)18ホース長さ(m)6連続使用時間(分)25(2Ah)/50(4Ah)本体サイズ(mm)(L)66×(W)208×(H)205給水方式自吸式