照明 (23) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: オーム電機すべて解除
多目的作業ライト 200ルーメン COB LED マグネット・フック付き オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約65°連続点灯は約10時間COB LED使用
質量(g) 約161(乾電池別) 全光束(Lm) 約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース) ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間) 約10(側部)、約28(端部) 使用電源 単3形乾電池×3本 フック ○ 照度(Lux) 約115(側部)、約58(端部) マグネット ○ 取扱説明書 (1.24MB) 電球の種類 LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
コンパクトUSB充電式LEDライト 3段調光・防雨型・カラビナ付き オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
コンパクトなのに明るい3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付きCOB LEDで広範囲を照らすIPX3の防雨形USB充電式(Type-Cケーブル付)カラビナ付き
付属品 充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm) (約)幅45×高さ65×奥行17 電源 リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g) 約23 保護等級 IPX3(防雨形) 光源 LED ※交換不可 充電時間(時間) 約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力 DC5V 0.7A(最大)
LED防塵防水クリップライト オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
ホコリと雨に強い、防じん・防水型LED一体型屋外作業灯におすすめですヘッドの向きが垂直方向に約90°、水平方向に約360°調整可能昼光色
付属品 保証書付取扱説明書 寸法(mm) ヘッド…(約)幅106×高さ75×奥行113、クリップ…(約)幅77×高さ65×奥行113 質量(g) 約435 消費電力(W) 約5.8 電源 AC/100V 50/60Hz 全光束(Lm) 約400 電源コード(m) 約1.5 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 防塵防水性能 IP54(JISC0920:2003による) 取付可能厚(mm) 15以上25以下 照度(Lux) 約450(約1m先の中心の照度)
USB充電式LEDマルチライト 400lm 調光3モード マグネット&カラビナ付 オーム電機 当日出荷
USB充電式、充電インジケーター付きカラビナ、マグネット開閉スタンド付きマグネット付のスタンドで金属面に固定して照射角度を調整カラビナで吊り下げ調光3モード(COB HIGH/COB LOW/LED)COBライトで広く明るく、LEDライトで遠くまで明るくCOB HIGHモード 400ルーメン連続使用時間 約3.5(HIGH)~約8時間(LED)USBケーブル付属、リチウムイオン電池内蔵
質量(g) 110 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 49×127×33.5 連続使用時間 明るさ10%まで(満充電時)、3.5時間/COB HIGH(ハイ)モード、7時間/COB LOW(ロー)モード、8時間/LEDモード 光源 白色系COB、白色系LED バッテリー リチウムイオン電池(電池交換不可) / 3.7V / 2000mAh 充電時間 5時間 光束(Lm) 400 取扱説明書 (1.23MB)
コンパクトCOBライト 充電式 550ルーメン オーム電機 (2件のレビュー) 当日出荷
USB充電式(Type-Cケーブル付属) 色々なツールが使えます・ 栓抜き・マグネット・カラビナ等に多機能で使えるLEDライトです ブースターモードでより明るく ・スイッチを長押し(約2秒)するとブースターモードになり、より明るくなります 広範囲を照らす ・COBなので広範囲を照らせます
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・ブースターモード(白色)…全光束(明るさ)約550ルーメン、連続使用時間 約0.5時間・HIGHモード(白色)…全光束(明るさ)約500ルーメン、連続使用時間 約1.5時間・LOWモード(白色)…全光束(明るさ)約250ルーメン、連続使用時間 約3.5時間 付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約42 保護等級 IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS/IEC保護等級:JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)45×61×21 充電時間(時間) 約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約550、LOWモード(白色):約250 定格入力 DC5V 0.6A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
コンパクトCOBライトW 700ルーメン オーム電機 当日出荷
2つの発光部で強い明るさ 両サイドを開いてカラビナで吊り下げると広範囲を照らせる 無段階に明るさ調整が可能 栓抜き・マグネット・三脚・カラビナなど色々なツールが使える USB充電式(Type-Cポート搭載)
仕様 光束及び連続使用時間:※満充電時(使用温度等により数値に変化が出る場合があります)・両面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約700ルーメン、連続使用時間約2.5時間・固面点灯モード…白色、全光束(明るさ)約400ルーメン、連続使用時間約5時間 付属品 充電用USBケーブル、Type-C(長さ…約30cm) 電源 リチウムポリマーバッテリー(3.7V 1000mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約70 保護等級 IPX3(防雨型…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)47×72×27 充電時間(時間) 約2.3(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm) ブースターモード(白色):約700、LOWモード(白色):約400 定格入力 DC5V 1.0A(最大) 電球の種類 LED(交換不可)
フルアルミ作業ライトCOB150lmマグネット付 オーム電機 翌々日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます マグネット付きで金属面などに固定できます 全光束は約150ルーメン 照射角は約50° 単4乾電池×3本使用(別売) 連続点灯は約7時間
材質 ケース:アルミ 質量(g) 約64(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅17×高さ160×奥行30 全光束(Lm) 約150 連続使用時間 約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合 光源 COB LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単4形乾電池×3本(別売) 照度(Lx) 約70(100cm) 取扱説明書 (1.17MB) 照射角度(°) 約50
多目的作業ライト オーム電機 当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き照射角度は約70°連続点灯は約5時間COB LED使用
質量(g) 約83(乾電池別) 全光束(Lm) 約130 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約5時間 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)60×133×31(フック収納時) 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単4形乾電池×3本 照度(Lx) 約70(100cm)
LEDマルチライトUSB充電式1900ルーメン オーム電機 当日出荷
LEDライトで遠くまで明るくCOBライトで広く明るくマグネット付きスタンドで照射角度が調整できるUSB充電式(USBケーブル付属)調光4モード・COBBOOST(ブースト)モード・COBHIGH(ハイ)モード・COBLOW(ロー)モード・LEDモード明るさ1900ルーメン(BOOSTモード)保護等級IPX7の防浸形電池残量インジケーター・充電インジケーター付き
付属品 USBケーブル 質量(g) 約244 外形寸法(mm) (約)幅56×高さ148×奥行27 連続使用時間 (明るさ10%まで※満充電時)約3時間/COB HIGH(ハイ)モード、約6時間/COB LOW(ロー)モード、約4時間/LEDモード 保護等級 IPX7(防浸形)※水に浸しても影響がないように保護する。水深1m/30分以内の条件で水中に沈めたとき、有害な影響を生じる量の水の侵入があってはならない。(JIS C 0920:2003による) 光源 COB…白色系、LED…白色系 (COB・LED交換不可) 充電時間(時間) 約2 内蔵電池 充電池:リチウムイオン電池 3.7V 1800mAh×2個(電池交換不可) 光束(Lm) 約1900 ※BOOSTモードの時 電源供給方式 充電式(充電池内蔵) 取扱説明書 (1.33MB)
COBセンサーライト 400lm ハイブリッド式 オーム電機 当日出荷
昼に太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト ソーラー充電が不足すると乾電池駆動に自動切換するハイブリッド式(ソーラー発電&乾電池) 人感センサーの検知範囲は最大約120°、最長約6m(取り付け高さ約2mの場合) 防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます 3種類の取り付け方法・ マグネットで鉄板などに・ 付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ・ 市販の結束バンドで柵やフェンスなどに
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 185 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 IP65 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) 使用電源 充電池…リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません)、乾電池…単3乾電池×3本(別売) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 10秒 調光率(%) OFF/100%/50%/10% 点灯回数 【 満充電時】270回【平均】春夏秋/75回、冬/50回【乾電池併用の場合】50日間(1日10回点灯)※アルカリ乾電池使用の場合
コンパクトツールライト 910Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 欠品中
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約910ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
レンズが凸型だから鮮明に光ります
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm) 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 550mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約60 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) ブースターモード(白色+暖色):約1.2、HIGHモード(白色):約1.5、HIGHモード(暖色):約1.7、LOWモード(白色):約3.5、LOWモード(暖色):約3.7 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約57×90×36 光源 LED(交換不可) 充電時間(時間) 約1.6(満充電まで)※充放電 約500回可能 光束(Lm) ブースターモード(白色+暖色):約910、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約600、LOWモード(白色):約200、LOWモード(暖色):約200 定格入力 DC5V 0.65A(最大) 電球の種類 LED
多目的作業ライト オーム電機 3日以内出荷
暗い場所での作業やアウトドアに照射角度は約83°連続点灯は約6時間COB LED使用
質量(g) 約165(乾電池別) 切替方式 スイッチ:100%-50%-OFF 全光束(Lm) 約350(100%点灯時)、約200(50%点灯時) 材質(ケース) ABS 連続使用時間(時間) 約6(100%点灯時)、約13(50%点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)145×105×36(スタンド収納時) 光源 COB LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単3形乾電池×4本 照度(Lx) 約133(100cm/100%点灯時)
COB LED作業ライト 120ルーメン 照射角度80° マグネット・フック付き オーム電機 3日以内出荷
COB LED使用全光束は約120ルーメン照射角度は約80°連続点灯は約9時間マグネットで固定できます吊り下げフック付き
質量(g) 約114(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチ LED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm) 約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース) ABS 連続使用時間 約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源 LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源 単4乾電池×3本 照度(Lx) 【100cm】約65(側部)、約100(端部)
ペンライト 2WAY COB+LED 160lm ズーム付 オーム電機 3日以内出荷
COB&LEDの2WAYペンライトZOOM付き
仕様 ズームイン/遠くを強く照らす、ズームアウト/近くを広く照らす 長さ(mm) 145 質量(g) 約45(乾電池別) 切替方式 【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯 最大径(Φmm) 約20 連続使用時間(時間) LED:約5/COB:約4.5※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります 光源 白色LED/白色COB(交換不可) 使用電池 単4形乾電池2本(別売) 光束(Lm) LED:約90/COB:約160※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 照射距離(m) 約35m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
COBセンサーウォールライト ソーラー式 オーム電機 当日出荷
昼は太陽光で充電し、夜は赤外線センサーで人を検知しライトが点灯する、ソーラー発電式人感センサーライト防水性能IP65で雨に濡れる場所で使用できます3種類の取り付け方法マグネットで鉄板などに付属のネジとスリーブで木の壁やコンクリート壁へ市販の結束バンドで柵やフェンスなどに明るさ400ルーメン
付属品 コンクリート用スリーブ1本、ネジ1本、保証書付取扱説明書 質量(g) 約165 使用温度範囲(℃) -5~+45 全光束(Lm) 400 保護等級 JIS保護等級:IP65 ※粉塵などに対して「耐塵形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します(JIS C 0920:2003準拠) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)113×96.5×52 光源 昼光色LED(交換はできません) モード切替 調光OFF/100%/50%/10% 使用電源 リチウムイオン充電池 3.7V 1200mAh(交換はできません) 検知方式 赤外線受動方式 点灯保持時間 約10秒 取扱説明書 (1.85MB) 点灯回数 満充電時:約270回、平均:春夏秋/約75回、冬/約50回 ※使用状況により異なることがあります
コンパクトツールライト 810Lm 栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き オーム電機 当日出荷
アウトドアに便利、明るく軽量コンパクトな多機能ライト
栓抜き/レンチ/ドライバー(4種)ツール、カラビナ付き
三脚(別売:メーカー型番SL-PCTA5)に取り付けてハンズフリー使用もできます
調色(白色/暖色)、調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅機能付き
ブースターモードで明るさパワーアップ(約810ルーメン)
面発光(COB)なので広範囲を照らせます
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電残量表示機能付き
付属品 充電用USBケーブル Type-C(長さ 約20cm) 電源 リチウムイオンバッテリー(3.7V 500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g) 約47 保護等級 IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) ブースターモード(白色+暖色):約0.7、HIGHモード(白色):約1、HIGHモード(暖色):約1、LOWモード(白色):約2、LOWモード(暖色):約2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約45×78×24 光源 LED(交換不可) 充電時間(時間) 約1(満充電まで)※充放電 約500回可能 光束(Lm) ブースターモード(白色+暖色):約810、HIGHモード(白色):約600、HIGHモード(暖色):約500、LOWモード(白色):約250、LOWモード(暖色):約210 定格入力 DC5V 0.65A(最大) 電球の種類 LED
LEDヘッドライト センサー付 ECLAT 240ルーメン オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
手をかざすと自動で点灯・消灯するモーションセンサースイッチ搭載アウトドアや作業に便利、手が汚れた状態でも点灯・消灯がラクラク赤色点灯と赤色点滅機能付きHIGH/LOWの2段階調光モーションセンサー中に調光可能ヘッド部角度調整可能落下耐性1m照射距離約66m連続点灯約6~14時間
質量(g) 約61(電池別) 外形寸法(mm) (約)幅58×高さ40×奥行35 保護等級 IPX4(防まつ形)水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 光源 白色系LED1個(交換不可)、赤色系COB1個(交換不可) 使用電池 単4形乾電池3本(別売) 連続点灯時間 HIGHモード約6時間、LOWモード約14時間、赤色点灯・赤色点滅モード約100時間 電源タイプ 電池式 光束(Lm) HIGHモード約240 、LOWモード約80 照射距離(m) 約66 取扱説明書 (1.37MB) 電球の種類 LED
小型充電式ヘッドライト 260lm 防水IPX4 オーム電機 3日以内出荷
COB+LEDのコンビネーション USB充電式 4モード切替機能 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
付属品 USB充電ケーブル、保証書付取扱説明書在中 質量(g) 56 電源 リチウムポリマー電池(3.7V 800mAh内蔵)(交換不可) 保護等級 IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C 0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 60×37×31 光源 白色系LED1個(交換不可)、白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED2個(交換不可) 充電時間 3時間(300回充放電可能) 連続点灯時間 【点灯スポット+ワイドモード】1.5時間【点灯ワイドモード】4時間【点灯スポットHIGH】4時間【点灯スポットLOWモード】12時間【赤色点灯モード(ワイド)】31時間 光束(Lm) 【点灯スポット+ワイドモード】260【点灯ワイドモード】165【点灯スポットHIGH】180【点灯スポットLOW】30 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、満充電で実測した数値。 防水仕様 IPX4 照射距離(m) 41(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25 lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します) 定格入力 DC5V 0.56A(最大) 取扱説明書 (1.26MB)
ペンライト 2WAY COB+LED 65lm ズーム付 オーム電機 3日以内出荷
COB&LEDの2WAYペンライトZOOM付き
長さ(mm) 113 質量(g) 約36(乾電池別) 切替方式 【ON/OFFスイッチ】全押し:LED灯→消灯→COB灯→消灯、点灯中に半押し:LED灯→COB灯 最大径(Φmm) 約20 連続使用時間(時間) LED:約3.5/COB:約3※未使用・新品アルカリ乾電池使用時※電池の性能や使用状況により異なります 光源 白色LED/白色COB(交換不可) 使用電池 単4形乾電池1本(別売) 光束(Lm) LED:約60/COB:約65※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 照射距離(m) 約30m(LEDモード集光時)※理論値として満月時の月の明るさ(0.25Lux)で照らすことができる照射距離
充電式COBストラップライト 300lm 3個セット オーム電機 3日以内出荷
ストラップを使ってバッグや自転車に簡単に取り付けて使用できるどの段階でもスイッチを長押しするとブースターモードになり、より明るくなりますCOBだから広く明るく照らせるUSB充電式(Type-Cケーブル付)クリップ回転式(90度)点灯モード4段階(ブースター/High/Low/点滅)
付属品 USB充電ケーブル(約20cm)、ストラップ×3 質量(g) 約23(1個あたり) 定格入力電圧(V) DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)45×38×33 最大径(Φmm) ストラップ:30まで装着可能 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (約)45×33×38 保護等級 IPX3(防雨形)※本体とクリップが装着された時のみ 連続使用時間(時間) Highモード:約1.5、Lowモード:約3.5、点滅モード:約0.5 光源 LED※交換不可 連続使用時間(分) ブースターモード:約45 バッテリー リチウムポリマー※交換不可 定格入力電流(A) 0.7 バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約1(満充電まで)※充放電約500回可能 バッテリー容量(mAh) 200 光束(Lm) ブースターモード:約300、Highモード:約250、Lowモード:約120
COBヘッドライト 450lm 2段階調光 防水IPX4 オーム電機 3日以内出荷
COBで広く明るく照らす 明るさ2段階調光 赤色点灯と赤色点滅機能付き ヘッド部角度調整可能 暗い場所での作業やアウトドア、災害時の備えに
質量(g) 60(電池別) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4 ※JIS/IEC保護等級(JIS C0920:2003)水の飛まつに対して保護する(定義あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 63×45×36 光源 白色系COB1個(交換不可)、赤色系LED4個(交換不可) 連続点灯時間 【HIGH】2時間【LOW】13時間、赤色点灯モード33時間 ※未使用・新品アルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります。 光束(Lm) 【HIGH】450【LOW】110 ※簡易的に本体照明部分を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値。 防水仕様 IPX4 照射距離(m) 29(※HIGHモード時に、理論値として満月時の月光の明るさ(0.25Lux)で照らすことのできる照射距離です。周囲の環境条件(温度湿度など)で変化します) 取扱説明書 (1.21MB)
LEDヘッドライトCOB オーム電機 (1件のレビュー) 当日出荷
広範囲照射のCOB面発光5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/赤色/赤色点滅)赤色LEDは暗闇で地図などを見るのに適しています可動ヘッド180カンデラの明るさ明るさ約550ルーメン(HIGHモードの時)連続使用時間は約2.5時間(HIGHモードの時)照射距離は約25m落下耐性は約1m保護等級はIPX4の防まつ形FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品 ヘッドバンド 質量(g) 約61 外形寸法(mm) (約)幅65×高さ44×奥行33(ヘッドバンド除く) 電源 単4形乾電池3本(別売) 保護等級 IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間) 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時・明るさ10%まで…約2.5時間/HIGH(ハイ)モード、約7時間/MID(ミドル)モード、約20時間/LOW(ロー)モード・明るさ5 lmまで…約5時間/HIGH(ハイ)モード、約18時間/MID(ミドル)モード 光源 COB(赤色・白色)、LED(LED交換不可) 光束(Lm) 約550 関連資料 (1.26MB) 照射距離(m) 25
作業用LEDライトCOB式250lm電池式 オーム電機 当日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯時間は約5.5時間 COB LED使用
材質 ケース:ABS 質量(g) 約117(乾電池別) 外形寸法(mm) (約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時) 全光束(Lm) 約250 連続使用時間 約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合 光源 LED×1灯(交換不可)/昼光色 使用電源 単3形乾電池×4本 照度(Lx) 約95(100cm) 取扱説明書 (2.33MB)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3