LED電球 T形 E26 5Wオーム電機当日出荷
白熱電球40形相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ昼光色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
消費電力(W)5エネルギー消費効率(Lm/W)140光色昼光色定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)630全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83定格入力電流(mA)84
LED電球 T形 E26 5Wオーム電機(1件のレビュー)当日出荷
白熱電球40W相当の明るさ断熱材施工器具対応密閉形器具対応配光角255°以上の全方向タイプ電球色口金:E26省エネ法LEDランプ2017年度目標基準達成
光色電球色定格消費電力(W)4.5全光束(Lm)610全長(mm)104質量(g)74定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)40平均演色評価数Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)135.5定格入力電流(mA)84
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3