絞り込み
ブランド
  • CLEAN SELECT
  • モノタロウ(423)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,991)
  • エスコ(2,208)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,412)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • TRUSCO(1,259)
  • テラモト(1,245)
  • コクヨ(1,204)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(989)
  • 不二貿易(940)
  • YAMAZEN(山善)(890)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(688)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キャニスタースチームクリーナー CLEAN SELECT

    キャニスタースチームクリーナー

    CLEAN SELECT(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    8日以内出荷
    最大吐出圧力0.5MPaの強力スチーム。小型コンパクトでもタンク容量1.2Lの大容量。ステンレスボイラータンク採用。豊富な付属品で様々な洗浄が可能
    用途浴室・キッチン周り・フローリング等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、計量カップ、じょうご、丸ブラシ、スモールブラシ、ベントノズル、フロアブラシ、フロアクロス、窓用ワイパー、延長パイプ、ファブリッククロス、ファブリックブラシ、ノズルアタッチメント、フロアブラシ用アタッチメント質量(kg)4.38電源(V)AC100消費電力(W)1450タンク容量(L)1.2最高吐出圧(MPa)0.5電源コード(m)4.5加熱方式ステンレスボイラー式連続使用時間(分)約30本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×360×255ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約8
  • ハンディスチームクリーナー CLEAN SELECT

    ハンディスチームクリーナー

    CLEAN SELECT
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    7日以内出荷
    小型コンパクト設計。最大吐出圧力0.33MPaの強力スチーム。タンク容量0.25Lで10分間の連続使用が可能。安全と使い易さにこだわった設計。豊富な付属品
    用途浴室・キッチン周り等の洗浄・除菌・消臭付属品本体、ノズル、じょうご、丸ブラシ、計量カップ、90°ノズル、ストレートノズル、フレキシブルノズル、布ブラシノズル、窓用ワイパー、クロス質量(kg)1.4電源(V)AC100消費電力(W)1050タンク容量(L)0.25最高吐出圧(MPa)0.33電源コード(m)3加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)約10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×285×225スチーム温度(℃)約100ウォームアップ時間(分)ヒートアップ:約3
  • 乾湿両用ベランダクリーナー CLEAN SELECT

    乾湿両用ベランダクリーナー

    CLEAN SELECT
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    4日以内出荷
    雨水や汚水などの水も吸える掃除機。ベランダの掃除がこれ1台で楽々。ブロアー機能付き。本体保管用の保護カバー付き。700Wのハイパワー。軽量・コンパクトで持ち運び楽々
    セット内容伸縮ホース、延長パイプ×3本、スキマノズル、ブラシノズル、ウエットノズル、カートリッジフィルター、スポンジフィルター、保護カバー、取扱説明書質量(kg)2.2電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)700寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)257×219×293集塵容量(L)約4.3電源コード(m)約3.0ホース長さ(m)約0.4~1.0防塵防水性能IP24吸水容量(L)約3.4
  • 乾湿両用掃除機 ステンレスタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 ステンレスタンク

    CLEAN SELECT
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    欠品中
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。 コンパクトサイズでサビにくく頑丈なステンレスタンク。光触媒抗菌コーティング済み。導電性アクセサリで静電気対策。 復旧型の安全装置がついている安全設計。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.3mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、導電ホース、導電ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.4電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×485材質(タンク)ステンレス真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)5.5吸水容量(L)6.6
  • 乾湿両用掃除機 プラスチックタンク CLEAN SELECT

    乾湿両用掃除機 プラスチックタンク

    CLEAN SELECT
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    5日以内出荷
    乾いたゴミや液体も吸い込むことが出来る乾湿両用掃除機。小型軽量なプラスチックタンク 。電源コード8.2mで広い範囲の掃除が可能。収納に便利なコードフック付き
    用途粉塵・液体の吸引、店舗や施設・作業場などの清掃付属品フィルター、ホース、ハンドル、延長管、ドライツール、ウェットツール、丸ブラシ、隙目口質量(kg)7.2電源(V)AC100定格消費電力(W)1050風量(m3/min)3.22電源コード(m)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×385×505材質(タンク)プラスチック真空度(kPa)22.7吸じん容積(L)8吸水容量(L)8.2
  • コードレス高圧洗浄機 CLEAN SELECT

    コードレス高圧洗浄機

    CLEAN SELECT
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    5日以内出荷
    コードレスのため電源・水道がない場所でも使用可能。6in1ノズルが付属。洗浄対象物に応じてノズルを切り替えることで様々な汚れに対応
    用途車の洗浄・家周り(外壁・玄関・ベランダ等)の洗浄付属品延長ランス、6in1ノズル、給水ホース、泡洗浄ボトル、リチウムイオンバッテリー、充電アダプター、蛇口ニップル、給水ホースフィルター、収納バッグ幅(mm)75質量(kg)1.5高さ(mm)590奥行(mm)820電圧(V)DC18連続使用時間(分)約14最大吐出圧力(MPa)2.2バッテリーリチウムイオン二次電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×820×590バッテリー容量(Ah)2充電時間(時間)約3.5最大吐出水量(L/min)2.5