神戸市指定 燃えないごみ袋 45L 10P
神戸市指定、家庭用「燃えない」ゴミ袋、45L・10枚入
神戸市承認番号103号
分別ルールを守ってもらうために、6か国語表記(英語、韓国・朝鮮語、中国語、ベトナム語、ポルトガル語、スペイン語)
カセットボンベ・スプレー缶は、指定袋ではなく、中身の見える袋(15Lまで)に入れてください。「燃えないごみ」には入れないでください。
- 用途
- 家庭用指定ゴミ袋
- 材質
- ポリエチレン LD
- 寸法(mm)
- W650×H800 厚さ0.025
- 質量(g)
- 240
- 容量(L)
- 45
- 内容量
- 1袋(10枚)
注意
※突起のあるものを入れると、材質上破れる場合があるので、ご注意ください※火のそばに置かないでください
ポリ袋・ゴミ袋 の新着商品
カテゴリ



























