絞り込み
ブランド
  • 仙台銘板
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,846)
  • イトーキ(10,725)
  • エスコ(2,225)
  • 内田洋行(2,018)
  • アイリスオーヤマ(1,405)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,365)
  • ケルヒャー(1,363)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • テラモト(1,246)
  • TRUSCO(1,233)
  • コクヨ(1,204)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • YAMAZEN(山善)(838)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(699)
  • 不二貿易(687)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 歩行者マット 仙台銘板

    歩行者マット

    仙台銘板(8件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)4.1寸法(mm)600×3600種別歩行者マット材質ゴム製質量(kg)約9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エントランスマット 仙台銘板

    エントランスマット

    仙台銘板
    3,798税込4,178
    1枚
    翌々日出荷
    現場事務所の出入り口に最適です。ゴム製による強いグリップ力があります。四面スロープにより段差を解消しております。
    長さ(mm)910幅(mm)610厚さ(mm)11質量(kg)3.5
  • エコ歩行者マット 仙台銘板

    エコ歩行者マット

    仙台銘板
    6,998税込7,698
    1巻
    翌々日出荷
    歩行者の安全通路を確保します。再生材使用のエコマーク認定商品です。
    材質再生樹脂幅(mm)600質量(kg)5.6長さ(m)3.6エコマーク認定認定エコマーク認定番号09 131 022
  • 疲労軽減ラインマット 仙台銘板

    疲労軽減ラインマット

    仙台銘板
    8,998税込9,898
    1枚
    翌々日出荷
    長時間の立ち作業による疲労を軽減します。全面の縞目模様で滑り止め効果を発揮します。4辺スロープ付きで、つまずきを防止。「耐油性」「耐アルカリ性」「耐酸性」を備えています!。帯電防止性があります。
    材質【内側】発泡SBRクッション【外側】PVCカバー幅(mm)500厚さ(mm)17.5黒×黄ライン
  • マットホルダー 仙台銘板

    マットホルダー

    仙台銘板
    2,598税込2,858
    1枚
    翌々日出荷
    マットを挟み込むだけで、風などによる捲れ上がりを防止します。釘やテープ等で固定する必要がないため、マットの損傷を防止できます。5mm厚のマットまで挟み込みが可能です。両端にビス穴があいており、ビスによる固定も可能です。
    材質PVC幅(mm)115厚さ(mm)11
  • 筋入りゴムマット(B山マット) 仙台銘板

    筋入りゴムマット(B山マット)

    仙台銘板
    19,980税込21,978
    1巻
    翌々日出荷
    安全通路の確保に最適です。ヨコ筋タイプは、進行方向に対してヨコに筋が入っているため、グリップ力がさらにアップします。
    材質ゴム厚さ(mm)3【表】緑【裏】黒幅(m)1
  • ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色 仙台銘板

    ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色

    仙台銘板
    46,980税込51,678
    1台
    翌々日出荷
    屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます
    用途・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプセット内容ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個質量(kg)5(うちバッテリー750g)スカイブルー容量(L)バケツ:23機能風量切替:3段階充電時間約3時間本体サイズ(mm)バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335バッテリー容量(Ah)4.0hバッテリー電圧(V)DC24充電器入力AC100~240V、50/60Hzホース長さ(cm)給水:75ファン可動域:左右(70°)上下(160°)距離ミスト噴霧距離の目安:約3m噴霧量(L/h)ミスト:強(5.5) 弱(4.9)稼働時間(時間)約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)
  • 疲労軽減マット 仙台銘板

    疲労軽減マット

    仙台銘板
    5,298税込5,828
    1枚
    翌々日出荷
    ”脱ゴム”により、ほぼニオイがしません。 。発泡3層構造が足腰への負担をやさしく軽減。
    材質PEフォーム規格幅500×奥行100
  • パネルマット 仙台銘板

    パネルマット

    仙台銘板
    1,798税込1,978
    1個ほか
    翌々日出荷
    工場内歩行者通路・誘導に最適です。ジグソー形状の為、L字やT字にも対応可能です。滑り止め突起が歩行者の転倒を防止します。端部パーツは別色で視認性があり、スロープ形状により段差を解消します
    厚さ(mm)10
  • ホールマット 仙台銘板

    ホールマット

    仙台銘板
    12,980税込14,278
    1巻
    翌々日出荷
    現場・出入口での泥落とし、泥ハネ防止に最適です。荷台の養生や作業通路、雪上でのすべり止め等さまざまな用途で使用が可能です。
    材質再生ゴム厚さ(mm)22質量(kg)13長さ(m)1幅(m)1.5