ポータブルミスト扇風機 ミストワークファン コードレスタイプ 新色
屋外でのスポーツ活動や仕事の熱中症対策として最適です! ・給水方法は水道直結式と、バケツから汲み上げるポンプ式の2 種類の方式を採用 ・首振り機能付きで広範囲にミストをいきわたらせることが可能 ・使用しない時はファンを付属のバケツに収納できます
- 用途
- ・作業現場、レジャーやアウトドア、イベント会場などあらゆるシーンで使いやすい、羽根直径22.5cmの小型タイプ
- セット内容
- ファン本体:1台 バケツ:1個 バッテリー:1個 充電アダプタ:1個 取扱説明書/保証書:1部 交換用ノズル:4個
- 質量(kg)
- 5(うちバッテリー750g)
- 色
- スカイブルー
- 容量(L)
- バケツ:23
- 機能
- 風量切替:3段階
- 充電時間
- 約3時間
- 本体サイズ(mm)
- バケツの上に置いた状態:約400×370×710 バケツに収納した状態:約400×370×335
- バッテリー容量(Ah)
- 4.0h
- バッテリー電圧(V)
- DC24
- 充電器入力
- AC100~240V、50/60Hz
- ホース長さ(cm)
- 給水:75
- ファン
- 可動域:左右(70°)上下(160°)
- 距離
- ミスト噴霧距離の目安:約3m
- 噴霧量(L/h)
- ミスト:強(5.5) 弱(4.9)
- 稼働時間(時間)
- 約5.5~9.5(首振りOFFの場合最大17時間稼働)
- 内容量
- 1台
注意
※使用後は水気をよく切り収納願います。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



















![ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品] ECO冷 冷風機 RE-400 41L サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)












