絞り込み
ブランド
- イサナビ
- モノタロウ(425)
- オカムラ(岡村製作所)(33,846)
- イトーキ(10,993)
- エスコ(2,221)
- 内田洋行(2,018)
- アイリスオーヤマ(1,407)
- ナイキ(1,388)
- CONDOR(山崎産業)(1,365)
- ケルヒャー(1,363)
- LION (ライオン事務器)(1,269)
- TRUSCO(1,256)
- テラモト(1,246)
- コクヨ(1,200)
- プラス[家具](1,056)
- TOKIO(藤沢工業)(1,041)
- ホームテイスト(994)
- 不二貿易(897)
- YAMAZEN(山善)(840)
- 山崎実業(743)
- ミヅシマ工業(699)
- ブランドをもっと見る

加熱リンサー掃除機 R6
イサナビ¥22,980税込¥25,2781台6日以内出荷洗剤の効果を最大限に引き出し頑固な汚れもスムーズに分解・除去する定温加熱機能と蓄積した汚れを繊維の奥からしっかり吸引可能な最大14,000Paの強力吸引を融合した、エッセンシャルモデルの家庭用リンサーです。従来のようにお湯を別途用意する必要はなく、わずか15秒で最大60℃の温水を自動生成。常に安定した温度で洗浄できるため、洗浄力が飛躍的に向上し、作業効率も大幅に改善されます。また、直感的なLEDタッチパネル搭載で操作性にも優れています。仕様吸引力(Pa):標準:10000、最大:14000寸法(mm)幅320×奥行226×高さ327 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)4.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1800、排水:950防水性IPX4対応
リンサー掃除機 R-ZERO
イサナビ¥13,980税込¥15,3781台6日以内出荷Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。仕様吸引力(Pa):16000寸法(mm)幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモータータンク容量(mL)給水:1140、排水:480防水性IPX4対応
リンサー掃除機 R3
イサナビ¥15,980税込¥17,5781台6日以内出荷水の力と強力吸引で布製品を丸洗いできる、家庭用カーペットクリーナーの本質的な機能に絞ったコアパフォーマンスモデルです。従来の掃除機では対応が難しかった湿性・乾性の汚れや洗剤残りまで、水を噴霧して浮かせ、18,000Paの強力吸引で一気に回収。ソファやマットレスの奥深くに染み込んだ汚れも、確実に取り除きます。敷布団、カーペット、ソファ、車のシート、ぬいぐるみ、ペット用品など、幅広い対応素材と用途に対応し、今まで水洗いできない布製品を手軽にクリーニングが可能。仕様吸引力(Pa):18000寸法(mm)幅195×奥行429×高さ34 ホース長1.7m(取替可能)質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)5タンク容量(mL)給水:1600、排水:1250防水性IPX4対応
キャニスター式リンサー掃除機R-ZERO Max
イサナビ¥30,980税込¥34,0781台6日以内出荷Yadea R-ZERO MAXは、オフィス・ホテル・レストラン・商業施設など、広範囲かつ多様な清掃ニーズに対応する高性能リンサー掃除機です。汚れに水を噴霧して浮かせ、1000Wの強力吸引で水分ごと回収。液体のこぼれやシミ、乾いたホコリまで幅広く除去し、洗剤使用後の残留水分も効率的に吸引することで、乾燥時間を短縮し、施設の稼働効率を最大化します。また、家庭用としても扱いやすい操作性を備えつつ、業務用に求められる耐久性・清掃力・作業効率を高次元で両立。質量(kg)3.2定格電圧(V)AC100コード長さ(m)3モーターブラシ付きモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×430×280タンク容量(mL)1140(給水)、480(排水)吸引力(W)1000防水性IPX4対応