曜日別特売

加熱リンサー掃除機 R6

加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ加熱リンサー掃除機 R6 - イサナビ

洗剤の効果を最大限に引き出し頑固な汚れもスムーズに分解・除去する定温加熱機能と蓄積した汚れを繊維の奥からしっかり吸引可能な最大14,000Paの強力吸引を融合した、エッセンシャルモデルの家庭用リンサーです。従来のようにお湯を別途用意する必要はなく、わずか15秒で最大60℃の温水を自動生成。常に安定した温度で洗浄できるため、洗浄力が飛躍的に向上し、作業効率も大幅に改善されます。また、直感的なLEDタッチパネル搭載で操作性にも優れています。

仕様
吸引力(Pa):標準:10000、最大:14000
寸法(mm)
幅320×奥行226×高さ327 ホース長1.7m(取替可能)
質量(kg)
4.2
定格電圧(V)
AC100
コード長さ(m)
5
タンク容量(mL)
給水:1800、排水:950
防水性
IPX4対応
内容量
1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79859827KPC-R06
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする