リンサー掃除機 R-ZERO
Yadea R-ZEROカーペットクリーナーは、強力な吸引力と水洗浄で、頑固な汚れもスッキリ除去。ボタンひとつの簡単操作で、誰でもすぐにお掃除スタート。無駄を省いたスマート設計で、コスパ重視の方にもぴったりの一台です。こびりついた汚れも、2種類の専用ブラシでしっかり洗浄。シリコン製ソフトブラシなら、大切なアイテムを、やさしく美しくデリケートな革製品も傷つけずに安心してお手入れできます。
- 仕様
- 吸引力(Pa):16000
- 寸法(mm)
- 幅336×奥行265×高さ328 ホース長1.1m
- 質量(kg)
- 3.2
- 定格電圧(V)
- AC100
- コード長さ(m)
- 3
- モーター
- ブラシ付きモーター
- タンク容量(mL)
- 給水:1140、排水:480
- 防水性
- IPX4対応
- 内容量
- 1台
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ














![クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電] クリーナーその他 Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82263837-260716-02.jpg)











