オフィス家具/照明/清掃用品 :「LED 調光」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
便利な人感センサー付きで照明とサーキュレーターを自動でオン・オフ。 5段階の調光可能。 3色(昼白色・温白色・電球色)の調色切替可能。 5段階の風量変更可能。 風向も季節に合わせて右回転(床に向けての空気循環)と左回転(天井に向けての空気循環)の切替可能。 自由自在に角度調整可能。 前ガードと羽根のお手入れは前ガードを外して行えるので簡単。 操作に便利なリモコン付き。 【用途】 ご自宅の玄関・キッチン・トイレ・洗面所・脱衣所など オフィイスの事務所・休憩室・トイレなど 【注意事項】 直接日光の当たる場所や高温・多湿の場所でのご使用または保管はしないでください。 本製品は日本国内専用となります。
仕様●電源:AC100V、50/60Hz●口金:E26●消費電力(W):約9.6/LED電灯、約3.6/サーキュレーター●器具光束(lm):約990(最大)●調光:5段階●調色:3色(電球色・温白色・昼白色)●色温度(K):約3000/電球色、4000/温白色、5000/昼白色●風量:5段階●回転方向:右回転または左回転●人感センサー感知範囲:約高さ2.4m、直径4m、角度120°●リモコン操作範囲:本体リモコン受光部正面から直線で4.5m、左右に35°以内●推奨使用周囲温度(℃):約5~35●外径(mm):約Φ235×H250 アズワン品番67-4814-37
1台
8,998 税込9,898
8日以内出荷

直径約4mの範囲で感知する人感センサーは、LED照明とサーキュレーターそれぞれを単独で設定できるため、利用シーンに合わせて細かく対応可能。約1分間動作を感知しなければ自動でオフになるため切り忘れもなく節電できます。LED照明の調光とサーキュレーターの風量はそれぞれ5段階まで設定可能。LED照明は3色の調色機能、サーキュレーターは右左回転機能があり、専用のリモコンでそれぞれ15通り、10通りの組み合わせで、インテリアや利用シーンに合わせて細かく設定が可能です。LED照明は、温かみのある「電球色」、落ち着いた明るさの「温白色」、自然な光の色に近い「昼白色」の3色の調色設定が可能。
トラスコ品番552-3969 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)LED電灯…約9.6/サーキュレーター…約3.6 口金E26 光束(Lm)約990(最大)
1台
8,798 税込9,678
翌日出荷

工具いらずで簡単取り付け 前面を液晶ディスプレイのフチに引っかけ、背面からアームで支えるだけの簡単設置。アームの角度は調節ボタンを押して簡単に調節可能。 液晶ディスプレイの種類や背面形状に合わせてアームの幅や奥行きを調節可能。背面に段差のある液晶ディスプレイにも取り付けられます。 机上をスッキリ整理 ディスプレイに取り付けられるので場所を取らず机の上がスッキリ。作業スペースを確保できます。 便利な小物収納スペース ペンを置いたり、名刺やスマートフォンを立てかけたりできます。 手元や顔を照らせる2wayライト ライト部分が90度回転するので、目的に応じて2つの使い方ができます。 ライトを下に向けて手元を明るく 省スペースで手元を明るくし仕事の環境を快適に! ライトを正面に向けてWEBカメラに映る顔を明るく WEB会議、ビデオ通話、オンラインレッスンなどで顔映りを明るく! 調光10段階 選べる3種類の色温度 お好みの明るさを10段階で調光できます。 電球色 リラックスできる穏やかなオレンジ味の色調 白色 太陽の明るさに似た色調で場所を選ばず使いやすい 昼光色 白っぽく青みがかった色調で集中したい時にオススメ 直感的な操作性 本体右側にある電源ボタンで直感的にライトを調節することができます。※ライトの角度はLEDライト回転グリップを動かして調節できます。
セット内容本体、給電ケーブル(USB Type-A / Type-C 1.0m)、安全のしおり(保証書付) 高さ(mm)192 質量(g)約600(給電ケーブル含まず) 奥行(mm)39 間口(mm)約511 電源USB給電 DC5V 0.9A 耐荷重(kg)1(等分布) 適合サイズ液晶ディスプレイ:横幅約500mm以上(約23インチ以上)、厚さ約5~115mm、平らなフチ5mm以上 色温度(K)電球色3000、 白色4000、 昼光色6500 LED色電球色、 白色、 昼光色 動作環境温度0~40℃、湿度30~80%(非結露) 保存環境温度-10~55℃ 湿度5~80%(非結露) 調光範囲10段階
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷