充電式LED小型作業灯トーグ安全工業(1件のレビュー)当日出荷
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
電球の種類LED保護等級IP65芯数2仕様バッテリー残量計、USB出力付き材質アルミ合金、ABS樹脂バッテリー電圧(V)7.4電池寿命充放電約500回電源タイプ充電式マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
ラバーレールマットトーグ安全工業3日以内出荷
材質合成ゴム(黒)再利用ゴム厚さ(mm)28質量(kg)約13.5色ブラック寸法(長さL×幅W)(mm)1800×530
ラバー土のうトーグ安全工業3日以内出荷
材質合成ゴム(本体)、発泡合成ゴム(止水マット)質量(kg)約16(本体)、約0.07(止水マット)寸法(幅W×奥行D)(mm)400×200(止水マット)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×300(本体)
工場扇(キャスター式)トーグ安全工業欠品中
大型の扇風機です。熱中症対策に使用してください。
仕様キャスター式風速(m/min)240~277サイズ(mm)高さ:670(取っ手込810)
筋入りゴムマットトーグ安全工業3日以内出荷
サイズ幅1m×長さ10m×厚さ3mm材質ゴム製質量(kg)約40
充電式LED投光器(40Wタイプ)トーグ安全工業欠品中
とにかく明るい作業灯として好評の新型ライト!USB出力付きなのでスマートフォン・ヘッドライト等に充電可能です。
強力マグネットで自動車等に固定できるコンパクトな作業灯です。2つのタイプがあります。
自動車や支柱などに固定することができる優れた作業灯
電球の種類LED保護等級IP65(耐塵防水仕様)消費電力(W)40全光束(Lm)3200仕様バッテリー残量計、USB出力付き付属品アダプター(入力100-240V、出力25.2V・2A)材質アルミ合金質量(kg)約3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×220×360光源CREE 1507 COBチップLEDx4灯バッテリー容量(Ah)4.4バッテリー電圧(V)22.2電池寿命充放電約500回充電時間(時間)約4マグネット強力マグネット×4個(底面に埋め込み)実用点灯時間(100%点灯)約4時間、(50%点灯)約6時間メーカー商品コード974442発光パターン100%/50%/SOS/FLASH
クリーンキャリートーグ安全工業翌々日出荷
清掃・防災用品をカートに集めて乗せられます。
使わない時はスリムに収納できます。
用途公園・病院等公共施設に材質鉄トラスコ品番135-1559質量(kg)15高さ(mm)850奥行(mm)600横(mm)900商品タイプ本体(フレーム)
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3