2枚羽ハンディファン スタンド付き
コンパクトで持ち運びやすい設計と、使い勝手の良さを兼ね備えた実用性の高いハンディファンです。
2組の羽が相互逆方向に回転することにより、小型ながらパワフルな風量を実現。
バッテリー部を取り外してモバイルバッテリーとしても使用できるので、もしもの時に便利。
風量は複4段階で調整可能で、優しい微風からしっかりとした強風までシーンに合わせて使い分けができ、屋内外問わず快適に使用できます。
スタンド付きで手持ちだけでなく卓上でも使える2WAY仕様。通勤中、オフィスや自宅などシーンを選ばず便利に活用できます。
軽量ボディでバッグに入れても邪魔にならず、通勤・通学や外出先で手軽に持ち歩けます。
シンプルでクセのないデザインは幅広い層にマッチし、特に日常使いで手軽に暑さ対策をしたい学生やビジネスパーソン、外出機会の多い方におすすめです。暑さ対策、熱中症対策、暑熱対策、熱中症予防などに。
- 付属品
- 充電用USBケーブル(約75cm)、スタンド、取扱説明書/保証書
- 材質
- ABS
- 質量(g)
- 約155
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 88×44×20
- 消費電流(mA)
- 240~1300
- 保護機能
- バッテリー/過充電保護、過放電保護、過電流保護、過熱保護、短絡保護
- 風量調整
- 4段階
- 充電電圧(V)
- 5
- 充電時間(時間)
- 3~4
- 動作湿度(%)
- 10~85(ただし結露なきこと)
- バッテリー容量(mAh)
- 2600
- 端子
- ファン側:USB Aタイプ(オス)、モバイルバッテリー側:USB Type A(メス)、USB Type C(メス)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- 0~40
- 稼働時間(時間)
- バッテリ:(ターボ)40分~(弱)9
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































