準固体ペルチェハンディファン
「準固体電池」を採用したバッテリーを搭載し、安全性と耐久性を高めた新しいタイプのハンディファンです。
準固体電池は従来のリチウムイオン電池に比べて発火や膨張のリスクが低く、長期間の使用や持ち運び時も安心して使える点が大きな特徴です。真夏のレジャーやお子様のご使用でも安心です。
さらに、「ペルチェ式冷却プレート」により、首筋や手首などを直接冷やしてクールダウンが可能。風速は6段階のきめ細かな調節に対応し、状況に合わせて最適な涼しさを提供します。
通勤・通学や外回りの多いビジネスパーソン、屋外イベントやレジャーを楽しむアクティブ層、また暑さ対策と安全性の両方を重視したい方に特におすすめです。
- 付属品
- 専用充電ケーブル(USB Type-A to C)約30cm、取扱説明書兼保証書
- 質量(g)
- 205
- 連続使用時間(時間)
- 約2~7(冷却プレートOFF時)
- 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 60×60×153
- 電池
- 準固体電池18650
- バッテリー電圧(V)
- 3.7
- 充電時間(時間)
- 約3
- 動作温度(℃)
- 0~40
- バッテリー容量(mAh)
- 2000
- ポート
- 充電:USB Type-C(5V/1A)
- 内容量
- 1個
冷房用品 の新着商品
カテゴリ



























