絞り込み
ブランド
  • Dr.AIR(ドクターエアー)
  • モノタロウ(216)
  • エスコ(1,226)
  • アイリスオーヤマ(862)
  • 山崎実業(576)
  • CONDOR(山崎産業)(548)
  • テラモト(495)
  • YAMAZEN(山善)(451)
  • 不二貿易(431)
  • TRUSCO(421)
  • オカムラ(岡村製作所)(350)
  • ケルヒャー(345)
  • ホームテイスト(305)
  • オーム電機(295)
  • サンワダイレクト(278)
  • 萩原(267)
  • 日動工業(232)
  • 八ツ矢工業(228)
  • Panasonic(パナソニック)(223)
  • ファミリー・ライフ(204)
  • ELPA(195)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エクサガンケア Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンケアDr.AIR(ドクターエアー)
6,300税込6,930
1個
当日出荷から10日以内出荷
ボディもフェイスもこれひとつ。6色の多彩なカラーバリエーションが魅力です。パワフル振動で筋肉を心地よく刺激。4段階の振動レベルや、アタッチメントの使い分けにより、部位に適した使用が可能です。毎日のスキンケアタイムにも繊細な振動があなたの美容ケアを応援します。持ち運びしやすい軽量設計。バッグに収納しやすい大きさで、エクサガン ケアは時間、場所を選びません。
付属品アタッチメント×4種(球形、指形、U字形、円形)、USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付き)質量(g)約260(本体のみ)電源リチウムイオン充電池内蔵 7.4V 800mAh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約84×113×44 (本体のみ)充電時間約3時間30分使用環境温度(℃)0~40振動数モード1:約1800回/分・モード2:約2200回/分・モード3:約2600回/分・モード4:約2850回/分充電可能回数約300回タイマー約7分原材料ABS、アルミニウム、シリコン
エアロジェットS Dr.AIR(ドクターエアー)エアロジェットSDr.AIR(ドクターエアー)
7,200税込7,920
1個
6日以内出荷
暑い季節を快適に過ごすための高性能&スタイリッシュなアイテムです。最大風速6.8m/sの直線的な強風を生み出すブラシレスモーターを搭載し、顔から離してもしっかり風を感じられるのが特徴です。手のひらサイズで約130gと軽量ながら、最大12時間の連続使用が可能で、通勤やアウトドアにも最適です。スライド式の風量調整や首掛け対応のストラップリング付きで、使い勝手も抜群。プレミアムホワイトとブラックの上質なデザインは、ビジネスにもプライベートにも馴染みます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、取扱説明書(保証書付)材質PC、ABS、SUS質量(g)約130電源充電式(リチウムイオン充電池内蔵3.7V 3000mAh)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)53×113×39使用温湿度範囲10℃ ~ 40℃、85%R.H.以下保管温湿度範囲ー10℃ ~60℃、85%R.H.以下ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること ※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応充電時間(時間)約2.5
エクサガンポケット Dr.AIR(ドクターエアー)エクサガンポケットDr.AIR(ドクターエアー)
6,300税込6,930
1個
6日以内出荷
小さいのにパワフル振動でケアしたい所をピンポイントに刺激し、効率的に筋肉をケア。コンパクトで邪魔にならず、持ち運びにも便利。スキマ時間に3分で簡単リフレッシュ。4段階の振動レベルで気になる箇所をピンポイントに奥深くまでアプローチ。お好みの振動レベルで段階的にケアできます。210gの軽量なサイズ感で持ち運びも簡単なうえ、ケア時のストレス軽減に期待できます。
付属品USBコード(TYPE-C(A-C))、ストラップ、取扱説明書、保証書寸法(mm)90×38×68質量(g)約210電源充電式(リチウムイオン電池内蔵 7.4V580mAh)バッテリー容量(Ah)580ACアダプタ(定格出力)DC5.0V 2.0A以上を使用すること。※USB PD PPS対応のACアダプタは非対応。充電時間(時間)約2振動数モード1:約1,600回/分、モード2:約1,900回/分、モード3:約2,200回/分、モード4:約2,500回/分タイマー約3分
ストレッチロール充電スタンド Dr.AIR(ドクターエアー)ストレッチロール充電スタンドDr.AIR(ドクターエアー)
4,500税込4,950
1個
6日以内出荷
ストレッチロール3を立てて収納できる接触充電スタンド。省スペースで収納と充電ができます。
ドクターエア ミラ ブラシ Dr.AIR(ドクターエアー)ドクターエア ミラ ブラシDr.AIR(ドクターエアー)
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
髪にツヤを与えながら、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたコンパクトなヘアケアブラシです。長短ピンの交互設計により、髪の絡まりをほぐしながら、均一にブラッシングできる構造が魅力です。ピン先は丸く、頭皮にも優しくフィットする3D構造で、摩擦や引っ掛かりを軽減。さらに、ブラックシリカ配合ピンがマイナスイオンを発生し、静電気による広がりを防ぎます。八角形の軽量コンパクトデザインは握りやすく、髪への負担も少ないのが特徴。マグネット式のフタ付きで持ち運びにも便利。内側にはミラーが付いており、外出先での身だしなみチェックにも活躍します。髪にツヤが欲しい方、広がりや絡まりが気になる方に特におすすめ。デザイン性も高く、プレゼントにもぴったりなアイテムです。
付属品取扱説明書寸法(mm)約W77.4×H57×D77.4質量(g)82原材料PC+ABS エラストマー ミラー