電源、水道の無い場所でも、バケツ等に張った水をくみ上げ、本機から圧力のかかった水を噴射できます。
セット内容本機・給水ホース5m・泡ノズル・5パターンノズル・USBタイプC充電コード・取扱説明書
質量(kg)約0.9
最大流量(L/min)4
定格電圧 DC V10.8
定格出力(W)150
定格流量(L/min)2.5
バッテリー10.8V4Ah
最大圧力(bar)25
充電時間(時間)約1~5(ご使用のアダプター電圧による)
充電方式タイプCプラグ
定格圧力(bar)15
稼働時間(分)約25
1台
¥8,198
税込¥9,018
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。