オフィス家具/照明/清掃用品 :「人感センサー付きライト」の検索結果
人感明暗センサー搭載で、周囲が暗くて人を感知すると自動的に前面LEDが点灯します。
側面のセンサー切替スイッチをOFFにすることで、常時点灯ライトとして使用もできます。
停電時には自動で先端LEDが点灯します。
コンセントから取り外した時にも、自動で先端LEDが光り、懐中電灯としても使用できます。
バッテリー搭載モデルで、電源のない場所でも作業灯としても使用できます。
マグネット内蔵で、スチール面への固定にも対応しています。
使用温度範囲(℃)約-10~-40
電源リン酸鉄リチウムイオン充電バッテリー
本体寸法(mm)約116×50×31
消費電力約1.5W
連続使用時間約16時間/前面LEDの場合/16時間/先端LEDの場合/5時間
充電時間約4時間
色温度(K)前面LED:2700(電球色)、先端LED:6500(昼光色)
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)前面LED:約20/先端LED:約70
LED寿命(時間)25000
LED使用数(個)11粒
照射距離(m)約3
感知距離(m)1mの場合/120度、2mの場合/100度、3mの場合/80度
調光範囲3段階/前面LED:約5ルーメン、約10ルーメン、約20ルーメン
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
人感センサー付きLEDライトで、感知すると自動的にLEDが点灯。足元を明るく照らします。取り外した時には、自動的に上部のLEDが光りますので、緊急時にもすぐに対応できます。表面のLED発光の面が平らで広い構造になっており、目にやさしい電球色の明るさです。緊急時(災害など)は、ホルダーから外して、懐中電灯として利用できます。停電時には自動でLEDが点灯し、非常灯としても使用できます。懐中電灯、非常灯として使用する場合は、最大140ルーメンの高輝度ライトになるので、緊急時も安心です。本製品は、屋内用です。
仕様センサー感知後のLED照度時間:点灯後、約20秒後に消灯
セット内容壁コンセント差込プラグ付きソケット
使用温度範囲(℃)約-20~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)約1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約本体/65×16×148、ホルダー/70×47×64
連続使用時間(時間)約3
色温度(K)約表面/3000、上部/25000
光源色昼白色
充電時間(時間)約32~50 ※お買い上げ時や長時間未使用の場合は、50時間程かかります。
バッテリー容量(mAh)500
光束(Lm)約表面/35、上部/最大140 ※上部の光束値は、停電時とヘッドライト点灯時では、若干異なります。 ヘッドライトとして使用するほうが、若干明るく照らします。
LED寿命(時間)約30000
LED使用数(個)7
センサー感知範囲感知距離/約2m以内、感知角度/水平約100°
調光の可否不可
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。