絞り込み
ブランド
  • アラオ
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,530)
  • イトーキ(10,713)
  • エスコ(2,228)
  • 内田洋行(2,010)
  • アイリスオーヤマ(1,408)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,366)
  • ケルヒャー(1,365)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • テラモト(1,246)
  • TRUSCO(1,233)
  • コクヨ(1,204)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • YAMAZEN(山善)(836)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(700)
  • 不二貿易(690)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マルチハンガー アラオ

    マルチハンガー

    アラオ
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    差し込むだけで取り付け、外すときも上方向に上げるだけです。 最大5つまでのホウキ等が設置可能です。 樹脂製で軽量です。
    用途ホウキ・チリトリなどをきれいに並べて整理整頓するときに。幅(mm)410摘要5本掛ホルダー数5
  • 筋入りゴムマット(B山マット) アラオ

    筋入りゴムマット(B山マット)

    アラオ(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1巻
    5日以内出荷
    横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
    用途安全通路の確保に寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48幅(m)1長さ(m)10種別ゴムマット材質ゴム製質量(kg)40表:緑、裏:黒滑り止め効果ありデザインB山
  • ポイントゴムマット アラオ

    ポイントゴムマット

    アラオ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    表面のイボ状加工が全方向への滑り止めを実現。 水はけがよく、掃除も簡単です。 多目的な用途に使用可能です。
    寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×10m材質ゴム製質量(kg)40表:緑、裏:黒
  • ドアストッパー アラオ

    ドアストッパー

    アラオ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    天然ゴム使用のため、床の素材にかかわらず、すべりを止めることが出来ます。マグネット付なので、使用後は鉄ドアに付けられ、紛失防止になります。
    用途ドア止めに。トラスコ品番489-7706材質天然ゴム幅(mm)25全長(mm)100グレー高さ(mm)30
  • 疲労軽減マット アラオ

    疲労軽減マット

    アラオ
    13,980税込15,378
    1枚
    5日以内出荷
    あなたの立ち仕事を全力サポート、優れたクッション性が体重負担を分散し、足腰の疲労を軽減します。 上下にEVAフォームを使用した3層構造で抜群のクッション性を実現しました。 ゴムを使用していないので、においの心配もありません。床からの冷えを軽減します。 表面構造により、滑り止め効果があります。ライトグレー色で使用場所を選びません。
    用途足腰の疲労軽減、底冷えの防止、滑り止めに。厚さ(mm)19.2ライトグレー寸法(縦×横)(mm)1000×500
  • ホールマット アラオ

    ホールマット

    アラオ
    14,980税込16,478
    1枚
    5日以内出荷
    穴開きタイプのゴムマットの為、透水性があります。
    用途現場や出入り口での泥落とし、雪上での滑り止めに幅(mm)1000寸法(mm)1000×1500長さ(mm)1500有効高さ(mm)9~15(段差解消)マット厚(mm)22種別玄関マット材質ゴム質量(kg)13機能泥落とし、滑り止め材質(裏)SBR(合成ゴム)設置場所屋外滑り止め効果あり洗濯方法水洗い可能
  • エコ歩行者マット アラオ

    エコ歩行者マット

    アラオ
    10,980税込12,078
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番788-4982幅(mm)600長さ(m)3.6
  • パネルマットサイドスロープ 2枚セット アラオ

    パネルマットサイドスロープ 2枚セット

    アラオ
    4,998税込5,498
    1セット(2枚)
    5日以内出荷
    サイドスロープはテーパー付きで段差解消に役立ちます。カラーはグレーで、本体と色分けがあり分かりやすいです。
    用途パネルマット本体のスロープ設置用に。厚さ(mm)10グレー寸法(幅W×長さL)(mm)60×425
  • パネルマット本体 アラオ

    パネルマット本体

    アラオ
    6,698税込7,368
    1枚
    5日以内出荷
    工場内歩行者通路や誘導路に最適な組み合わせ可能なパネルマットです。 L字や、T字など、自由に組み合わせて使用できます。 本体は黒、別売りのサイドスロープはグレーと色分けで通路が目立ちます。 不使用時は解体できるので、保管場所に困りません。表面には滑り止め防止の突起があります。
    用途歩行者通路、誘導路などの設置に。寸法(縦×横)(mm)450×450厚さ(mm)10タイプ本体
  • 筋入りゴムマット(B山ゴム) アラオ

    筋入りゴムマット(B山ゴム)

    アラオ
    41,980税込46,178
    1巻
    5日以内出荷
    横筋タイプは進行方向に対してヨコ筋がはいっているため、グリップ力がアップします。
    用途安全通路の確保に仕様すべり抵抗係数:(乾燥)0.45、(湿潤)0.48材質ゴム製質量(kg)80表:緑、裏:黒タイプタテ筋寸法(厚さ×幅W×長さL)3×1m×20m
  • スケル歩行者マット アラオ

    スケル歩行者マット

    アラオ
    13,980税込15,378
    1巻
    翌々日出荷
    六角形のメッシュによる高い透湿性。 格子状のガイドにより避けにくい。 表面の小さな凸形状でグリップ力UP。
    材質PVC長さ(mm)3600幅(mm)580厚さ(mm)3
  • エコB山マット アラオ

    エコB山マット

    アラオ
    28,980税込31,878
    1巻
    当日出荷
    従来のゴム製に比べて重量が50%もダウンしているため、作業性がアップします(メーカー比)
    トラスコ品番788-4991材質再生樹脂質量(kg)20kg規格2t × 1m × 10m