サンホワイト5 20W形HotaluX(ホタルクス)(41件のレビュー)当日出荷
グロースタータを使用する蛍光ランプです。サンホワイト5(N)の光色は白色と昼光色の中間色です。色温度5000K、平均演色評価数Ra72で白色系蛍光ランプのように黄味がかって見えたり、昼光色系蛍光ランプのように青味がかって見えませんので、色彩が映え、すがすがしいムードを作ります。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580全光束(Lm)1110適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.34管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)8500光色昼白色
ライフラインII 20W形HotaluX(ホタルクス)(15件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(25本)
当日出荷
グロースタータを使用する、最も一般的な蛍光ランプ「ライフライン」です。
管径28mmのガラス管を採用することにより、明るさや寿命は一般形と同じで消費電力を4~5%節電できます。
用途一般照明用(一般事務所、工場、看板など)種別20W省エネ形点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)18管長(mm)580定格平均寿命(時間)8500適合FG-1E、FG-1P電流(A)0.340管径(Φmm)28電球の種類直管蛍光灯
ライフライン 20W形HotaluX(ホタルクス)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタータ形定格ランプ電力(W)20定格平均寿命(時間)9000適合FG-1E、FG-1P管径(Φmm)32.5管長(mm)580
ライフルック HGX Hf形HotaluX(ホタルクス)(22件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
約100Lm/Wの高効率を実現しました。
白色蛍光ランプの1.5倍の明るさです。(高出力時)
管径25.5mmとスリムな形状、器具設計の自由度もアップしました。
定格出力と高出力の2通りの使用法ができます。
管径(Φmm)25.5点灯形Hf器具専用定格ランプ電力(W)32(高出力45)ランプ電流(高出力)(A)0.425ランプ電流(定格)(A)0.255管長(mm)1198定格平均寿命(時間)12000グリーン購入法適合
ライフラインII 40W形HotaluX(ホタルクス)(36件のレビュー)¥19,980税込¥21,978
1箱(25本)ほか
翌々日出荷
管長(mm)1198点灯形ラピッドスタート形定格ランプ電力(W)36管径(Φmm)32.5電流(A)0.440定格平均寿命(時間)12000
ライフライン 40W形HotaluX(ホタルクス)(48件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
点灯形グロースタート形定格ランプ電力(W)37管長(mm)1198適合FG-4P管径(Φmm)28定格平均寿命(時間)12000
ライフルックHotaluX(ホタルクス)¥16,980~税込¥18,678~
1箱(25本)
翌々日出荷
自然な光がゆったりと落ち着いた雰囲気を演出する
用途一般家庭・オフィス・病院・学校・店舗など口金G13点灯形グロースタータ形色温度(K)5000
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
ページ: 1/ 3