オフィス家具 (36) 照明 (29) 清掃用品 (7) 冷暖房・換気設備・忌避剤 (1) カテゴリ: オフィス家具/照明/清掃用品ブランド: TRUSCOすべて解除
アルミLEDライト(ペンタイプ) TRUSCO (5件のレビュー) 当日出荷
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。
衝撃に強いアルミボディーです。
仕様 防沫形 トラスコ品番 824-5452 セット内容 ペンクリップ 質量(g) 28 保護等級 IPX4 外径(Φ)×全長(mm) 15.2×132 連続点灯時間 約10.5時間(アルカリ電池使用時) LED LG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m) (最大)48 特殊用途 防沫
水拭き用モップ スペア TRUSCO (7件のレビュー) 当日出荷
種類 水拭きモップ 幅(mm) 240 材質(毛) 故繊維 寸法(mm) 180×240 トラスコ品番 362-9660 質量(g) 200 繰り返し・詰め替え 対応
アルミLEDライト(LED 1球) ペンタイプ TRUSCO (9件のレビュー) 当日出荷
ペン式で、携帯が便利です。
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様 防滴仕様 付属品 ペンクリップ 質量(g) 23 外径×全長(mm) 14.5×109 連続点灯時間 約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途 防滴
LEDスタンド付ハンディライト TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
スタンド付なので様々なシーンで使用可能です。
約0~60°までの5段階角度調整ができます。
電源 単1形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 124×193 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 384-1707 材質(本体) プラスチック 質量(g) 450 全光束(Lm) 165 使用電球 LED 連続点灯時間 最大80時間 耐水性 防滴タイプ 光束(Lm) 165 照射距離(m) 315m 電球の種類 LED
マグネット付電気スタンド TRUSCO 当日出荷
フレキシブルチューブにより照明方式が自在に変えられます。
強力オンオフマグネットで工作機械やスチール製作業台に自在に設置できます。
フェライト磁石、マグネットオン・オフ機能付
質量(kg) 1.4 全高(mm) 473 吸着力(N) 800 照明定格 AC100V/100W以下 口金 E26 電源(V) AC100 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 219-8533
1灯ブラックライト TRUSCO 当日出荷
ズーム機能を搭載しているため、照射範囲の調整が可能です。
探傷検査や汚れを確認するのに便利なコンパクトサイズです。
用途 探傷検査や汚れ残りの確認用として。 トラスコ品番 207-2486 全長(mm) 124 質量(g) 33 電源 単4形乾電池(2個)別売 紫外線波長(nm) 395 外径(mm) 17 アズワン品番 64-8424-34 LED使用数(個) 1
充電式小型LEDサーチライト TRUSCO (2件のレビュー) 当日出荷
小型の充電式LEDサーチライトです。本体ごとコンセントに差し込むタイプ(プラグイン充電式)です。充電表示ランプ付です。ACアダプタは不要です。
電源 ニッケル水素電池(日本製・付属) 全長(mm) 159 付属品 ストラップ 材質(本体) ABS樹脂 質量(g) 140 外径(Φmm) 45 全光束(Lm) 50 充電時間(時間) 約4 光束(Lm) 50 点灯時間 約2時間 電球の種類 LED
アルミLEDライトキーホルダータイプ TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
小型携帯モデルで、鍵やカバンのファスナー部分などさまざまな場所に取り付けが可能です。
電源 ボタン電池(LR41 1.5V×4個)別売 全長(mm) 38 トラスコ品番 414-3914 材質(本体) アルミ 質量(g) 9 外径(Φmm) 12 全光束(Lm) 15 使用電球 LED 連続点灯時間 約8.5時間 耐水性 防沫タイプ 光束(Lm) 15 防水仕様 IPX4(防滴仕様) 照射距離(m) 22m 点灯時間 (アルカリ電池使用時)約11時間 電球の種類 LED 特殊用途 防沫
LEDヘッドライト TRUSCO 当日出荷
10~100%の範囲で明るさが調節できます。フォーカス機能搭載でワイド・スポットの光の調節が可能です。カラーLED(3色:青・緑・赤)搭載しています。
電球の種類 LED 材質(本体) プラスチック 質量(g) 74 電源 単4形乾電池(3個)別売 全光束(Lm) 125 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×44×50 使用電池 単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 125 最大点灯時間 最大:10時間(High)、20時間(Low)(アルカリ電池使用時)
アルミLEDライト TRUSCO 当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。
集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
アルミLEDライト(スリムタイプ) TRUSCO 当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池 単4形乾電池×2個(別売) 外径×全長(mm) Φ26×155 仕様 防滴仕様、スリムタイプ 付属品 ストラップ トラスコ品番 374-5899 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 50 使用電球 LED 連続点灯時間 約8時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
アルミLEDライト 85ルーメン TRUSCO 当日出荷
手のひらに収まるコンパクト仕様です。強弱切り替え、点滅機能を搭載しています。
電源 単4形アルカリ乾電池(1個)別売 全長(mm) 96 材質 本体:アルミ トラスコ品番 829-1375 セット内容 ストラップ 質量(g) 30 外径(mm) 18 明るさ(Lm) 85 2018年トラスコ掲載ページ 7 1016 電球の種類 LED 最大点灯時間 35分(強)1時間15分(弱)
LEDスポットライト TRUSCO 当日出荷
明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。
扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源 単2形乾電池(3個)別売 特殊用途 防浸 全長(mm) 146 材質 ポリマー樹脂 付属品 ショルダーストラップ トラスコ品番 764-4787 質量(g) 554 外径(Φmm) 75 全光束(Lm) 500 保護等級 IP67 連続点灯時間 強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性 防浸タイプ 光束(Lm) 500 照射距離(m) 強 360m中 250m弱 115m 点灯時間 約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類 LED
LEDヘッドランプ TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
LED 3球採用。
角度可変(0°~90°)5段階。
ヘッドバンドは調節可能。
センターヘッドバンドを外せばヘルメットにも簡単装着。
ライト本体へ電池装填タイプ。
寸法(mm) 75×56×56 仕様 防滴仕様 トラスコ品番 374-5902 質量(g) 60 全光束(Lm) 1球/10、2球/20、3球/30 保護等級 IPX4 使用電池 単4形乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時) 電源タイプ 電池式 防水仕様 防滴仕様 明るさ(Lm) 1球/10、2球/20、3球/30 照射距離(m) 75 電球の種類 LED 最大点灯時間 1球/約80時間、2球/約42時間、3球/約28時間(アルカリ乾電池使用時)
モップK-E8-260(カラータイプ) TRUSCO 当日出荷
樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
種類 水拭きモップ 質量(g) 295 寸法(縦×横)(mm) 240×240
LEDライトキーホルダー TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号も送れる3段スイッチ(ON・OFF・点滅)機能付です。
使用電池 CR2016 3V×2個(付属) 材質/仕上 本体:プラスチック 付属品 キーホルダー 質量(g) 15 連続点灯時間 12時間 電球の種類 LED
アルミLEDライト(LED3球・10球) TRUSCO 当日出荷
長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池 単3形乾電池×4個(別売) 外径×全長(mm) 44×170 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ、ナイロンバッグ トラスコ品番 374-5881 材質(本体) アルミニウム 質量(g) 150 使用電球 LED 連続点灯時間 10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 3球:3010球:80 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
LEDライト防水型 TRUSCO 当日出荷
防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源 単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 48×145 付属品 ストラップ トラスコ品番 384-1804 材質 プラスチック 質量(g) 68 全光束(Lm) 60 使用電球 LED 連続点灯時間 最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性 3気圧防水タイプ 光束(Lm) 60 照射距離(m) 強 36m中 26m弱 16m 電球の種類 LED 特殊用途 防水
フレキシブルライト TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
フレキシブルライトで照らす場所は自由に選べます800Nの強力切替えマグネットベース付きですので設置の移動は簡単に行えます
用途 機械加工後の表面仕上がり確認入りくんだ場所での照明に御使用下さい 全光束(Lm) 約77 電球の種類 LED 材質 鉄、真鍮 電源 ボタン型アルカリ乾電池(LR44)×3個(付属) 吸着力(N) 800 連続使用時間(時間) 35 LED 3灯 マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×64×56
LEDシグナルライト TRUSCO 当日出荷
赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途 暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様 防滴仕様 付属品 ストラップ 材質(本体) アルミ 全光束(Lm) 3 使用電球 LED 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
アルミLEDライト スリムタイプ TRUSCO 当日出荷
小型、軽量のアルミボディーです。
電源 単4形乾電池(2個)別売 外径(Φ)×全長(mm) 20×158 仕様 防滴仕様 トラスコ品番 381-8420 材質(本体) アルミ 質量(g) 50 全光束(Lm) 10 使用電球 LED 連続点灯時間 最大約15時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
アルミ強力LEDヘッドライト(LED1球) TRUSCO 当日出荷
明るさ2段階(強、弱)、点滅機能付です。
下方向への角度調整が可能です(0°~90°)。
強(51Lm)→弱(13Lm)→消灯で切替え、3秒長押しで点滅します。
全光束(Lm) 51 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 58×40×45 質量(g) 61 付属品 ヘッドバンド 材質(本体) アルミ、プラスチック 電源 単4形乾電池×3個(別売) 光源 1W LED1球 使用電池 単4形乾電池×3本(別売) 連続点灯時間 強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時) 電源タイプ 電池式 明るさ(Lm) 51 照射距離(m) 58 電球の種類 LED 最大点灯時間 強/約10時間、弱/約40時間、点滅/約22時間(アルカリ電池使用時)
充電式防水LEDライトNUDA TRUSCO 当日出荷
防水仕様100mです。LEDはneoナチュラル(電球色)を採用しており乱反射が少なく見やすいです。硬質アルマイト仕様のキズに強い高品質モデルです。緊急時に便利なSOS点滅付です。
付属品 専用充電池、充電器、ナイロンバッグ、ストラップ トラスコ品番 471-9719 材質 アルミ(硬質アルマイト処理) 全長(mm) 161 外径(Φmm) 46 全光束(Lm) 320 保護等級 IPX8(100m防水仕様) 使用電球 LED 充電時間(時間) 3 LED CREE社製 XPG LED 色温度2700K 1球仕様 充電可能回数 300回 電球の種類 LED 特殊用途 防水
モップK-E8-300(カラータイプ) TRUSCO 当日出荷
樹脂部分にカラーリングが施されており、場所に合わせて使い分けができます。
種類 水拭きモップ 質量(g) 335 寸法(縦×横)(mm) 240×240
糸ラーグ E-8 TRUSCO 当日出荷
サイズ(mm) 240×240 繰り返し・詰め替え 対応
充電式LEDハンディーライト TRUSCO 当日出荷
回転式グリップはマグネット付です。スイッチ長押しで電池残量インジケーターが点灯します。USBでの充電も可能です。
付属品 ACアダプター、USBケーブル、USBケーブル トラスコ品番 257-2870 幅(mm) 46 高さ(mm) 230 奥行(mm) 31 電源(V) リチウムイオンバッテリー(内蔵)3.7V 3000mAh 保護等級 IP65 充電時間 3.5時間 光源色 昼光色 使用場所 屋内外 マグネット ○ 明るさ(Lm) 500 適正電圧(V) 100/200 電球の種類 LED 最大点灯時間 天面:12h/側面:LOW11.5h・HIGH6h
LEDクリップライト TRUSCO (11件のレビュー) 当日出荷
LED球(3球)採用。
軽量・コンパクトで使い勝手のよいサイズ。
360度回転をするフレキシブルクリップなのでどこにでも取付簡単。
クリップ部をヘルメット・帽子・ポケット等に取り付けることによりハンズフリーで様々な作業が可能になります。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 36 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 28.5×103×65.5 使用電池 単4形アルカリ乾電池×3個(別売) 連続点灯時間 最大約35時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン) 30 保護等級 IPX4 トラスコ品番 374-5996 電源タイプ 乾電池式 電球の種類 LED
エアコン風よけカバー ホワイト シボ加工タイプ TRUSCO 当日出荷
トラスコ品番 207-2784 材質 本体カバー・伸縮カバー:ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板:ABS樹脂、連結ホルダー:ポリアセタール、ストラップ:ナイロン 幅(mm) 500~698 色 ホワイト 高さ(mm) 146 質量(g) 370 奥行(mm) 213 アズワン品番 64-8410-28
充電式アルミLEDライト TRUSCO 当日出荷
フォーカスコントロール機能搭載で、ワイド・スポットの切り替えが可能です。2種類の点滅機能がついています。調光機能付です。
付属品 専用充電台、充電ケーブル(MicroUSBtypeB) トラスコ品番 555-3987 材質 本体:アルミ、充電台:樹脂 幅(mm) 42 全長(mm) 176 高さ(mm) 172 電源 3.6V専用充電電池(1個)付属 保護等級 IPX4 充電時間(時間) 10 外径(mm) 43 明るさ(Lm) 150~750 点灯時間(時間) 3時間(強)12時間(弱)
LEDクリップライト TRUSCO (3件のレビュー) 当日出荷
クリップでどこにでも取り付け可能です。
フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質 本体:プラスチック 質量(g) 32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 22.5×26.2×258 使用電池 単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間 3時間 全光束(Lm) 30 タイプ 防滴 トラスコ品番 374-5988 電源タイプ 乾電池式 耐水性 防滴タイプ 電球の種類 LED 特殊用途 防滴
ベルベットホワイトクロス TRUSCO 当日出荷
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途 金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 材質 パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 色 白
ホワイトボードパーテーション TRUSCO 当日出荷
ホワイトボードとして使用できるパーテーションです。
キャスター付なので、移動もレイアウト変更も自由自在です。
座ったままでも書き込みしやすい省スペースの縦長形状です。
フレームは落ち着きのあるシボ塗装で仕上げました。
キャスターはストッパー付き。レイアウト変更も固定も簡単に行えます。
板面はマグネットに対応しています。
マグネットトレイの位置も自由に変更できます。
「書く」「貼る」「仕切る」マルチに使うことができます。
有害化学物質を含まない環境に配慮した製品です。
用途 ミーティングに。
間仕切りに。
情報掲示に。 材質/仕上 脚:スチール(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装) 高さ(mm) 1840 奥行(mm) 560 脚の種類 キャスター付
ベルベットホワイトクロス TRUSCO 当日出荷
表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途 金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 トラスコ品番 123-8930 材質 パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 色 白 入数(枚) 10/袋 シートサイズ(mm) 150×150 箱入数 250枚 RoHS指令(10物質対応) 対応
充電式アルミLEDライト TRUSCO 当日出荷
TZF7670専用の充電池です。
トラスコ品番 555-3986 適合機種 TZF7670 全長(mm) 75 外径(mm) 22
スパイラルライト(屋内型) TRUSCO 当日出荷
スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。
熱、衝撃に強いポリカガード付です。
ゴムキャプタイヤケーブルを採用しています。(屋内用)
消費電力(W) 32 仕様 蛍光灯型、手元スイッチ付 付属品 延長コード:5m トラスコ品番 497-2295 質量(g) 595 電源(V) 110 口金 E-26 コード長さ(m) 0.3 明るさ(Lm) 1800 電球の種類 スパイラル球
スパイラルライト(蛍光灯型) TRUSCO (1件のレビュー) 当日出荷
棚スパイラル球採用で寿命はシリカ球の約2倍、発熱量は約1/5、消費電力は1/3です。熱、衝撃に強いポリカガード付ゴムキャプライヤケーブル採用(屋内用)
替球 TSL-32W 消費電力(W) 32 全長(mm) 325 外径(Φmm) 145 電気代の目安 0.7円/h 電圧(V) 110 質量(g) 300 仕様 (替球)TSL-32W トラスコ品番 287-4504 電球の種類 蛍光灯
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1800×600×700 ホワイト TRUSCO 翌々日出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様 組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番 464-6347 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 間口(mm) 1800 色(天板) ホワイト 組立時間 2人20分
会議用テーブル 共巻棚無角脚 1500×600×700 ホワイト TRUSCO 翌々日出荷
脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様 組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番 464-6304 高さ(mm) 700 奥行(mm) 600 間口(mm) 1500 色(天板) ホワイト 組立時間 2人20分
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品 ページ: 1/ 3