絞り込み
ブランド
  • ビーカム
  • モノタロウ(424)
  • オカムラ(岡村製作所)(33,530)
  • イトーキ(10,713)
  • エスコ(2,229)
  • 内田洋行(2,010)
  • アイリスオーヤマ(1,410)
  • ナイキ(1,388)
  • CONDOR(山崎産業)(1,367)
  • ケルヒャー(1,366)
  • LION (ライオン事務器)(1,269)
  • テラモト(1,246)
  • TRUSCO(1,233)
  • コクヨ(1,204)
  • プラス[家具](1,056)
  • TOKIO(藤沢工業)(1,041)
  • ホームテイスト(994)
  • YAMAZEN(山善)(836)
  • 山崎実業(743)
  • ミヅシマ工業(700)
  • 不二貿易(691)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ ビーカム

    クモの巣キャッチャー 替え穂先付きタイプ

    ビーカム(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    先端部が回転し、クモの巣に触れるだけで巻き取れる。巻き取ったクモの巣は簡単に除去が可能。柄が2.4mまでのびるので、+身長分で、2階軒下まで対応が可能。(個人差あり)。今まで手が届かなかった所を手軽にすっきり掃除。替え穂先付き。
    用途蜘蛛の巣の除去、掃除質量(g)約250電源単2型乾電池×2(別売)伸縮範囲(mm)幅:約1200~2200連続使用時間(分)約60(アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×770入数1台繰り返し・詰め替え対応
  • 充電式電動スピンクリーニングブラシ ビーカム

    充電式電動スピンクリーニングブラシ

    ビーカム
    3,498税込3,848
    1台
    4日以内出荷
    最大380Min-1 の高速回転と強力なトルクによって頑固な汚れも楽に落とします。回転数は5段階で調節できます。8種類のブラシアタッチメントが付いているので、使用場所に合わせて最適な物を選べます。3~4時間の充電で、約90分間使用できます。(回転数や負荷の掛かり方によって変わります)。取り外し可能な伸縮ロッドで、低いところから高いところまで、楽にお掃除出来ます。
    付属品ラウンドブラシ、フラットブラシ(大、小)、ペン先ブラシ、不織布ブラシ、起毛ブラシ、スポンジ、布ブラシ、ブラシホルダー、面ファスナー、伸縮ロッド、充電ケーブル(USB Type-C)材質本体/ABS樹脂、伸縮ロッド/ステンレス鋼、ブラシ/ナイロン等寸法(mm)70×260×120、伸縮ロッド取付時:70×990~1250×120質量(g)ブラシを含まない:560出力(W)25回転数(min-1[r.p.m])270/300/320/350/380定格電圧(V)3.7連続使用時間(分)90 (負荷の掛かり方によって異なります)バッテリー18650リチウムイオン電池調整方法(段階)5充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)2000
  • センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き) ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOX 30L(除菌脱臭機能付き)

    ビーカム
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
    付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)315×235×530質量(kg)2.8容量(L)28機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
  • 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム

    折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)

    ビーカム
    4,800税込5,280
    1個
    当日出荷
    高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)140機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×300×650温度調節5段階切タイマー6段階
  • DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカム

    DCモーター充電式アルミブレードフロアファン

    ビーカム
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品ACアダプタータイプ床置き周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20羽根枚数3出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240モーターDCモーター機能左右首振り機能:なし保証期間1年充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200材質(羽根)アルミニウム給電方式充電式調節方式風量:12(段階)色(羽根)シルバー
  • センサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き) ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOX 20L(除菌脱臭機能付き)

    ビーカム
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
    付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)280×235×460質量(kg)2.2容量(L)20機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
  • センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40L ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 40L

    ビーカム
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
    寸法(mm)230×315×650質量(kg)2.8容量(L)36使用電池単四型乾電池電池6本
  • センサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き) ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOX 45L(除菌脱臭機能付き)

    ビーカム
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。 自動開閉センサー、タッチセンサーの2通りの開閉機能搭載。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。低濃度オゾン発生装置内蔵で、除菌消臭を行います。2種のバッテリーが付属しており、生活スタイルに合わせてご使用いただけます。
    付属品バッテリーパック、電池ホルダー寸法(mm)405×275×530質量(kg)3.7容量(L)43機能【除菌脱臭】3.7V電気式オゾン発生装置によるバッテリーリチウムイオン電池:【入力(V/A)】5/2【出力(V/A)】3.7/1【定格(V/mAh)】3.7/1500使用電池単三型乾電池電池3本
  • センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 20L

    ビーカム
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
    寸法(mm)205×283×495質量(kg)2.12容量(L)20使用電池単三型乾電池電池2本
  • センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30L ビーカム

    センサー式 ステンレスダストBOXスリムタイプ 30L

    ビーカム
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    センサーの上部に手をかざすだけで蓋が自動開閉する、センサー式のステンレス製ゴミ箱です。両手が塞がっていても、ゴミ箱に触れずにゴミを捨てれます。 。スタイリッシュでスリムなデザインは、自宅のキッチンやリビングなどにしっかりとマッチし、約4cmの隙間があれば設置が出来ます。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋の上に4cmの隙間しか無くても設置をすることが可能なので、カウンターの下やテーブルの下等にも設置は可能です。※センサーの上部は30cmの空間が必要です。 。ステンレスの本体は上品なヘアライン仕上げで、指紋や手の跡が付きにくい加工になっているのでお手入れも簡単です。 。新方式の格納式両開き蓋は、蓋が上に開かないので、蓋が開く際の匂いの巻き上げを抑えます。 。電池式なので、使用場所を選ばずどこでも手軽に設置が可能です。
    寸法(mm)230×315×540質量(kg)2.6容量(L)30使用電池単四型乾電池電池6本
  • 折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き) ビーカム

    折りたたみ式遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター全面パネル付き)

    ビーカム
    6,800税込7,480
    1個
    5日以内出荷
    高さ(mm)(上部カバーなし)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)165機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)400×400×680温度調節5段階切タイマー6段階
  • ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し) ビーカム

    ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター無し)

    ビーカム
    4,980税込5,478
    1個
    5日以内出荷
    寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450切タイマー7段階
  • ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き) ビーカム

    ラウンド型遠赤外線パネルヒーター(足裏ヒーター付き)

    ビーカム
    6,980税込7,678
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)(未使用時)115×500×115高さ(mm)(上部カバーなし)505質量(g)500電源(V)AC-100 50/60Hz消費電力(W)150機能(45度傾き自動停止)有使用時寸法(mm)450×650×450温度調節(足裏ヒーター)5段階切タイマー7段階