ヒーター 壁掛け 大風量セラミックヒーター 脱衣所ヒーター 温度センサー付き
パワフルな大風量セラミックヒーター 温度センサー 壁掛タイプ
ヒートショック対策にオススメ、置き場所いらずの壁掛け暖房
◇切タイマー:1/2/4/6時間
◇オートオフ:8時間
◇温度センサー搭載:16/20/24/28度
◇リモコン付き
- 用途
- 冬の寒さ対策に。セラミックヒーター セラミックファンヒーター ファンヒーター 壁掛 壁掛けヒーター 更衣室 洗面所 トイレ おしゃれ
- 質量(kg)
- 3.1
- 色
- ホワイト
- 電源(V)
- AC100(50/60Hz)
- 消費電力(W)
- 1200/1100(50Hz/60Hz)
- コード長さ(m)
- 電源/1.8
- 安全装置
- 転倒オフスイッチ、サーモスタット
- 保証期間
- 1年
- オートパワーオフ
- あり(8時間)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 28×11×35
- 切タイマー
- あり(1/2/4/6時間)
- 内容量
- 1台
セラミックヒーター の新着商品
カテゴリ


































