シーリングライト専用
主な機能かんたんタイマー、ON・OFFタイマー、チャンネル切替3ch
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。このリモコン送信器を使うことで、サーカディアン調光調色に対応している照明器具を設定した時刻で、毎日24時間自動で調光調色点灯(サーカディアン動作)させることができます。
仕様壁付ホルダー付
種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
材質樹脂(白色)
幅(mm)58
高さ(mm)172
種類サーカディアン自動調光・調色リモコン
機能自動 調光・調色、タイマー設定、4シーン設定、6グループ設定
入数(個)1
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
ZERO ENERGY CONTROL(家庭用蓄電システム ゼロエネルギーコントロールシステム)専用のタブレットです。照明・エアコンも自動コントロール。蓄電池×ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションで、備えは万全。日常も安心&便利&快適。ZERO ENERGY CONTROLアプリケーションを使用すれば、蓄電池の発電状況や実績を確認するだけでなく、オーデリックのCONNECTED LIGHTING対応照明器具とECHONETLite対応エアコンが、タブレットで操作できるようになります。
種別ゼロエネルギーシステム専用タブレット
摘要壁付ホルダー付、ACアダプター付、専用アプリケーション搭載
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING専用コントローラー。手元であかりをコントロール
付属品壁付ホルダー(ホルダー・取付具)×1、ACアダプター、USBケーブル(1m)×1、USBケーブル(2m)×1、カード取り出しツール×1、木ねじ×2、クイックスタートガイド×1、サポートのしおり×1
種別CONNECTED LIGHTING専用コントローラー
寸法(mm)154×245×8.2
質量(g)460
種類CONNECTED LIGHTING専用タブレット
機能タイマー設定、タイムライン設定、シーン設定、RGB演出対応、電気料金確認、センサー対応(※アプリケーションによって対応機能は異なります。)
ディスプレイ10.3インチ
OSAndroid 12
BluetoothBluetooth 5.0
1台
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
CONNECTED LIGHTING。配光切替リモコン。Convertibleシリーズ器具専用
材質(本体)樹脂
色白色
幅(mm)42
高さ(mm)91
電池リチウムコイン電池CR2450
取付方式マグネット式
仕様壁付ホルダー:付き
再生紙使用マーク適合
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
材質グローブ:アクリル(乳白・サンドブラスト)
色オフホワイト
材質(本体)鋼
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
リモコンやスマホと使ってフルカラーで遊べるシンプルなスタンド。ショップ演出にも最適です
種別器具:LED一体型
幅(mm)44
色オフホワイト
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ
スイッチ中間:点灯→消
コード長さ(m)2.5
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続100-5・フルカラー調色
電球の種類LED
調光の可否調光:可、調光器:不可
机上面を広範囲に照らすワイド配光のデスクライト。別売の専用センサーを組み合わせることでタッチレスコントロールが可能です。オフィスやご自宅で快適なデスクワークをサポートします。
仕様調光器:不可
取付クランプタイプ
高さ(mm)634
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
種類器具:LED一体型
スイッチ点灯→消・調光(100-40%)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)5~50迄
アームシングルアーム
演色指数(Ra)94
着席・離席を感知して、点灯・消灯をタッチレスコントロール。T-LINEシリーズのために開発された、高精度な人感機能を備えた超音波センサー。超音波の到達距離をきめ細かに設定できるので、座席の後方を通過する人の動きで誤反応もありません。着席時はON、離籍時はOFFするデスク照明の自動管理が可能、省エネに貢献します。
材質樹脂
長さ(mm)64
幅(mm)74
質量(kg)0.1
色オフホワイト色
高さ(mm)72
種類T-LINEスタンド専用
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。