169,974件中 1,1611,200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット 日本クリンテックイイとこ取りほうき ハイブリッドタイプ ちりとリセット日本クリンテック(4件のレビュー)
829税込912
1セット
当日出荷
しなやかな黒シダ(アレンファイバー)とコシの強い赤シダ(パルミラファイバー)の2種類の素材の優れた特徴を取って粗いゴミも軽い塵や埃も掃きやすくなりました!
寸法(mm)ホーキのみ:長さ740×穂幅200チリトリのみ:幅240×長さ350×厚さ50タイプ鋼管柄繰り返し・詰め替え対応
長柄シダハット庭箒 早川工業長柄シダハット庭箒早川工業(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
昔から良く使われているブラシ部がシダでできている箒です。
用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1260毛先幅(mm)200繰り返し・詰め替え対応
カビキラーラクラク連射ジェット ジョンソンカビキラーラクラク連射ジェットジョンソン(1件のレビュー)
599税込659
1個(400g)
当日出荷
●カビキラー史上初、蓄圧タンク搭載スプレーだから、連射が途切れず続く。●従来品の約半分のスプレー回数、そしてスプレー時間が半分に!
用途浴室内のカビ汚れ
キムタオル パワーストロングホワイト 4プライ 日本製紙クレシアキムタオル パワーストロングホワイト 4プライ日本製紙クレシア(1件のレビュー)
389税込428
1束(40枚)ほか
当日出荷
定番のキムタオル4つ折りよりも強度アップ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少なく、シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心です。
用途素材色をホワイトに変更し、衛生面を考慮する現場でも使用できます。ホワイトシリーズキムタオルRoHS指令(10物質対応)対応
シルコットウェット安心除菌 ユニ・チャームシルコットウェット安心除菌ユニ・チャーム(4件のレビュー)
209税込230
1個(26枚)
当日出荷
デザイン性と機能訴求を高めた新パッケージ。お子様にも安心して使えるノンアルコールタイプのウェットティッシュ
香り無香料シートサイズ(mm)135×200シリーズシルコット
鉄道ちりとり CONDOR(山崎産業)鉄道ちりとりCONDOR(山崎産業)(18件のレビュー)
3,398税込3,738
1台
当日出荷
屋外掃除に最適。風が吹いてもゴミが散らばりません。 細かなゴミを取るのに便利なゴミバサミは標準装備です。 ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダー付き。
種類鉄道ちりとり付属品ゴミバサミ、ほうき立てホルダー、ゴミバサミホルダートラスコ品番370-1140幅(mm)約310ブルー高さ(mm)約550質量(g)約1320奥行(mm)約350材質(ボディ)スチールメラミン焼付繰り返し・詰め替え対応
充電式LEDヘッドライト センサータイプ EARTH MAN充電式LEDヘッドライト センサータイプEARTH MAN(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
面発光で高角度を照らす!COBタイプの面発光LED搭載 サイドライト付き!点灯モード切替で選べるシーン 柔軟性に優れ、ヘルメットや頭にフィット 手をかざすだけセンサースイッチ搭載!手をかざすだけで点灯 消灯を切り替え!手が汚れていても、手袋をしていてもスイッチに触れずに簡単ON/OFF/ ズレにくい! 2wayポリシリコンバンド:(シリコン側)ヘルメット装着時に脱落・ズレを防止する (ポリエステル側)髪にからまない
用途アウトドアや夜間作業時に電球の種類LED全光束(Lm)【LEDライト】最大約180(HIGH)/60(LOW) 【サイドライト】最大約110(HIGH)/40(LOW)電源タイプ充電式使用電池専用充電池連続点灯時間(時間)【LEDライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)、【サイドライト】約4(HIGH)/5.5(LOW)※満充電時保護等級IPX3使用電球【LEDライト】COB白色LED 【サイドライト】白色LED使用環境温度(℃)5~40充電時間(時間)最大約2.5(空→フル充電)(目安)入力電圧(V)DC5(充電プラグ)入力電流(A)1(充電プラグ)質量(g)70バッテリーリチウムポリマー電池※交換不可セット内容充電式LEDヘッドライト本体×1/ポリシリコンバンド(本体取付け済)×1/USBコード(Type-C)×1バッテリー容量(mAh)1200バッテリー電圧(V)DC3.7
NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種 LION(ライオン)NANOX one ナノックスワン ニオイ専用 洗濯洗剤 濃縮 液体 詰め替え 各種LION(ライオン)(1件のレビュー)
829税込912
1個(765g)ほか
当日出荷から翌々日出荷
菌の根幹まで遺伝子レベル洗浄でニオイゼロへ。超酵素コンプリートジェル。NANOX史上初の新酵素配合で部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで無臭化洗浄!それだけでなく、黄ばみ・黒ずみ・くすみの発生を抑制し、色あせも防ぐ、衣類長持ち処方。もちろん徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制機能も搭載。すすぎ1回にも対応。
用途必ずご使用前に表示をお読みくださいボトルへのつめかえ方(つめかえ時、液があふれないようご注意ください)●必ずNANOX one(ナノックス ワン)ニオイ専用のボトルにつめかえてください。●他の洗剤と混ぜると、液が濁ったり、固まることがあります。1.キャップを開ける注ぎ口の根元をしっかり持ち、キャップを矢印の方向にまわして開けてください。*注意:キャップが開いている時に、パックを強く持つと液が飛び出すことがあります。2.ボトルに注ぐーこの部分は、はずせません。図のようにパックを両手で持って、液があふれないようゆっくりと注ぎ入れてください。ボトル側面の「つめかえはこの線まで」を目安に注いでください。3.キャップをしっかりと閉めて、保管する●衣類の表示にしたがって洗濯してください。[液温は40℃を限度とし、手洗いができる][家庭での洗濯禁止]の表示のある衣類には使用しないでください。使用量の目安:水30Lに対して10g〔10ml〕(つめかえた後は、ボトルに記載の使用量の目安をご覧になり、ご使用ください。)
ウルトラハードクリーナー 油汚れ用 リンレイウルトラハードクリーナー 油汚れ用リンレイ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個(700mL)
当日出荷
強力で定評のある油汚れ用洗剤を改良シリーズ追加。固着した油汚れを徹底的に除去します。メーカー人気商品「換気扇レンジクリーナーストロングショット」に低臭除菌性能をプラスし、汎用性を高めました。
使用場所キッチン商品タイプ本体アズワン品番64-1133-20
カダンカメムシバリア フマキラーカダンカメムシバリアフマキラー(3件のレビュー)
899税込989
1本(450mL)
当日出荷
イヤなカメムシをまとめて退治! ・ワイド噴射で速効退治! 4連ノズルによるワイド噴射で、アミ戸や窓ガラス、玄関灯などに集まったカメムシをまとめて速効退治します。 ・4ヵ月長期予防! アミ戸や窓ガラス、玄関灯などカメムシがよく来る所にスプレーしておけばカメムシを4ヵ月※寄せつけません。 ※降雨のあたらない場所に使用方法どおり処理した場合。期間は使用環境により異なります。 ・植物の近くでも安心! 舞い散りが植物にかかっても枯れにくい処方です。
内容量(mL)450有効成分フタルスリン、シフルトリン適合害虫カメムシアズワン品番64-8374-51
カビキラー電動スプレー ジョンソンカビキラー電動スプレージョンソン(22件のレビュー)
499税込549
1本(750g)
当日出荷
電動だから、手が疲れずに、カビとりラクラク。カビ取り掃除1回あたり約280回のレバーを引く回数に対し、たった一度軽く引き続けるだけ。 電動だから、短時間でカビとりができます。カビ取り掃除1回あたりスプレー時間を、約1/5に短縮できます。
用途浴室内のカビ汚れ成分次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤使用方法ロックボタンを上にずらし、出ると所にあわせる。カビ汚れから約15cm離して直接スプレーする。数分後、水で充分洗い流す。シリーズカビキラー容量(g)750液性アルカリ性使用場所浴室
ベルク バケツ 本体 リスベルク バケツ 本体リス(2件のレビュー)
469税込516
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質ポリプロピレン形状丸形耐熱温度(℃)100商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板 山金工業軽量作業台/耐荷重150kg_固定式_ワークテーブル150シリーズ_低圧メラミン天板山金工業(14件のレビュー)
19,352税込21,287
1台
翌日出荷
シンプルで丈夫な使いやすい作業台!独自構造により組立しやすくスッキリな見た目と均等耐荷重150kgの安定性を実現!天板はRoHS2対応の低圧メラミン天板。表面硬度が高く摩耗に強いため、物流現場での梱包・検品・組立等の軽作業におすすめです。高さタイプは2種類、座り作業台用に高さ740mmタイプ、立ち作業台用に高さ950mmタイプをご用意。天板サイズは18種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!天板・脚部カラーはシルキーホワイト色。清潔感のあるシンプルデザインで、設置場所を選びません。店舗やオフィスでの作業テーブルとしてもおすすめ。天板表面のエンボス加工が光の反射を抑えるため、作業に集中しやすく作業効率アップに貢献します。天板芯材はパーチクルボードでたわみにくく、脚部はスチール製の角パイプ構造で丈夫な作業台です。足元のツナギ(カンヌキ)は自由に位置変更が可能!奥側に取付すれば足元の空間を広々使えます。床置き収納スペースにも使えて便利。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で簡単組み立て、しっかり安定!少ないボルトで組立がしやすく、かつ横揺れを防止します。
用途軽作業全般、各種作業用テーブル、事務机、作業机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。材質(本体)スチール(粉体塗装)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)150
黒シダほうき 長柄 モノタロウ黒シダほうき 長柄モノタロウ
539税込593
1本
当日出荷
自然素材の黒シダを使用した毛先がしなやかなで柔らかく、腰を屈めず使用できる長柄のほうきです。 チリ・ホコリ・砂など細かく軽いゴミの掃き掃除に最適です。
用途玄関、ベランダ、エントランス、駐車スペース、歩道などの掃除に幅(mm)250全長(mm)1250グレー質量(g)380奥行(mm)27毛丈(mm)155寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1250×250×27材質(柄部)木、塩化ビニル樹脂被膜材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)黒シダ(アレンファイバー)繰り返し・詰め替え対応
クリスタルシューズラック ワイド5段 平和工業クリスタルシューズラック ワイド5段平和工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量で組立が簡単なシューズラック。靴やスリッパが1段に2足入り、10足収納できるワイド5段タイプ。 傾斜のついたトレーで、靴が取り出しやすい形状。 支柱を差し込むだけの簡単組立。 柱部分が透明になっており、圧迫感を軽減。
材質トレー/PP、柱・キャップ/PS質量(kg)2.2ブラウン段数5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)49.5×32×76.7収納の目安10足
パーティション アジャスター&キャスター付 モノタロウパーティション アジャスター&キャスター付モノタロウ(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
アルミフレームとポリカーボネイトパネルを採用した軽量タイプで動きもスムーズです。 脚部はスチールベースで重心を安定させた、移動にも便利なキャスターと、高さの微調整が可能で据置に便利なアジャスターが選べます。 フレーム側面には磁石が付いており同じサイズのパーティションを直線状に連結することが出来ます。 (磁力は弱いため同じサイズのパーティションを直線状に連結すること以外の使用には向いていません。)
用途オフィス・商談スペース・待合室などの場所で簡易的に部屋を区切ったり目隠しに便利なパーティション オフィスの日除けやエアコンの風除けにも便利です。 飛沫感染予防としてパーソナルスペースの確保にも活用いただけます。フレーム:ホワイト材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)40材質(フレーム)アルミニウム合金、磁石材質(脚ベース)スチールアジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)35×12色(パネル)乳白半透明(フロストタイプ)ベース奥行(mm)500取扱説明書(0.9MB)材質(パネル)ポリカーボネイト
パイプハンガー  2段タイプ モノタロウパイプハンガー 2段タイプモノタロウ(15件のレビュー)
3,298税込3,628
1台
当日出荷
2段式のパイプハンガーラックです。 キャスター付なので移動も簡単です。
用途衣服用材質パイプ部/スチール 、樹脂部/ポリプロピレン耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約85~120×44×85~160ブラック質量(kg)約4パイプ径(Φmm)ハンガー部/28、脚部/32、横ボール/19関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.8MB)収納の目安ジャケット約38着
高圧洗浄機 モノタロウ高圧洗浄機モノタロウ(237件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7水量(L/min)5付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書周波数(Hz)50/60消費電力(W)1400定格電圧(V)100コード長さ(m)5定格電流(A)14定格使用時間約30分始動電流(A)55水温(℃)40以下防水性IPX5
LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPALED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAYELPA(12件のレビュー)
1,899税込2,089
1台
当日出荷
乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LED
業務用ポリ袋45L 黒(10枚入) ジャパックス業務用ポリ袋45L 黒(10枚入)ジャパックス
189税込208
1冊(10枚)
当日出荷
材質LLDPE入数(枚)10
シャボネット石鹸液 SARAYA(サラヤ)シャボネット石鹸液SARAYA(サラヤ)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本(3kg)
当日出荷
本品は希釈タイプです(希釈倍率:7~10倍)。 手を洗うと同時に、殺菌・消毒ができます。 グリーンフローラルの香り。
商品タイプ補充用成分イソプロピルメチルフェノール、エデト酸塩、緑色201タイプ液体規格医薬部外品シリーズシャボネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×99×284希釈倍率7~10倍液性弱アルカリ性香りグリーンフローラル効能皮ふの殺菌・消毒・清浄RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品繰り返し・詰め替え対応
パイプ丸イス YAMAZEN(山善)パイプ丸イスYAMAZEN(山善)(36件のレビュー)
1,798税込1,978
1脚ほか
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプフレーム。座面は水や汚れに強い、PVC(ポリ塩化ビニル)仕様。座面には座り心地の良いウレタンフォーム採用。脚キャップが付いているので床にキズが付きにくく滑りにくくなっています。10脚まで積み重ね可能です。
用途会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。材質スチール幅(mm)315質量(kg)1.8高さ(mm)450種類丸椅子奥行(mm)315耐荷重(kg)80キャスターなし背もたれなし塗装フレーム/スチールパイプ(粉体塗装)、座部/合成皮革・ウレタンフォーム高さ調節なしスタッキング
粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3P アイリスオーヤマ粘着クリーナー トルクル スペア 強粘着(90巻)3Pアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
【強粘着】【90巻】【幅160mm】【ななめカット】【芯内径38mm】 きれいにはがせるななめカットのトルクルカーペットクリーナースペアテープです。 強粘着でホコリ、髪の毛等の細かいゴミもしっかりでもしっかりキャッチできます。 ※各社共通(標準サイズ)でお使いいただけます。
材質【基材・芯・はくり紙】紙【粘着剤】合成ゴム系内容3巻入サイズ(mm)(幅×芯内径)160×38(90周巻)関連資料粘着クリーナーラインナップ表(0.4MB)適合用途カーペット繰り返し・詰め替え対応
ぞうきんが使えるフローリングワイパーN CONDOR(山崎産業)ぞうきんが使えるフローリングワイパーNCONDOR(山崎産業)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ぞうきんもシートも両方使える。マイクロファイバークロス付き。グリップ・ハンドルは抗菌加工で清潔。クッションはエラストマー製で耐久性抜群!伸縮ハンドルで収納もコンパクト。
付属品マイクロファイバークロス材質グリップ:ポリエチレン(抗菌加工)、 ハンドル:アルミ合金・スチール(ポリプロピレン被覆・抗菌加工)、柄入れ:ポリプロピレン、プレート:ポリプロピレン、クリップ:ポリアセタール、クッション:熱可塑性エラストマー、クロス:ポリエステル・ナイロン (抗菌防臭加工)質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×100×685-1145繰り返し・詰め替え対応
バイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋 サンキョウプラテックバイオマスプラスチック10%配合ゴミ袋サンキョウプラテック(3件のレビュー)
68税込75
1冊(10枚)
当日出荷
材質HDPE+バイオプラ10%RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
竹箒 匠 伝蔵竹箒 匠伝蔵(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
厳選した材料を使用し、職人が一つ一つ丁寧に作り上げた最高級の竹箒です。 穂の部分はしなやかで折れにくい竹穂を使用し、穂が抜けないように、番線を2度締めしています。 柄は太めの白竹を使用して、使い勝手の良さを追求しています。 今までの竹箒とは一味も二味も違う掃き心地です。
用途現場や工場の掃き掃除にに長さ(cm)165、【毛】90トラスコ品番111-0235材質質量(kg)1.3幅(cm)25繰り返し・詰め替え対応
神棚用 榊 アイメディア神棚用 榊アイメディア(9件のレビュー)
999税込1,099
1セット(2束)
当日出荷
枯れる心配がない、お墓・仏壇のお供え用の造花の榊です。 水替え不要なので、旅行・出張やなかなかお墓参りにいけない時にもオススメ! 茎のワイヤーでお好みの形に曲げてご利用できます。
寸法(cm)約50×25.5×1(アレンジ全体でのサイズ)
フルーツ酸フレッシュコンパクト ロケット石鹸フルーツ酸フレッシュコンパクトロケット石鹸(3件のレビュー)
129税込142
1本(250mL)
当日出荷
ごはんや卵のこびりつきにも強い!
使用場所キッチン液性中性成分界面活性剤(24%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、安定剤タイプ液体シリーズフレッシュ
JPスナップモップ#8 CONDOR(山崎産業)JPスナップモップ#8CONDOR(山崎産業)(16件のレビュー)
599税込659
1枚ほか
当日出荷
モップ糸を挟むだけの、簡単取り付けです。 タイル床や木床水拭きい最適です。 耐久性の高い継ぎ柄を採用、たわみ・ゆるみの心配なく安心してご使用頂けます。
柄の形状継ぎ柄繰り返し・詰め替え対応
ベルク 角バケツ 本体 リスベルク 角バケツ 本体リス(27件のレビュー)
609税込670
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ポリプロピレン形状角形耐熱温度(℃)100特性目盛付き商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ブルーレット さぼったリング 小林製薬ブルーレット さぼったリング小林製薬(1件のレビュー)
379税込417
1個(3包)
当日出荷
黒ズミ対策、洗浄成分が便器の水たまりの上まで強力に発泡し水ぎわの黒ズミ・黄バミをしっかり落とすさぼったリングをこすらず落とす!汚れの種類や程度により効果が異なる場合がある粉末タイプ入れるだけ。ブラシ不要強力発泡パワー!メーカー製品(トイレ洗浄中)との比較除菌、ウイルス除去 ※すべての菌、ウイルスを除去するわけではありません
種別シリーズブルーレット液性中性~弱酸性
オンパックス 貼るくつ下用 エステーオンパックス 貼るくつ下用エステー(6件のレビュー)
479税込527
1セット(5個)ほか
当日出荷から翌日出荷
くつ下のつま先に貼るだけで、足もとをしっかり温めます。 安定した温感が9時間持続します。 薄型の貼るタイプなので、ズレずにフィットし、違和感が少なく使用できます。 消臭効果で靴の中のニオイを抑えます。 くつ下の色に合わせて選べる、白と黒の2種類のカラーです。
ヤシの実石鹸 ロケット石鹸ヤシの実石鹸ロケット石鹸(12件のレビュー)
119税込131
1セット(80g×2個)
当日出荷
植物油脂(パーム)より作った100%植物石鹸です。フローラルの香り。
物干しポール 突っ張り式 モノタロウ物干しポール 突っ張り式モノタロウ(30件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
さびにくいステンレス巻きパイプを使用。 狭い場所でも物干しが可能。
用途室内での物干しに材質パイプ:ステンレス巻鋼管、樹脂部品:ABS質量(kg)約1.75耐荷重(kg)約20使用場所室内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×1750~2900
手指消毒用アルコール Nスター ニイタカ手指消毒用アルコール Nスターニイタカ(11件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(1L)ほか
当日出荷
様々なウイルス、細菌に効く手指消毒用アルコール。指定医薬部外品です。
用途手洗いをした後に水気を切ってから、手指に本品を スプレーし、塗り広げて乾かす。 感染症対策に使用する場合は、一定時間ごとに手指に本品をスプレーし、塗り広げて乾かす。効果消毒エタノール濃度(v/v%)76.9~81.4成分濃グリセリン、リン酸、酒石酸、トコフェロール酢酸エステル、グリセリン脂肪酸エステル、乳酸ナトリウム段数積重可能:3段(40℃、湿度90%の場合)エタノール含有率(%)エタノール76.9~81.4vol%医薬品医療機器等法指定医薬部外品
プロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトL ニトムズプロフェッショナルカーペットクリーナーアルミシャフトLニトムズ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
お手持ちの160mm幅テープに使えるアルミシャフトの本体です。テープ交換楽々仕様です。
用途粘着ローラー用本体適合テープ幅(mm)160(内径38に対応)トラスコ品番836-4629材質グリップ・ケース/ポリプロピレン(PP)、シャフト/アルミ・防錆処理鉄線(クロムメッキ)幅(mm)190全長(mm)1000質量(g)2952018年トラスコ掲載ページ9 0323商品タイプ本体適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
バガスキッチンペーパータオル SWANバガスキッチンペーパータオルSWAN(1件のレビュー)
109税込120
1パック(100枚)
当日出荷
バガスを約50%使用した環境にやさしいキッチンペーパータオル。 エンボス加工入り、使い勝手のよい中判サイズです。 食品衛生基準を満たしているので、野菜の水気取りなどにもお使いいただけます。
材質バガス(約50%)+パルプ(約50%) 約34g寸法(mm)210×230タイプシングル枚数100
ルーチェ トーヨルーチェトーヨ(23件のレビュー)
149税込164
1束(150組)ほか
当日出荷から3日以内出荷
”業界初”滑らかな肌ざわりの新感覚ペーパータオルです。 2枚構造により優れた吸水性を発揮します。 柔らかくコシのある紙で、手にまとわりつかず拭き取れます。
FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147971
アンブレララック YAMAZEN(山善)アンブレララックYAMAZEN(山善)(12件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。
用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン内寸(mm)(仕切り)70×50トレー内寸(mm)175×175取扱説明書(0.96MB)
ヘッドライト専用充電池 GENTOSヘッドライト専用充電池GENTOS(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適応機種:DPX-318H/DPX-418H/DPX-518H/GD-101H/GT-105R/GT-305R/GT-505R/HLP-1805/HLP-2101/HLP-2102/HLP-2103/HLP-2301/HLP-2302/HLP-2303/HLP-2501/HLP-2502/HLP-2503/HV-033HD/HV-133H/HW-AG333HD/HW-G333HD/HW-G433HD/HW-G533H/HW-K333HD/HW-K433HD/HW-K533H/HW-K534H/HW-V533H/HW-X333HD/HW-X433HD/HW-X533H/KDHL-2109/KDHL-2110/KDHL-2111/LR-F433HD/LY-033HD/NRX-180H/NRX-518H
電池寿命充放電 約300回