21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の便器尿石取りに最適です。荒目な研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジを貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製便器にこびりついた尿石・水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド 材質ポリウレタン、ポリエステル、褐色アルミナ 質量(g)約18 寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

薬品では取れない尿石を削り落とします。天然の軽石です。
用途業務用尿石削り 質量(g)40 寸法(横×縦×厚さ)(mm)150×30×18
1本
939 税込1,033
当日出荷

17660132100 復活洗浄剤 トイレ・陶器黒ずみ・黄ばみ・水あかクリーナー カンペハピオ 動画あり
■[頑固な汚れを強力に落とす]今まで落ちにくかった便器の水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ・こびりついた黄ばみ(尿石)・水垢を強力に除去します。■[素材を傷めない]研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。■[環境に優しい]塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。■トイレ の 水垢・石鹸垢・黒ずみ・黄ばみ(尿石)の除去 場所:便器 / タンクの手洗い部 / 手洗いボウル 素材: 陶器 落ちる汚れ:水たまり部分(水位線)などの硬い黒ずみ / 水垢 / 黄ばみ(尿石) 【使えないもの】■[各場所] 便座 / 樹脂製簡易式トイレ / フローリングや塩ビシートなどの床面 ■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】 [1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 黒ずみ・黄ばみなど対象の汚れに沿って直接パットします。 10秒~20秒放置後、成分が残らないように水を流してください。 ※汚れが落ちない場合は上記作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 液剤のみの洗浄で完全に汚れが落ちない場合は、専用パットでこすり洗いを行ってください。 ※ただし、強くこすると素材を傷つける恐れがあるので注意して下さい。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように水を流してください。 液性酸性 成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き 使用の目安1.3~2m2 アズワン品番64-1164-69
1缶(100mL)
999 税込1,099
当日出荷

セラスティック レッツクリエイト 動画あり
便器の縦スジ・輪ジミ・水垢、洗面ボウルの水垢・石鹸カス等の頑固な汚れを陶器にキズをつけずに簡単に落とすことが出来ます。
用途陶器についた水垢・くすみの除去に 使用場所トイレ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

洗面台、トイレ便器にこびり付いた汚れを削り落とします。見た目がカワイイ、ピンク色のクリスタル調です。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g)16 寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×23×15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

茂木和哉 水アカ洗剤 LEC(レック) 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が水垢落としにかけた20年の集大成!。普通の洗剤では落ちない汚れを落とす!「茂木和哉」は秋田の温泉施設の超ガンコな水垢を落とすために開発された強力な水垢洗剤です。酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に、安全に落とす弱酸性タイプのクレンザーです。水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。200mL(品番:C00181)とお試しサイズの80mL(品番:C01089)がございます。
用途浴室の鏡、カラン(蛇口)、バスタブ、台所のシンクの水アカやウロコ汚れ、くすみ取り。フライパン、鍋、グリル、IHクッキングヒーターの焦げ付き、吹きこぼし跡。自転車、ゴルフドライバー、工具、スチール棚、キャンプ用品のサビ、くもり。便器の黄ばみ、尿石、水アカ、スジ汚れ。金属仏具のくすみ、くもり、黒ずみ。 仕様【使えないもの】曇り止め加工など特殊加工された鏡、プラスチック製やステンレス製などガ ラス製以外の鏡、浴室以外の鏡やガラス、 自動車、プラスチック製品、光沢のあるステンレス製品、光沢のあるバスタブ、大理石(人工大理石を含む)。 シリーズ茂木和哉 液性弱酸性 商品タイプクレンザー
1個(80mL)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロの皆様が良くご存じの「ピューミー」と同じ気泡ガラス成分を含んだ特殊な軽石です。 ある特定の場所でしか採掘できない貴重なものでTOWAのオリジナル製品。 陶器やタイルに付着した水垢やウロコ、錆び、シミなどの汚れを簡単に除去します。 といれのべんきについたしつこい尿石やバスルームの垢などを濡らしたパミスティックで軽くこするだけで除去できます。 建物の外壁タイルのアゴ部分にこびり付いた頑固な水垢、エフロ、カルキや錆を落とすのも簡単。 スティックタイプなので作業性に優れ平滑ではない部分にも柔軟に対応します。 強力な洗剤を使えない場所での使用に最適です。 天然製品ですので、「ピューミー」と同様に気泡の大きさには多少のばらつきがございます。
1箱(72本)ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレのフラッシュバルブや蛇口など水回りの金属部分の汚れ除去に。 柑橘類などに含まれている有機化合物のクエン酸をベースに生成されているため安全・安心して作業が行えます。 安全設計なので、どなたでも簡単に使用できます。 必要箇所に吹きかけて拭き上げるだけで汚れを一掃します。 便器のフラッシュバルブや給排水金具、洗面所まわりの蛇口などの汚れを素早く除去します。
用途フラッシュバルブ、ロータンクの排水管の汚れの除去 成分クエン酸、界面活性剤など 液性PH3
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

細かい所のスミまでピカピカ! 便器の水溜り部分の黒ズミや黄バミ、取りにくかった蛇口周りの水垢、タイル目地のカビなどを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
459 税込505
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

洗面台・便器の水アカや黄ばみの汚れ落とし用パッド。 洗剤・薬品を使用せずに汚れを落とすことができます。
用途衛生陶器の研磨 使用場所洗面所、トイレ 寸法(mm)120×80×5厚/枚 適合用途トイレ掃除
1箱(10枚)
3,798 税込4,178
当日出荷

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かい所のスミまでピカピカ! 取りにくかった蛇口周りの水垢やタイル目地のカビや便器についた黄バミ、サッシの溝等の頑固な汚れを水だけで除去します。 先端のクリーナーは、業務用ホワイトアルミナ配合・特殊スポ ンジを使用しています。 スポンジが消耗したら交換ができます。(スペア2枚付き)
材質本体/ポリプロピレン、研磨部/ホワイトアルミナ配合特殊研磨剤、スポンジ部/ウレタンフォーム サイズ(mm)約165×25×20
1個
449 税込494
当日出荷

トイレの便器や手洗いについた黄ばみ・黒ずみ汚れなどを消しゴム感覚でしっかりこすり取ります。 タイルの目地の汚れや手洗いの水アカも落とせます。
用途便器・手洗いやタイル目地のしつこい黄ばみ・黒ずみに 材質合成ゴム天然ゴム(研磨材入) トラスコ品番764-3900 長さ(mm)80 幅(mm)20 厚さ(mm)10 質量(g)33 奥行(mm)10
1個
399 税込439
当日出荷

洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g)14 寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

ミラコンとう器洗い
白色または淡い色(うすいピンクや水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルに付いたガンコな水あか・わじみ汚れをキレイに落します。
用途白色又は淡い色(うすいピンク、クリーム、水色等)のとう器製トイレタンク、便器、洗面ボウルの汚れ落し 使用場所トイレ、洗面所 液性弱アルカリ性 成分界面活性剤(3%ポリオキシアルキレンラウリルエーテル)、D-リモネン、メチルメトキシブチルアセテート、研磨剤(20%けい酸系鉱物、ポリエチレン粉末)、増粘剤、除菌剤
1本(200g)
699 税込769
当日出荷

曇ったガサガサ陶器をつるん! 陶器・ホローの水あか・黄ばみ輪じみを落し、ピカピカに。 垂直面でも作業が楽なペーストタイプ。
用途トイレ便器・ホーロー製洗面台等の水あか・わじみとりに。 使用場所洗面所 商品タイプ本体 液性アルカリ性 付属品不織布 成分アルミナ研磨剤、エーテル酸ナトリウム
1本(80g)
599 税込659
当日出荷

トイレの汚れ落とし用クリーナーです。対象物につきやすい汚れを落としやすくする成分を配合しております。汚れを落とした後に、別売のコーティングクロスを使用すると、汚れがつきにくい状態を維持します。クリーナーをスポンジにつけ、擦るだけで簡単に汚れ落としができます。酸性のクリーナーで、塩素を含まないので、刺激臭も少なくなっています。清掃作業のプロも使用する、便器の黒ずみや水垢の汚れを落とすことに特化した商品です。
用途トイレの日々の清掃、トイレの黒ずみ・水垢などの汚れ落とし。 セット内容クリーナー、手袋、スポンジ 材質スポンジ:ナイロン不織布ナイロン不織布、手袋:ニトリル、クリーナー成分:有機酸・無機酸・腐食防止剤・安定剤 容量(mL)【クリーナー】50 スポンジサイズ(mm)70×55
1個
899 税込989
翌々日出荷

トイレの頑固な尿石汚れをきれいに落とします!抜群の尿石分解力の酸性洗剤。 増粘タイプで作業性も良く、便器やタイル目地の黄ばみや水垢、黒ズミにも有効です。 (除菌剤配合製品)
希釈倍率原液~10倍
1缶(20L)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

トイレ製品。強力酸性タイプ、落ちない尿石、黒ズミに!。トイレの便器やタイルの黄ばみ、尿石、水垢、黒ズミに有効で悪臭も除去します。無リン。(酸性タイプなので金属類、大理石にはご使用できません)
仕様●容量:20L アズワン品番65-9395-69
1本
9,398 税込10,338
7日以内出荷