オフィス家具/照明/清掃用品 :「塗布容器」の検索結果

関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

消毒液を投入できるタンク一体型モップです。タンク上部のふたを開けて消毒液を投入します。レバーの上下で流量の調節が可能。病院の手術室などの清潔区域の床面消毒に最適です。ハンドル先端部のレバーを上下にスライドさせることで、消毒液を均一に塗布できます。消毒液が入った容器を持ち運ばなくてもよいので、消毒液の塗布作業が効率よく行えます。※クロスは別売です。
仕様●名称:本体のみ●全長:1570mm●ヘッドサイズ:400×100mm●材質:タンク/PP、ハンドル/アルミパイプ(Φ約25mm)、プレート/アルミ●重量:890g●タンク容量:0.5L アズワン品番65-3897-18
1本
25,400 税込27,940
翌日出荷

泡立ちやすい洗浄剤を泡状にして塗布するアクセサリーです。半透明の洗剤容器でタンク内の分量をいつでも確認できます。スプレーのアングルを調節可能で縦、横どちらにでも噴射を楽にできます。クイックコネクトアダプターにより、アクセサリーの交換を簡単に行えます。中性、アルカリ性、酸性の洗浄剤にご使用いただけます。※塩素系洗剤や農薬はご使用いただけません。
仕様●メーカー:ケルヒャージャパン(KARCHER)●型番:2.644-135.0●タンク容量:300ml●材質:タンク/ポリエチレン、ノズル/ポリプロピレン●サイズ:205×93×132mm●タンクサイズ:85×90×70(H)mm●ノズルサイズ:Φ23×205mm●EA115KN-2用 アズワン品番65-3881-64
1個
3,730 税込4,103
翌日出荷

アールジェイサンフレッシュ
木材用カビ取り剤。 木材のカピ・日焼けを、材質を損傷することなく美しく白木にもどす、木材専用の強力なカビ取り漂白剤です。
用途白木・木材等のカビ取り、日焼け取り、古家のアク洗い 成分亜塩素酸ナトリウム・水 使用方法【日焼けを落とす場合(古家のアク洗い)】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で3~5倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し15~30分放置する。(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。【木材のカビを落とす場合】(1)ポリ容器にサンフレッシュを入れ水で2~3倍に薄める。(2)サンフレッシュ希釈液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し1~2時間放置する。カビが出ている部分は特に念入りに塗布する。(3)カビが完全に取れない場合は再度(2)を繰り返す。(4)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きし12時間以上乾燥させる。(5)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。
1本(2kg)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汗・皮脂に強く、化粧くずれを防ぎます。肌に吸いつくようにピタッとフィットし、落ち着いたつやのある仕上がりです。植物性の美容液成分。をたっぷり含み、お肌のみずみずしさを保ちながら、シミ・ソバカスを自然にカバーし、色ムラのない肌に仕上げます。お肌に負担をかけない様に、顔料に含まれる金属をコーティングしています。ユキノシタエキス、オウゴン根エキス、ウイキョウ果実エキス、キハダ樹皮エキス、プルラン、スクワラン(いずれも保湿成分)無香料、無着色、無鉱物油、パラベンフリー
用途日焼け止めが乾いた後に使用します。容器をよく振り、手に適量をとります。広い部分から順に軽くのせるように、ムラなく塗布します。
1個(30g)
3,200 税込3,520
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナルコスメティックスDr.G サンスティック SPF50+ PA++++
保湿成分シカ(ツボクサエキス)と、7種の若葉成分が肌をスージング。デリケートなお肌をやさしく守り、ミネラル由来(酸化亜鉛)のUVフィルターが紫外線や外部刺激をしっかりと遮断します。しっとりとした使用感です。SPF50+PA++++。
用途容器下部を回してスティックを5mm程繰り出します。スキンケアの最後に、顔(目の周りを除く)や首元、手足などの紫外線が気になる部位にムラなく塗布してください。必要に応じて手でなじませると、より自然に仕上がります。 商品タイプグリーンマイルド
1本(17g)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

強力密着!強力除去!ゼリーをカビに塗って付け置きするだけ! 臭いが少なく、作業性抜群! 従来のカビ取り剤で落としにくいシリコンゴムやパッキンのカビに威力大! 垂れ落ちることなくしっかり包み込み根本から退治。
用途お風呂場周りに! 使用場所浴室 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ナトリウム・水酸化ナトリウム(0.4%)・ゲル化剤 使用方法1、あらかじめカビ表面の汚れや水分を拭き取る。(濡れた状態では効果を発揮しない場合があります)2、キャップを外し、容器を軽く握りカビを覆うように塗布する。(強く握るとゼリーが飛び出す場合があるので注意。)3、2~3時間程度付け置く。付け置き時間が長いほど効果を発揮します。4、水で洗い流すかきれいな布で完全に拭き取る。 標準使用量シリコンゴム1m当たり10g
1本(100g)
739 税込813
当日出荷

植栽OK!水洗い不要!無臭!「ニュートラクリーン」は、従来の中性洗剤のイメージを覆す洗浄力を持ち、人と環境に配慮した中性のバイオ洗浄剤として開発。 非腐食性の生分解性洗浄剤であらゆる素材を傷めることがない中性のマルチ洗浄剤特に頑固なカーボン汚れ・粉塵に対し威力を発揮し、機械洗浄・浸漬洗浄・手洗洗浄と幅広く使用する事が可能です。 金属・ガラス・ゴム・FRP を傷めません。また、臭いが無く、車内・室内にも安心してご使用出来ます。 洗剤残りがなく、ベタつきが残りません。希釈して使用できるので、大変経済的です。
用途タイルやサイディング等あらゆる外壁洗浄。塗装前の下地処理。キッチン周りや様相などの清掃。タワミ板。ホコリの付いた配線。壁、床、浴室、アルミサッシ、窓ガラス、洗面台、木部、プラスティック、絨毯、金属部品など。 希釈手洗い:2~5倍、機械:10~100倍 液性中性(pH7) 高濃縮タイプ 使用方法(1)洗浄に際して、洗浄対象物の表面を水であらかじめ軽く流す(洗浄剤を使用する前に水で落とせる汚れや付着物は除去)(2)洗浄剤を適度に(2~10倍)希釈して容器に入れた薬液を刷毛・ローラー等で洗浄対象物に塗布する。必要に応じて数回塗布。(3)約1~2分置き、薬液が汚れた面に浸透し汚れを浮かすのを待つ(日当たり・温度・風当たり等で誤差あり)塗布後乾燥させない様に注意する。(4)固めのパッドあるいはブラシ等で表面を擦りながら水洗い。その後、薬液が残留しない様、表面を充分に水で洗い流す(目安として泡が無くなるまで流す) 液色薄い緑 商品タイプ業務用
1本(3.8L)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力洗浄液でカビと一緒に油汚れもヌメリも除去!。プロご用達の混合式カビ取り剤カビクリーンは、厨房や食品工場や温泉で通常のカビ取りでは取れない頑固な汚れを化学反応で除菌・消臭強力洗浄する強い味方!。通常のカビ取り剤では取れない頑固なカビを化学反応で除菌・消臭強力洗浄するプロ用混合式強力カビ取り剤。業務用強力タイプでタイル・壁・目地のカビのほか藻などの汚れも漂白除菌して簡単に除去。使いやすい1液タイプで、通常のカビ取り剤では落とせなかった油汚れ・ヌメリもカビ汚れと同時に洗浄できます。
用途タイル・壁・目地等などのカビや藻の除去洗浄。厨房廻りや食品工場・温泉の洗い場などの漂白除菌洗浄 仕様液体 使用方法1洗う物を水でよく濡らします2本剤を使用する分だけ容器に移し替え希釈、塗布します※必ずプラスチック容器に移しかえてください(金属容器不可)3散布から1~3分放置後デッキブラシなどでよくこすり洗いします4洗浄後は水で十分なすすぎ洗いを行ってください 容量(L)20 液性アルカリ性
1缶(20L)
20,980 税込23,078
翌々日出荷

インターナショナルコスメティックスDr.G サンスティック SPF50+ PA++++
ピンクパウダーでトーンアップ(メイクアップ効果)。美肌ケア成分も配合し、使いながら透明感ある素肌へと導きます。皮脂コントロール処方で毛穴をカバー、ファンデの役割も、おでこや頬のハイライターにも使えます。サラッとした使用感です。SPF50+PA++++
用途容器下部を回してスティックを5mm程繰り出します。スキンケアの最後に、顔(目の周りを除く)や首元、手足などの紫外線が気になる部位にムラなく塗布してください。必要に応じて手でなじませると、より自然に仕上がります。 商品タイプブライトニングアップ
1本(17g)
1,498 税込1,648
11日以内出荷

アールジェイウッドクリン
木材用シミ抜き剤。 柱、かもい、なげし、垂木、ケタ等、古家のアク洗いや汚れを落とす白木化粧材専用のシミ抜き剤です。強力な浸透刀と漂白力により材質本来の素地のままきれいになります。(酸性) 木材質をいためない においが少なく扱いやすい
用途白木、木材等のシミ抜き:木材表面の釘さび、手垢、水シミ、モルタルのシミ 成分蓚酸・高級アルコール系非イオン活性剤・天然ヤシカリ石鹸・水 使用方法【木材のシミ(釘サビ・水シミ・手垢・モルタルジミ等)を落とす場合】(1)ウッドクリンの原液又は2~3倍液を薬品刷毛で塗り残しのないように全面に塗布し、5~30分放置する。シミが出ている部分は特に念入りに塗布する。(2)シミが完全に取れない場合は再度(1)を繰り返す(3)塗布面全体を丁寧に水洗い又は水拭きする。(4)使用した刷毛や容器はよく水洗いをする。 主な用途木、モルタル
1本(2L)ほか
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前髪専用の時短マスカラ。NOドライヤー、NOコーム、NOスプレー。コームタイプで使いやすく、たった10秒でなりたい前髪に。形状記憶ポリマー配合・湿気プルーフ処方なので雨・風・汗で崩れず一日中キープ。 細かいアホ毛も塗るだけカバー。毛髪保湿成分ケラチン配合で大切なキューティクルも守ります。ポーチにインできるスマートサイズ。シトラスフローラルの香りで気持ちもハッピーに。 ご使用の際はコームと液を容器の中でよく馴染ませてからご使用ください。 前髪の内側から根本に差し込むようにしてコームを滑らせます。 しっかりキープしたいときには両側から塗布してください。 洗髪の際は、お湯でしっかり流してからシャンプーすることをおすすめします。 コームに汚れが付着したときはふき取ってください。
1本(5.5g)
1,090 税込1,199
11日以内出荷

リスダンケミカル剥離の鬼ゲル
強力な溶解パワーを継承。頑固に密着した樹脂ワックスにも素早く浸透します。 水を加えて撹拌するとゲル状になるので、壁や天井にも使用できます。部分ハクリも簡単にできます。 中性なので素地を傷めたり、変色させたりしません。 アルカリ性の剥離剤と違い低臭なので、快適な作業環境を実現しました。
用途木質床材、化学床材に塗布されたアクリル系樹脂ワックスの除去 換気扇・レンジなど台所の油汚れの洗浄 シール・ラベルはがし及びはがし跡の除去 事務机・ロッカー・椅子・プラスチック製品の汚れ落とし 液性中性 成分非イオン活性剤、グリコール系溶剤、水 使用方法(1)床のホコリなどを取り除き、ゴム手袋を着用してください。(2)「剥離の鬼ゲル」をバケツなどの容器に入れ、水で2倍~5倍に薄め、粘りが出るまでよく撹拌してください。(3)刷毛やヘラ、布などで塗布しウエスや雑巾でよく拭き取ってください。(4)モップで水拭きをして、洗剤分を完全に取り除きます。※下地が布、紙、皮革の場合はキレイに除去できません。 希釈倍率2倍~5倍
1本(4L)
7,998 税込8,798
当日出荷

サンエスエンジニアリング黒皮リムーバー・SCF
ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボンの汚れを除去する洗浄剤。ステンレス(SUS)を傷めず黒皮を除去して本来の表面に戻します。界面活性剤の浸透効果によって厚い黒皮皮膜も強力な溶解洗浄
用途ステンレス溶接時に発生する黒皮カーボン汚れの除去 使用方法1ご使用前に容器を軽く振って攪拌します2攪拌した液をSUS用ナイロンブラシにて塗布します3軽度な黒皮の場合は約1分・厚みがある場合約10分ほど放置します4放置後水でよく洗い流します 容量(L)18 液性酸性
1個(18L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

白髪もアホ毛も簡単リペア!気になる部分をなでるだけ!自然な仕上がり「いい髪」キープ。
使用方法容器を立てた状態でゆっくりブラシを引き抜き、あほ毛や白髪の生え際から毛先に向かって、飛び出た髪を寝かせるように塗布します。塗布後は乾くまで約3~5分触らないでください。 成分水、エタノール、ベンジルアルコール、トレハロース、(アクリレーツ/ジアセトンアクリルアミド)コポリマーAMP、パンテノール、褐藻エキス、センブリセキス、加水分解シルク、加水分解ケラチン、オタネニンジンエキス、アカツメクサ花エキス、デキストラン、アセチルテトラペプチド-3、ステアロキシヒドロキシプロピルメチルセルロース、BG、乳酸Na、クエン酸、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油、セラミドNG、セラミドNP、セラミドAP、コメヌカ油、ローズマリー葉エキス、ローマカミツレ花エキス、トウキンセンカ花エキス、ヤグルマギク花エキス、カミツレ花エキス、セイヨウオトギリソウ花/葉/茎エキス、フユボダイジュ花エキス、フェノキシエタノール、メチルパラベン、PG、ジステアリルジモニウムクロリド、クオタニウム-33、コレステロール、イソプロパノール、(+/-)橙205、青1、赤227、黒401、黄5、黄4
1個(5.5g)
979 税込1,077
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング