強力なマグネットで簡単取り付け
消音設計
上下角度調節
コイルコード
質量(kg)0.5
色シルバー
消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz)
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143
機能消音設計、コイルコード
羽根寸法(cm)9
上下角度調整○
1台
¥1,890
税込¥2,079
当日出荷
強力なマグネットで簡単取り付け。ピンポイントに涼しい風を送ります。
質量(kg)0.5
色ホワイト
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
操作オンオフスイッチ
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
1台
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
マグネットで何処にでも取付可能。強力なマグネットで簡単取り付け。9cm羽根
用途暑い日に
仕様静音設計、上下角度調節、コイルコード
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
本体質量(kg)0.5
消費電力(W)(50/60Hz)10.5/9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×120×143
取扱説明書(1.7MB)
上下角度調整○
3電源対応。使用シーンに合わせて電源を選べます。
固定アームを付属。特に車内での使用に役立ちます。後部座席などの暑さ対策に有効です。
羽根寸法(cm)9
色ブラック
仕様モバイルバッテリー対応(別売のモバイルバッテリーを接続して使えます。)
電源コンセント・USB・乾電池(単3乾電池×4本)
羽根枚数4枚
連続使用時間(時間)コードレス時:弱/26、中/6 強/4
風量調整3段階
アズワン品番64-3287-78
上下角度調整○
切タイマー○
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
付属のアームで立たせたり、巻きつけたり用途に合わせて使える卓上扇風機。コンパクトかつ、風量を確保した手頃なサイズ感です。3段階風量調節、180度角度調節。コンセント電源、USB電源、乾電池(別売)の3つを使い分けられます。用途に合わせて脱着可能な設置アームが付属
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。3WAY電源、USB、乾電池、三脚、アーム、オフィス、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。
付属品設置アーム、ACアダプター、USB電源ケーブル、取扱説明書
色ブラック
質量(g)200(設置アーム除く)
消費電力(W)最小0.5、最大3
電源コンセント電源(AC100V 50/60Hz)、USB電源(DC5V/0.5A)、乾電池(単三形乾電池×4本)
コード長さ(m)約1.3
ハネ径(cm)9
羽根枚数4
電源自動OFF10時間連続運転で自動オフ
風量3段階(弱・中・強)
角度調整範囲180度
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×10×11.7/28.5
1台
¥2,990
税込¥3,289
当日出荷
ファンとミストで今までにない清涼感を味わえる。ミスト機能搭載のハンディファン。卓上でも使用できる自立用スタンド付き
用途ハンディファンとして。お出かけやイベントなどに。小型扇風機 卓上扇風機 ミストファン ハンディファン デスクファン アウトドア コードレス USB-C シンプル 熱中症対策
その他【ミスト】50~100mL(2段階)
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、自立用スタンド、給水用ミニボトル(50ml)、ハンドストラップ、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/2000mAh
入力USB-C (5V/1A)
風量3段階(弱・中・強)
充電時間約3時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.6×4.8×24
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】6時間【中】3時間【強】1.5時間 (※内蔵電池使用時、ファンとミスト(強)同時使用)
水タンク容量(mL)50
持ち歩きに便利な充電式ハンディファン。外出先で便利なモバイルバッテリー機能付き。
本体下部分がクリップ形状になっている為、手持ちや2000mAhのモバイルバッテリー内蔵。
外出先で困ったときなどに便利。置き以外にも様々な所に取り付けて使用が可能です。
仕様モバイルバッテリー機能付LEDライト付
付属品USBケーブル(Mico-B/Type-A)
質量(g)225
電源USB給電式
羽根枚数4枚
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×45×230
風量調整3段階
充電時間(時間)5
動作時間強風:約3時間・弱風:約10時間
バッテリー容量(mAh)2200
羽根径(Φmm)90
小型サイズなのに大風量の卓上扇風機。小型で軽量ながら風速5.0m/sのパワフルさ
用途デスクファンとして。小型扇風機 卓上扇風機 デスクファン サーキュレーター オフィス パワフル シンプル 熱中症対策
付属品取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
質量(g)320
消費電力(W)約7
電源家庭用コンセント(AC100V 50/60Hz)
電源コード(m)約1.4
風量5段階(微弱・弱・中・強・ジェット)
ファン径(cm)9(3枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.2×11×14.4
風向【上下】90°
防水・防塵・耐衝撃機能搭載のタフなハンディファン。IP45に対応。MIL規格準拠。便利なカラビナ付き
用途屋外のイベントや、お出かけ、日常使いに。小型扇風機 ハンディファン アウトドア キャンプ カラビナ付き コードレス USB-C 防水 防塵 耐衝撃 熱中症対策
付属品USBケーブル(USB-A→USB-C/約1m)、取扱説明書(1年保証書付き)
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)225
電源内蔵リチウムイオン電池/1800mAh
入力USB-C(5A/1A)
風量4段階(弱・中・強・ターボ)
充電時間約2時間
ファン径(cm)9(5枚羽根)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.4×7.3×24.2
稼働時間(フル充電での連続稼動)【弱】10時間【中】6時間【強】3時間【ターボ】2時間(※内蔵電池使用時)
1台
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
車内でも屋外でも活躍。車内のエアコンの風を後部座席まで効率的に循環させる、コンパクトなスポットサーキュレーター。強力クリップでヘッドレストやアシストグリップにも設置可能。モバイルバッテリーを利用してキャンプ時も使用可能。省エネ、エコ、循環、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。
用途アウトドアファン、車内用ファンとして。
仕様最大送風距離:約3m
色ブラック
質量(g)340
消費電力(W)4.5
電源カーソケット、USB
ハネ径(cm)9
羽根枚数5
連続使用時間(時間)モバイルバッテリー(10000mAh)を使用した場合:【弱】約15.5【中】約11【強】約8.5
角度調整範囲上下70度(手動)/左右90度(自動)
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21
風量調整3段階(弱・中・強)
1台
¥3,490
税込¥3,839
6日以内出荷
エアコンの風を車内に循環。コンパクトなスポットサーキュレーター。自動首振り機能を搭載。2電源対応(カーソケット、USB)。風量3段階(弱・中・強)。DCモーター搭載。ドリンクホルダーサイズの台座。省スペースに設置できるクリップを搭載。エンジンのON/OFF時と連動して稼働するダイヤルスイッチ。
用途車内・屋外の暑さ対策に。扇風機 車 アウトドア 持ち運び 熱中症対策
仕様2電源対応:カーソケット、USB
付属品DCアダプター
色ブラック
質量(g)340
風量3段階(弱・中・強)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.5×9×21
羽根寸法(cm)Φ9
1台
¥3,690
税込¥4,059
5日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。