534件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クリップではさんで、どこでも涼しい、ひと回り大きい23cm羽根 23cmクリップ扇風機
仕様コイルコード仕様 ハネ径(cm)23 羽根枚数3 本体質量(kg)約1.5 消費電力(W)(50/60Hz)25/23 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約250×290×460 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振り左右首振り
1台
3,690 税込4,059
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。
用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)2.9 消費電力(W)46/48(50/60Hz) コード長さ(m)1.6 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870 タイマー時間最大3(つまみ式) 操作方法押しボタンスイッチ式 左右首振 上下角度調整 切タイマー 上下伸縮
1台ほか
5,680 税込6,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。
用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。 質量(kg)2.8 消費電力(W)38/39(50/60Hz) ハネ径(cm)30 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850 左右首振90度(自動) 上下首振37度(手動) 切タイマー最高3時間
1台ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シンプルな押しボタン式の扇風機。風量切替は弱・中・強の3段階。3時間切タイマー付き。
質量(kg)2.8 ハネ径(cm)30 羽根枚数5 消費電力(W)(50/60Hz)23/28 風量3段階 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×34×67~81 首振り左右 切タイマー3h
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

TSE-45P 工場扇 スタンド式 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 ナカトミ 動画あり
大きな羽根でパワフルに送風。折り畳み可能な三脚式で持ち運びも保管も便利。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 三脚式 省エネ パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 スタンド式 工場 工業扇 扇風機 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設 仕様高さ調節(cm):114~132 質量(kg)約6.5 アッシュブルー 電源(V)AC100(50/60Hz) ハネ径(cm)45cm ※スピンナー固定式 モーターACモーター(開放式) 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)86/108 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)145/149 最大風速(m/min)(50/60Hz)263/275 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78×67.5×114-132 操作方法ロータリー式スイッチ 首振り左右約90度 騒音値(dB)(50/60Hz)57/60 上下角度調節4段階(手動式)
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

40cmフルリモコンフロアー扇風機 KI-535R
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 表示デジタル 本体質量(kg)約5.9 消費電力(W)(50/60Hz)52/55 機能リズム風 風量3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約450×400×1250~1480 首振り左右 関連資料(5.06MB) 切タイマー8時間
1台
7,798 税込8,578
当日出荷

質量(kg)約1.96 消費電力(W)40/40(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×270×450 機能首振り 電源(AC V)100 風量調整3段階 関連資料(5.43MB)
1台
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターAC 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 取扱説明書(2.26MB) 切タイマー7.5時間
1台
3,998 税込4,398
欠品中

壁掛けメカ扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・引き紐で風量と首振りを調節できる簡単操作。
ホワイト 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.68 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 取扱説明書(2.14MB) 切タイマー3時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中

用途工場、工事現場などの送風・換気・粉じん飛ばし 屋根裏などの作業現場・運動施設での熱中症対策 コンテナなどの風通しの悪い場所での熱気除去や空気循環 ガーデニング・ビニールハウスでの空気循環 質量(kg)13.6 消費電力(W)300 角度(°)送風:360 コード長さ(m)2.3 風量(m3/min)95.3/87.8 風速(m/min)198 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)78.6×33.1×73.7
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

クリップではさんで、どこでも涼しい
ホワイト 電源(V)100 羽根枚数3 本体質量(kg)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)224×237×390 消費電力(W)(50/60Hz)18/17 風量調整スライドスイッチ風量2段階切替 首振りあり 羽根寸法(cm)18
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

三脚スタンド型
用途工場などの暑気対策に 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)130/150 ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター開放式 風量(m3/min)163/184 電源コード(m)2.2 風速(m/min)288/360 風量調整3段階 アズワン品番64-9368-55 左右首振 上下角度調整
1台
13,260 税込14,586
欠品中

ハンズフリーで使用可能な、小型の扇風機。小さくてもパワフルな送風力。 裏面のクリップでズボンやベルトに引っ掛けて服の中に送風、ストラップで首に掛けて顔に送風、デスクに置いて卓上ファンとして、シーンに合わせて様々なスタイルでご使用できます。 ファンによって服の中に風を送り込み、服の中にこもった熱を放出することで、涼しく快適な環境を得ることができます。 3段階の風量調節。6,000mAhモバイルバッテリーにより、強(約5~6時間)中(約7~8時間)弱(約15~16時間)の連続使用が可能。 本体充電時間は約4時間ほど。(入力2Aの急速給電) 付属のUSB(Type-C)ケーブルでパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターなどから簡単に充電ができます。 充電残量が確認できるLEDインジケーターなど便利な機能を搭載。 ボタンひとつの簡単操作で使用も楽々。 屋内/屋外作業、アウトドア活動、野外イベント、スポーツ観戦などで大活躍。 モバイルバッテリーとしても使用が可能。本機につないで携帯電話を充電することもできます。※携帯電話を接続するケーブルは付属しておりません。 シリコンカバーで衝撃吸収。 軽量・ポータブル設計(約253g)
材質ABS/TPU 寸法(mm)98×50×102 質量(g)253 出力USB 5V/2.1A(最大) 入力USB(Type-C)5V/2.0A(最大) 風量調整ファン:3段階 充電時間(時間)約4 連続動作時間【噴射】強:約5~6時間、中:約7~8時間、弱:約15~16時間
1個
4,190 税込4,609
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

G20 携帯腰掛扇風機 空調ファン センター商事 動画あり
パワフルな送風で暑い日の作業も快適に! ベルトに引っ掛けられます!
付属品充電用アダプタ・充電用ケーブル 寸法(mm)77×36×101 質量(g)170 USBケーブル(m)1 風量調整3段階(強/中/弱) モーター回転数(min-1[r.p.m])強モード:約5000/中モード:約4300/弱モード:約3600 充電時間(時間)約3~4 入力電源DC/5V 1.5A バッテリー容量(mAh)4000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
欠品中

壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整風量3段階切替 首振り タイマー機能3時間切りタイマー
1台
5,990 税込6,589
当日出荷

壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ) 40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様フルリモコン、リズム風、おやすみ風 ホワイト ハネ径(cm)40 羽根枚数5 本体質量(kg)約2.9 モーターAC 消費電力(W)(50/60Hz)48/48 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約430×400×490 風量調整ソフトタッチ風量3段階切替 首振り左右首振り タイマー機能7.5時間切りタイマー
1台
6,390 税込7,029
当日出荷

業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質ナイロン 適合サイズ(cm)羽根径Φ45~50cm
1枚
699 税込769
当日出荷

自動首振り機能搭載。クリップ式サーキュレーター。2WAY電源(USB・コンセント)。風量4段階(弱/中/強/ターボ)。DCモーター搭載で省電力+静音設計。
用途卓上ファン、クリップファンとして。キッチン 台所 厨房 飲食店 デスク 会社 オフィス 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル、リモコン 質量(kg)1.06 ホワイト 電源ACコンセント、USB ハネ径(cm)15 風量4段階(弱・中・強・ターボ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.5×20×27.5 角度調節(上手)手動 50度、(左右)自動 70度
1台
7,290 税込8,019
当日出荷

質量(kg)1.2 ホワイト 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)18/17 ハネ径(cm)18 羽根枚数3 電源コード(m)約1.6 機能首振り 風量スライドスイッチ 2段階切替 電源(AC V)100 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約224×237×390 関連資料(5.13MB)
1台
2,990 税込3,289
当日出荷

ほどよいサイズ感でどこでも使いやすい。DCモーター搭載で省エネ&静音。スマートフォン等の充電ができるUSBポート付き。薄型なのでお部屋になじみます。風量調整4段階、切タイマー1H/2H/4H/8H、収納ラクラク薄型ボディ6cm、ナイトモード表示:ランプオフ、USBポート:スマホ充電可、角度調整最大45°
用途デスクファン、卓上扇風機として。熱中症対策、換気、空気循環に。USB、オフィス、机、コンパクト、アウトドア、キャンプ、BBQ、海。 付属品専用ACアダプター、USB電源ケーブル(約1.7m) 質量(g)530 ハネ径(cm)18 羽根枚数7 モーターDCモーター 風量4段階(微弱・弱・中・強) 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×6×22.5 電源仕様2電源対応:コンセント、USB 切タイマー1/2/4/8時間
1台
3,490 税込3,839
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扇風機 クリップ ファン 左右首振り 風量2段階 YAMAZEN(山善) 動画あり
好きな場所に挟んで使える。切タイマー付きで便利なクリップ扇風機。風量調節2段階。左45度、右45度の首振り運転、手動で上下方向に30度の角度調整が可能。机の天板などにしっかり固定できるクリップ式。お手入れ簡単。
用途熱中症対策、空気の循環などに。デスクファン クリップファン オフィス 事務所 デスク 休憩室 扇風機 循環 換気 省エネ eco コンパクト 小型 ミニ 机 シンプル キッチン 洗面所 脱衣所 質量(kg)1.3 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)19/17 風量2段階
1台ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ノートパソコン、タブレット冷却台として使える! 縦置き、横置きで使い方を選べる多機能USBクーラー。
商品タイプ扇風機 付属品給電用ケーブル×1本 ブラック 質量(g)約450 定格電圧DC5V ケーブル長(m)約1.5※コネクタを除く 外形寸法約幅67×奥行65×高さ296mm ※ケーブルを除く 対応機種USBインターフェイスを装備したパソコン 機能3段階風力切替機能(弱・中・強)、PC・タブレットスタンド機能 ファン外径(Φmm)約33 保証期間6カ月 消費電流400mA
1個
2,990 税込3,289
当日出荷

デッドスペースの壁を有効活用できる リモコン式壁掛け扇風機。左右のスイング運転に対応。ガードを持って上下に風向きを調節できるので、お好みの角度でお使い頂けます。リズム運転、おやすみ運転に対応。入切タイマー・8時間オートオフ機能搭載。
用途熱中症対策、空気の循環などに。銭湯、温泉、大浴場の脱衣所・更衣室に最適。省エネ エコ 循環 節電 夏 換気 空気循環 リビング キッチン 送風 おしゃれ シンプル 事務所 オフィス 休憩室 部屋 カフェ 飲食店 コンパクト 仕様●入切タイマー:1/2/4/6時間●電気代目安(1時間あたり)(50/60Hz):約1.0円/1.1円 質量(kg)2.6 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.6 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×32.5-45.5×35-46 風量調整3段階 操作方法本体ボタン、リモコン 首振り左右(自動)、上下(手動)
1台
6,490 税込7,139
当日出荷

DCモーター搭載 35cm7枚羽根の壁掛け扇風機 モーター寿命約10年
ホワイト ハネ径(cm)35 羽根枚数7枚 本体質量(kg)約2.5 消費電力(W)(50/60Hz)8~23 機能リズム風、おやすみ風、7.5時間切りタイマー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×425×510 風量調整3段階切替 首振り左右首振り RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。軽量・コンパクトサイズ組立不要で届いてそのまま使える。別売の木ネジで壁に取り付けて使用も可能
用途熱中症対策、空気の循環などに。ミニ扇風機 左右首ふり 厨房 キッチン 脱衣所 オフィス 事務所 シンプル おしゃれ 省エネ 質量(kg)1.3 本体:ホワイト、羽根:ブルー 電源AC100V(50/60Hz) 羽根枚数3 電源コード(m)1 消費電力(W)(50/60Hz)28/24 風量2段階 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×22.5×38 1時間あたりの電気代目安(円)約0.9/0.7円
1台ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットで簡単取り付け 消音設計 上下角度調節 コイルコード
質量(kg)0.5 シルバー 消費電力(W)10.5/9(50Hz/60Hz) 羽根枚数4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)145×120×143 機能消音設計、コイルコード 羽根寸法(cm)9 上下角度調整
1台
1,890 税込2,079
当日出荷

壁掛けフルリモコン扇風機。・置く場所に困る事のない壁掛け扇風機。・首振りも手元で操作できるフルリモコン式。・切りタイマー付きで、とても便利。・リズム風 風速が一定ではなく自動的に変化し自然の風に近い風を送り出します。・おやすみ風 時間の経過とともにリズム風を弱くしていきます。
ブラック 消費電力(W)33/38(50Hz/60Hz) ハネ径(cm)30 羽根枚数5 本体質量(kg)2.62 モーターACモーター 風量3段階(弱・中・強) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×280×480 運転モードリズム風、おやすみ風 切タイマー7.5時間
1台
4,898 税込5,388
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。
シルバー ハネ径(cm)43.5 羽根枚数4 消費電力(W)(50/60Hz)60/65 機能首振り 風量調整3段階切替 関連資料(4.74MB)
1台
8,090 税込8,899
5日以内出荷

ファンサイズ50cmドラム型。羽根材質アルミ製3枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも 幅(mm)約685 質量(kg)約6.5 ブラック 高さ(mm)約635 奥行(mm)約250 ハネ径(cm)50 羽根枚数3 材質(羽根)アルミ
1台
14,800 税込16,280
翌々日出荷

かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。 扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。 羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。 再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン) 使用の目安約1ヶ月 RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(cm)羽根径:約45
1個
559 税込615
欠品中

キッチン・厨房・脱衣所等こもりやすい場所の換気・送風に便利なクリップ扇風機。風量2段階(弱・強)。左右の首振り運転、手動で上下に角度調整が可能。組立不要で届いてそのまま使える。お手入れ簡単。
用途扇風機、クリップファンとして。ミニ扇風機、左右首振り、厨房、キッチン、脱衣所、オフィス、事務所、シンプル、おしゃれ。 質量(kg)1.7
1台ほか
4,998 税込5,498
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

角度調整可能:縦横360度自由に角度を調節可能です。狙った場所に送風できるので、快適にご使用いただけます。 どこでも自由に:充電式のコードレスタイプだから、リビングや寝室はもちろん、電源がとりにくい場所でも快適に。 充電方法:付属の充電ケーブルで、PCやACアダプタなどから充電可能です。充電式だから様々な場所でご使用いただけます。 お手入れも簡単:前ガードは簡単に取り外せます。細かい部分のホコリや汚れも、さっとお手入れできます。 置く場所をえらばない:サイズ感はデスクファンにぴったりな大きさです。スペースが取れなくてもクリップ式だから設置場所に困りません。 作業現場でも活躍:熱がこもりがちで、置く場所に困る作業現場でも、充電式だから、棚や取っ手、移動するフォークリフトにも設置もできます。
仕様お手入れ方法:前カバーを外してお手入れ可能、組立:なし セット内容商品本体、充電ケーブル×1(USB Type-A⇔USB Type-C)、保証書付き取り扱い説明書 材質ABS+電子部品 ブラック 質量(g)約358 電源充電式 羽根枚数3 連続使用時間(時間)最大約12(使用環境により異なります) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約144×84×192 保証期間6ヶ月 クリップ幅(mm)約40程度まで対応 風量調整3段階 設置方法据え置き、クリップ、壁掛け 充電時間(時間)約4(使用環境により異なります) リズム風 出力ポートUSB Type-C充電 角度調節上下左右に角度調整可能(手動)
1個
3,090 税込3,399
当日出荷

置き場所を選ばないシンプル・オシャレなデザインの多機能ポータブル冷風扇風機。 状況に合わせて選べる3つの風 【水なしで送風】 通常の扇風機として使用。 【水を注いで涼風】 水を注いで、ひんやり自然な涼風。エアコンで乾燥した室内で、自分だけの潤いをキープ。 【超音波ONでミスト噴霧】 ミスト機能でさらに清涼感をUP。連続ミストや、リズムミスト(連続ミスト/リズムミスト)も楽しめます。夏場だけではなく、暖房で乾燥する冬場の加湿にも活躍。オールシーズン毎日使えます。連続ミスト噴霧は500mlのお水を注いで最大約10時間。補充なしで1日中楽しめます。 風量は、強・中・弱の3段階調節が可能。 上下最大120度の角度で、風向きを調整、涼しさ自在。 持ち運びに便利な程よいコンパクトサイズ。(758g) USB給電で、PC等から手軽に電源をとることができます。お手持ちの携帯バッテリー(出力2A推奨)でも給電可能。電源のないアウトドアやウッドデッキ等のシチュエーションでもお使いいただけます。 省エネ設計なので、1時間当たり約0.11円(1Kw=27円計算)、1日8時間使用しても1円未満の電気料金と大変お財布に優しいです。
材質ABS 質量(g)758 消費電力(W)4(最大) 電源5V/1A タンク容量(mL)ミスト用:約500 風量調整ファン:3段階 サイズ(mm)175×175×180 連続動作時間噴射:約4時間(ミスト自動OFF)
1個
6,190 税込6,809
当日出荷

30cm5枚羽根のリビング扇風機
ハネ径(cm)30 ホワイト 切タイマー7.5時間 羽根枚数5枚 消費電力(W)(50/60Hz)32/37 風量調整3段階切替 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)344×344×690~870 本体質量(kg)(約)2.9 風量ソフトタッチ風量 左右首振対応 リズム風対応 機能おやすみ風、フラットガード リモコン対応
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

アイリスオーヤマ扇風機(ACモーター式)
【風量3段階】【7枚羽根】【静音】 【7枚羽根が生み出す、なめらかな風】 羽根の枚数を増やすことで空気を細かく分け、肌当たりのいい、なめらかな風を作り出します。 【お部屋の空気も循環】 アイリスオーヤマ独自のスパイラルグリル採用。 遠くまで風を送り、お部屋の空気の循環にも活躍。 【立ったままラクラク操作】 操作部を本体上部に設置し、立ったまま操作可能に。 かがむ必要がないので操作がラクラク。 【静音設計】 ささやき声よりも静かな、25dB。 睡眠やくつろぎの時間を遮らない。 (※風量:弱、左右首振りなしのとき。) 【2段階高さ調整】 バーを外すだけで高さを低くできる。 シーンにあった高さで使えます。 【風量、風向きもカンタン調整】 風量3段階:強/中/弱。 ダイヤルを回すだけで、好みの風量に調整。 左右自動首振り:約75°。 上下角度調整:手動で、上方向約20°/下方向約10°。
ホワイト 質量(g)3.1 羽根枚数7 モーターAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×510~975 消費電力(W)(50/60Hz)37/43 風量調整3段階(弱/中/強) モード連続、リズム風 首振り左右自動85°/上下手動-12°~20° 羽根寸法(cm)30
1台
5,290 税込5,819
4日以内出荷

【30畳】【上下左右首振り】 扇風機のやわらかな涼しさとサーキュレーターの強力な撹拌能力をあわせ持ったサーキュレーター扇風機です。上90°、下15°、左右60°・90°・120°と、上下左右に首振りが可能です。特殊形状スパイラルグリルで、風を直線的に集中させ、より遠くまで届くスパイラル気流。立体形状の羽根を採用、表面積を広くとっており、1回の回転における送風量を増やすことができます。入切タイマー(2時間・4時間・8時間)付きです。送風モードは、連続・リズム風・おやすみの3モードです。
材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)2700 コード長さ(m)1.7 ハネ径(cm)18 羽根枚数3枚 定格消費電力(W)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×270×640~750 電源(AC V)100(50/60Hz) 保証期間お買い上げ日より1年間 風量調整10段階 モード送風:連続・リズム・おやすみ 高さ調節4段階調節可能 適用畳数30 切タイマー2/4/8時間
1台
15,900 税込17,490
当日出荷