オフィス家具/照明/清掃用品 :「研磨台」の検索結果
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他
デジタル・電子機器・IT機器関連。
光学・精密機器・プラスチック関連。
医科・歯科・粉体・学校関連。
セル生産用集じん作業台。
比較的多くの粉じんが発生する作業。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)0.5
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.05
質量(kg)17
出力(W)50
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.35/0.5
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)50
騒音値(dB)56/58
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.6/2.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×310×522
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))56/58
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)0.72
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)56/58
電流(A)(50/60Hz)1.0/0.9
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.35/0.5
集じん量(L)0.5
1個
¥129,000
税込¥141,900
30日以内出荷
ハウスクリーニングのプロが推奨するアズマジックシリーズです。陶器製の洗面台についた水アカ・輪ジミに最適です。洗面台に合わせた研磨材を使用。頑固な汚れ専用の研磨パッドなので汚れ落ちが違います。水に濡らしてこするだけ。洗剤はいりません。研磨布にはスポンジが貼り合わせてあるので力が入れやすくなっています。
用途陶器製洗面台にこびりついた水アカ・輪ジミをゴシゴシこすり落とす研磨パッド
材質ポリウレタン、ポリエステル、ガラスパウダー
質量(g)約14
寸法(cm)約5×7
1パック(2個)
¥549
税込¥604
当日出荷
酵素、フルーツ酸配合の食器用洗剤です。グリーンアップルの香り。ごはんや卵のこびりつきにも強い。
香りグリーンアップル
成分界面活性剤(14%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、安定化剤、酵素
タイプ液体
シリーズフレッシュ
液性中性
使用場所キッチン
着香料香りあり
がんこな汚れもすっきりピカピカ!
ジフに使われている研磨剤は天然成分「カルサイト」を100%使用。油汚れ、水あか、手あかやほこりなどの頑固な汚れを落としながらガラスやステンレスよりやわらかいという特性があるのでキズをつけません。
液性弱アルカリ性
成分研磨剤(20%)、界面活性剤(9%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、泡調整剤、分散剤
タイプクリーム
内容量(mL)270
研磨力と洗浄力の相乗効果で、液体洗剤では落ちにくい油汚れやガンコな焦げ汚れなどをしっかり落とすお台所の必需品です。ペパーミントの香り。
洗面台やトイレタンクの水あか・輪ジミ落としにトイレのタンクや洗面台などの陶器についた頑固な汚れをこすって落とす、研磨剤付きクリーナー。
陶磁器の洗面台・トイレタンク専用。軽石研磨剤で、洗剤では取れないガンコな汚れをスッキリ落とします。傷を極力抑える安心タイプ。
用途陶磁器の洗面台・トイレタンク専用
仕様陶器専用
材質研磨材:軽石(有機系抗菌剤・ラベンダーオイル)、スポンジ:ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約50×15×70H
タイプスポンジ
香りラベンダー
1枚(2枚)
¥159
税込¥175
当日出荷
普通の洗剤では落ちない汚れを落とす。「茂木和哉 極」は秋田の温泉施設の超ガンコな水アカを落とすために開発したシリーズ最大の研磨剤量配合(60%)の洗剤です。
酸と研磨剤のハイブリッド洗浄で、ガンコな水垢を簡単に落とせます。 水垢以外にもサビや焦げなども洗浄できます。
絶妙な粒子の研磨剤を選定することで、汚れが劇的に落ちるのに傷がつきにくいクレンザーの理想形ができました。 キッチン・台所・厨房や浴室などの大掃除にもおすすめ。 200mL(品番:C00791)とお試しサイズの80mL(品番:C01090)がございます。
用途浴室内の鏡、カラン (蛇口)の水アカ。IHクッキングヒーターの天板、鍋、フライパンの水アカやこびりつき。便器の黄ばみや尿石。 スチール棚やキャンプ用品、工具、自転車、ゴルフドライバーなどのサビ。
液性酸性
成分研磨材(60%)、界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、スルファミン酸、pH調整剤、有機溶剤、増粘剤
シリーズ茂木和哉
商品タイプクレンザー
シンク、洗面台の洗浄、グラスなどの茶渋やくすみ除去、IHコンロの清掃に。シンク職人は、キッチンや水まわりの汚れ除去のために開発された洗剤です。2種類の界面活性剤と、有機酸で汚れを溶かし、超微粒子研磨剤がキッチンシンクはもちろん、洗面台や水まわりの汚れを1枚剥がしたようにキレイに仕上げます。また、傷がつかない研磨剤を使用しているのでIHコンロのガラストップの清掃にも使用することができます。
成分ノニオン系界面活性剤、(3%ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、アニオン系界面活性剤(1%アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、グリコール系溶剤、有機酸、研磨剤(15%アルミナ系鉱物)、増粘剤
寸法(mm)70×42×190
質量(g)338
内容量(mL)300
液性酸性
商品タイプ本体
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
3Mスコッチブライト厨房用たわし。
調理場での使い勝手を考えた、豊富なバリエーションで様々な汚れによく効きます。
キズをつけにくい樹脂研磨材を含み、トイレ(衛生陶器)や洗面台、厨房機器などのキズの入りやすい清掃面に付着した汚れを効果的に除去するのに最適です。
大判板状の製品で、必要に応じて折り畳んだり、切り分けたりして使用できます。
用途ライトな汚れ用
品番NO.3008
間口W×奥行D×高さH(mm)230×150×8
TKG品番9-1302-1001
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
ステンレスSUS304製のコンパクトタイプな消毒液置台です。
電解研磨仕上げをする事で汚れを落としやすくし耐食性を高めました。
足踏み式。
1台
¥65,980
税込¥72,578
7日以内出荷
業務用として開発され実績ある特殊研磨スポンジが家庭用に新登場!
研磨素材は家庭用としては珍しいホワイトアランダム(高純度アルミナ)を使用。
陶器やタイルにこびりついた頑固な水垢や輪ジミを特殊研磨スポンジがガッツリ除去します。
特殊研磨スポンジなので陶器表面にキズがつきにくく、スッキリ落とすことができます。
スポンジ部は耐久性があり、曲げても切れたりしませんので、洗面台の曲面になじみ楽に作業することができます。
材質研磨部材質:ホワイトアランダム(高純度アルミナ)、スポンジ材質:ポリウレタンダイヤモンド入りナイロン不織布
サイズ(mm)約120×80×厚5
1袋
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
人工ダイヤモンドを使用した研磨スポンジです。陶器便器やタイル、洗面台に固着したガンコな汚れを、水をつけてこするだけで落とせます。
材質ポリエチレン、人工ダイヤモンド、ポリウレタン、不織布
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
■[石鹸あか汚れを強力に除去] 洗面化粧台などの頑固な水垢、石けん垢などの汚れを強力に除去します。 ■[素材を傷めない] 研磨剤を配合していないので、素材を傷める事無く素材の持つ本来の美しさを取り戻します。 ■[環境に優しい] 塩酸をまったく含まず、乳酸などの有機酸を主成分にしている為、環境に優しい洗浄剤です。 ■超微粒子専用パット付き
用途■表記の用途以外には使用しないで下さい。 ■洗面化粧台 の 水垢・石鹸垢 汚れの除去 場所:洗面ボウル / 洗面カウンター / 洗面化粧台周辺のプラスチック小物 / トイレタンク 素材: 陶器 / 人工大理石 / ホーロー / 樹脂 【使えないもの】■[天然石・木製品] 大理石 / 御影石 / 木材 など ■[塗装面] 漆器 / 塗料 / ニス など ■[金属製品] アルミ / 鉄 / 劣化して剥がれかけのメッキ / 木金属 など ■[目地] セメント / シーリング材 など ■紛体塗装などを行った素材 ■[その他] 特殊なコーティングを施した素材 / 鏡 ■[脱色する場合がある物] 衣服 【ご使用方法】[1] 使用前に目立たない所でテスト洗浄を行い、素材への影響を確認して下さい。 ※素材のツヤが落ちるなど、不具合が発生した場合は、洗浄を行わないで下さい。 [2] 本品は洗浄する場所に直接吹きかけず、専用パットに浸み込ませて洗浄を行ってください。 浸み込ませたら、すぐに専用パットでこすり洗いを行ってください。 ただし、強くこすると素材を傷つけるおそれがあるのでご注意ください。 ※汚れが落ちない場合はこの作業を繰り返し行ってください。 ※本品をパットしたまま長時間放置しないで下さい。 ※液が糸状に垂れないように注意してください。液ダレした場合は、液を前面に薄く引き延ばしてください。 [3] 洗浄後は本品の成分が残らないように念入りに水洗いして下さい。 水洗いができない場所は、塗れた布なので丁寧に拭き取って下さい。
液性酸性
成分乳酸、クエン酸、スルファミン酸、水、超微粒子専用パット付き
使用の目安1.3~2m2
アズワン品番64-1164-66
1缶(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
見せなければ、伝えられない!。普段は見えにくい微細なホコリ、傷を効率良く見えるように開発された特殊波長の検査ライトです。紫外線ライトでは見えにくい、微細なホコリ、表面の傷や凹凸をより見やすく照らし出します。作業台、床や壁面等の清掃レベルの確認、作業着や清掃道具からの発塵チェック等、現場の問題を可視化することで、改善・指導に役立つツールです。研磨した表面の状態チェック、シート剥離後の糊残りなど、ホコリ以外の異物の可視化にも有効です(浮遊するパーティクルの可視化ができるほどの出力はありません。)。電池残量によらず一定の出力が可能な制御方式です(電池残量が少なくなるとライトが点滅してお知らせします。)。
仕様高出力
寸法(mm)37×37×140
全長(mm)140
色黒
電源単4乾電池×3本(テスト用付属)又はACアダプタ(別売:品番64-6428-91)
LED色グリーン
アズワン品番4-6197-01
1本
¥21,900
税込¥24,090
12日以内出荷
乳酸を主成分とした水回り用の酸性洗剤です。
頑固な水アカ、湯アカ、石鹸カス、ピンク汚れを強力分解します。
浴室、洗面台、台所シンクなどこれ1本でお悩みが解決出来る最適な洗剤です。
研磨剤フリーで日常使用で水アカの蓄積を防ぎます。
希釈倍率は固着した汚れの場合は原液、普通の汚れの場合は10倍です。
用途浴室・トイレ・台所等水回り全般(大理石、鉄、アルミ、しっくい壁など酸腐食性の材質、曇り止め加工された鏡、木製の浴槽、水洗いできない場所、ABS樹脂を除く)
容量(L)4
使用希釈倍率原液~10倍
香りさわやかシトラスの香り
1本(4L)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
特殊研磨粒子と有機酸の相乗効果で便器・洗面台・タイル等の水アカを落とし、陶器面のかがやきを取り戻します。ジェル状だから、便器の垂直面や斜面に滞留させて汚れを分解します。
材質研磨剤、界面活性剤、有機酸、抗菌剤、安定剤他
内容量(g)300
液性酸性
アズワン品番64-7947-94
1本
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
今お使いの作業台に添わせて、グラインダーなど研磨による微細な粉塵を、安全に回収します。衝突板+セラミックフィルターにより、火花や静電気による引火を防止します。工場エアが接続でき、2次フィルターの塵落としが可能です(1次フィルターも水洗いや工場エアで清掃が可能です)単相100V仕様のため電源確保が容易で、消費電力は250Wと省エネです。
用途研磨による粉じんの集じんに。
トラスコ品番856-0121
材質スチール(粉体塗装)
質量(kg)100
2018年トラスコ掲載ページ9 0955
1台
¥569,800
税込¥626,780
3日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)4
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.3
質量(kg)44
出力(W)300
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.08/1.57
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)300
騒音値(dB)66/69
最大風量(m3/min)(50/60Hz)5.6/6.6
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×494×714
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))66/69
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)4.1
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)66/69
電流(A)(50/60Hz)4.3/4.8
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.08/1.57
集じん量(L)4
1台
¥229,000
税込¥251,900
35日以内出荷
コンパクトな卓上設置仕様。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途細かな研磨作業を行う、もしくは精密製品の清掃時の作業台として。粉じんの再付着の防止。弱電、精密製品加工ユーザー様などに。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)2.7
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)28
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×614×444
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.0/3.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)2.7
1台
¥149,000
税込¥163,900
35日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)5.0/6.5
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥319,000
税込¥350,900
欠品中
超はっ水コーティング剤弾き!のシリーズラインナップが登場。
全く新しい『洗浄+はっ水コーティング』のクレンザータイプ。
粒子の細かい(素材を傷めにくい)研磨剤を配合し、水回りの汚れを洗浄しながら超はっ水コーティングが可能です。
用途水で濡らした柔らかい布に本品を少量つけ、軽くなじませてから汚れを円を描くように優しく擦ってください。
水で洗い流した後、スポンジ等に台所用中性洗剤を付け擦り洗い後再度水で洗い流してください。
水アカ汚れには対象を乾いた布等で拭き取り水気を取ったのち後丸めたラップ等に本品を少量つけ、擦り洗いをすると効果的です。
洗浄後に台所用洗剤を使用しても撥水効果は持続します。
研磨作用のある製品のため、使用前に必ず目立たない場所でお試しください。
ご使用対象商品の取扱い説明書をご一読上ください。
1個(60g)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)単相100
集塵容量(L)1.2
ちり落とし方式無し
出力(kW)0.2
質量(kg)35
出力(W)200
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)0.91/1.28
フィルター1個
消費電力(W)(50/60Hz)200
騒音値(dB)63/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)3.4/4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)425×400×673
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))63/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)63/66
電流(A)(50/60Hz)3.4/4.1
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)0.91/1.28
集じん量(L)1.2
1個
¥158,900
税込¥174,790
20日以内出荷
丈夫な鉄製フード仕様で、前面アクリルフードにより視認性も確保。集塵機と作業スペースが一体になっており、圧力損失が少なく、非常に集塵効率が高い設計です。小さいモータで最大限の集じん能力を発揮し、省エネにも直結します。乾いた微細粉じん用の高性能フィルターを内蔵しています。レイアウト変更も簡単に行えます。
用途研磨作業・エアブロー他。デジタル・電子機器・IT機器関連。光学・精密機器・プラスチック関連。医科・歯科・粉体・学校関連。セル生産用集じん作業台。比較的多くの粉じんが発生する作業。乾いた粉じん。
周波数(Hz)50/60Hz兼用
電源電圧(V)3相200
集塵容量(L)7
ちり落とし方式手動式
出力(kW)0.4
質量(kg)112
出力(W)400
モータータイプ全閉外扇型
最大静圧(kPa)1.13/1.62
フィルター2枚
消費電力(W)(50/60Hz)400
騒音値(dB)64/66
最大風量(m3/min)(50/60Hz)10/12
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)655×700×1150
集塵方式カートリッジフィルター方式
騒音レベル(dB(A))64/66
ろ過面積(m2)(_メインフィルター)2.2
無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/66
電流(A)(50/60Hz)1.6/2.0
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)1.13/1.62
集じん量(L)7
1個
¥339,000
税込¥372,900
翌々日出荷
コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。使用に適する場所。【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類。【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台。【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器。【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分
用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ
成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤
セット内容固形クレンザー×2個
内容量(g)95
1セット(2個)
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。