1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YBF-B40 ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善) 動画あり
バッテリーでもハイパワー、長時間持続。イベントやアウトドアでも使える工場扇。羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風。Type-Cとバッテリーの2WAY仕様。シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能。最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働。上下手動調整可能。持ち運びに便利な取っ手付き。Type-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風 セット内容本体のみ 質量(kg)3.5/4.1(バッテリー取付け時) 消費電力(W)18 出力USBType-A:DC5V/1A、USBType-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(USBPD対応) 電源ACアダプター(別売):入力DC20V・USBPD対応品(30W以上)/専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池):定格DC18V5Ah90Wh ハネ径(cm)40 羽根枚数5 連続運転時間(h)【バッテリー使用時(約)】6~44(弱い風量で運転したとき44/強い風量で運転したとき6) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5/54×19.1×47.5(バッテリー取付け時) 風量調整
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷