片手では作動せず、赤外線センサーが両手を検知して初めて、消毒液を噴霧します。両手を入れるとセンサーがはたらき、消毒液が自動的に噴霧されます。器具やスイッチに触れる必要がないので、とても衛生的です。消毒液の残量や使用可能状態が確認できるLED表示などの機能があります。
用途手指の消毒。感染症、食中毒リスク現場すべて。
仕様アルコール手指消毒剤専用
トラスコ品番406-7703
幅(mm)250
質量(kg)4.7
高さ(mm)280
奥行(mm)190
電源(V)100
消費電力(W)28
噴射量(mL/回)2
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
プロの手指消毒に必要な機能を
手を介した交差汚染を防ぐ決め手は、手指を確実に消毒することです。
センサー感知で消毒剤を自動噴射します。
指先まで確実に消毒ができるので、交差感染対策に最適です。
センサーで噴射するノータッチの機器
噴射液量を設定変更できる機能
噴射された液が飛散しないブース構造
適合壁付けホルダー HDI-2020用、架台スタンド HDI-2020用
使用方法センサー式
消費電力(W)待機時:1、作動時:5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
タンク容量(L)約1(専用タンク)
電源コード(m)約1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×241×266
保証期間1年間
使用環境温度(℃)5~40(薬液が適切な流動性が保たれていること)
使用環境湿度(%)20~85(結露無きこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1~5間で1ごとのに調整可能(初期設定値 約3)
使用可能薬液メーカー指定の薬液
型ながら手をまんべんなく消毒できます。ノズルの目詰まりがなく、メンテナンスが簡単です。
質量(kg)1.5(電池除く)
間口W×奥行D×高さH(mm)153×173×297
電源単2アルカリ電池4個(付属)
方式(噴射)圧力ポンプ式
消費電力約3ヶ月(0.75mL噴射×100回/1日)
タンク容量(mL)1000
設置方法卓上又は壁掛け
検知方式赤外線センサー
噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番9-1439-0501
TKG品番(2017)6-1290-0601
1個
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
非接触!自動センサー!
センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。
乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。
センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。
オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。
アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。
使用方法センサー式
色白
質量(g)363(電池除く)
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125
タンク容量(mL)約360
防水仕様IPX4
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。
自動噴射でシュッと消毒
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
市販の消毒液が利用可能
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。
小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。
残量が見やすい透明ボトル。
消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。
電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
色シロ
容量(mL)約500
質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)
保存温度(℃)-10~55
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)30~80(非結露)
保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
超音波噴霧方式でミクロの霧がすみずみまで消毒。わずか3秒で消毒完了の静音タイプ。アルコール消毒液の霧が細かいので、乾きが早く手拭き不要。
質量(kg)4.5
電源(V)単相100(50/60Hz)
間口W×奥行D×高さH(mm)282×191×480
消費電力(W)待機時7、噴霧時46
方式(噴射)超音波霧化式
タンク容量(mL)1200(補給量1000)
設置方法卓上又は壁掛け(オプション)
検知方式赤外線センサー
噴霧量(mL)0.75、1、2、3、4の5段階
TKG品番9-1439-0401
TKG品番(2017)6-1290-0501
1個
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。
使用方法センサー式
タンク容量(mL)500
色白
質量(g)約480
電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150
防水仕様IPX2(防滴形)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
センサー感知、ノータッチで石けん液にも消毒液にも対応。
ノータッチで衛生的。多彩な薬液に対応。どこでも設置が可能。
トラスコ品番470-5246
材質(カバー)PP、(ケース)PP、(透明窓)PP、(内部メカケース)ABS、(乾電池ケース)PP
質量(g)約585
使用温度範囲(℃)5~40
電源アルカリ単3乾電池およびニッケル水素単3充電池(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×103×225
タンク容量(mL)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
当日出荷
手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。
専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。)
残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。
電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。
電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。
スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。
会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。
専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。
ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)
材質PP(本体、ボトル、トレー)
容量(mL)1000
質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ)
動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露)
保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露)
アズワン品番64-6342-21
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ノズルの調節により、噴霧と流下どちらでも使用できます。
噴霧量は0.75~4mLの間で5段階調節ができます。
乾電池とACアダプタの2Way方式を採用。
電池寿命は、アルカリ電池の場合約3ヶ月(1日100回使用)。
効果その他
付属品壁取付用部品一式、受皿、受皿キャップ、廃液チューブ、火気厳禁シール
質量(kg)2.5(消毒液満タン時)
電源単2乾電池×4個(付属)、ACアダプタ(付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×173×297
タンク容量(mL)1000
検知方式赤外線センサー
噴霧調整圧力噴霧式、流下方式
噴霧量(mL)約0.75、1、2、3、4(5段階可変)
松吉医科器械コード03-3765-01
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
光センサが手指を感知して、消毒液を自動的に噴射します。ボトルを入れ替えて交換するので、交差感染のリスクを回避できます。ボトルへの追加補充も可能です。液切れ、電池交換時期をお知らせするLEDモニタ付です。
付属品受け皿
適合タンク:適合ボトル1L(ボトル・消毒液別売)
材質ABS樹脂
質量(kg)約1.2
電源単2電池×2(付属)またはACアダプタ(別売)
大きさ135×250×308mm
1個(1個)
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
手をかざせば、すぐ消毒。ノータッチ式。
短時間で多人数に対応。
吐出量の調節機能付き。
耐久性・防盗性に優れた頑丈設計。
用途学校、オフィス、工場、商業施設など様々なロケーションに最適。
質量(kg)17
消費電力(W)5/5(50/60Hz)
電源単相100V(50/60Hz)
タンク容量(L)収容:5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)925×300×300
吐出量(mL)0.8~6 ※吐出量(時間)調整ダイヤル付
標準装備品防盗用扉ロック、ELB(漏電遮断器)
設置条件屋内専用
1台
¥99,980
税込¥109,978
8日以内出荷
用途手指衛生の励行に
効果消毒
電源AC100V
噴射量(mL/秒)消毒液/約1.5(最大4)
1台
¥17,980
税込¥19,778
8日以内出荷
手で触れることなく消毒液が噴射し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手指消毒剤を噴射。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
トラスコ品番431-6240
種別消毒液用
容量(mL)600
タイプ壁付型
規格本体 手指消毒剤用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液速乾性手指消毒剤 ヒビスコール
RoHS指令(10物質対応)対応
噴射量(mL/回)約1.5
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。
手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。
カギ付き。
使用方法センサー式
トラスコ品番382-7089
材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP
質量(g)785
容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル
本体質量(g)約785
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268
使用乾電池アルカリ単 1×4 本
使用環境温度(℃)5~40
使用環境湿度(%)20~85
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高級感のある素材と設計で、シンクまわりをスマートに演出します。
センサー感知で自動供給するので、手を触れずに洗浄可能です。
薬液収納部分はカギ付きです。
商品(本体)のみです。別途取付工事が必要です。
仕様石けん液:約1.8g(0.6秒間)、泡状、センサー感知
トラスコ品番157-6916
幅(mm)198
質量(kg)4.5
高さ(mm)97
奥行(mm)170
電源(V)単相:100
吐出量手洗い水:約4L/分/石けん液:約1.8g(0.6秒間)
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
手で触れることなく石けん液が吐出し、交差汚染のリスクを回避。
センサー感知で手洗い石けん液を吐出。
ディスポーザブル容器で衛生的。
カギ付き。
仕様(石けん)泡状/液状
トラスコ品番431-6231
種別石けん液用
質量(g)680
タイプ壁付型
規格本体 石けん用
電源アルカリ乾電池単2型×4本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×100×275
使用液手洗い用石けん液シャボネットユ ムP-5・シャボネットフォーミングハンドソープグリーンアップル・シャボネット石けん液F・ウォッシュボンG
タンク容量(mL)600
吐出量(mL/回)(泡状石けん液)約0.8、(石けん液)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
場所を取らず、手軽に設置OK。カートリッジのセットや交換もテマなくスピーディです。
ディスペンサー(容器)は、後側についている両面テープ、またはネジ・プラグなどで取り付けられます。
用途便座用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×85×225
質量(g)430
仕様業務用
使用場所トイレ
衛生の基本は手洗いです。
ハンディータイプのスプレーを足踏み式に。
スプレー容器の脱着が簡単にできます。
ステンレス(SUS304)製ですので、器具をいつも清潔な状態に保つことができます。
HACCP対応機器です。
スプレーボトル1本が付属しています。
用途食品工場、医療機関、大学キャンパス、オフィスビル、エントランス、駅・空港。
付属品スプレーボトル×1本
材質(本体)ステンレス(SUS304)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)285×450×950
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
直接触れることがないセンサーで、脂や汚れが付くことがなく衛生的です。弾力性のあるシリコン弁が、素早く閉じることで、使用後の液垂れを防ぎます。高性能なポンプは0.2秒の素早さで適量ソープをディスペンスします感度のよいセンサーは、正確に素早く作動します。上部の切り替えスイッチで簡単に量の調整ができます。広い注ぎ口から簡単にソープの詰め替えができます。液垂れもありません。1年保証
質量(kg)0.34
使用方法センサー式
材質本体:ABS樹脂/タンク:SAN樹脂/パッキン:シリコーン
内容量(L)0.237
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×17.4×14.5
手をかざすだけで自動で噴霧する、手指用アルコール消毒液専用のディスペンサー(液体用自動噴霧器)です。
噴霧量を2段階(少、多)で切替可能です。
電池式のコードレスタイプです。
用途手指用アルコール消毒液専用の噴霧器に
タンク容量(mL)300
適合消毒液:手指用アルコール消毒液
防水性IPX4
吐出量2段階
電源単3形乾電池×3(別売)
材質本体:ABS、タンク:PET
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×195×95
本体質量(g)245
使用方法センサー式
アズワン品番64-9343-26
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
手をかざすだけで、自動で手指消毒。
店舗や施設の方も安心、盗難防止対策ができる!
1.自動センサー搭載で、本体に触れることなく素早く手指消毒ができる
2.盗難防止対策ができる!ワイヤー通し穴付き ※ワイヤー別売
3. 好みに合わせて選べる!市販のアルコール消毒液、消毒ジェルどちらもつかえる
4.電池交換時期を点滅してお知らせ!電池残量お知らせLEDランプ(赤色)搭載
5.手指消毒を促す「消毒メッセージパネル」付き 4カ国語表記(日・英・中・韓)
6.専用トレー付き(本体回転防止付き)
7.補充タイミングが一目でわかる!残量が見える半透明ボトル
8.電池カバーを開けるだけ!かんたん電池交換
9.病院やクリニックなど白を基調とする空間に設置しても同化せず、存在感・清潔感があるカラー
材質ポリプロピレン(本体、トレー)、ポリエチレン(ボトル)
セット内容本体、トレー、消毒メッセージパネル、取扱説明書(保証書付)
電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)
保証期間1年間
仕様アルコールタイプ
自動手指消毒器用スタンドです。
用途自動手指消毒器用スタンド
トラスコ品番836-9625
材質SUS430
幅(mm)450
質量(kg)3.6
高さ(mm)745
奥行(mm)300
2018年トラスコ掲載ページ9 0649
効果消毒
1台
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『すべて』には他にこんなカテゴリがあります
オフィス家具/照明/清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。