カテゴリ
絞り込み
ブランド
- HAYABUSA(116)
- NTスイベル(91)
- OWNER(オーナーばり)(85)
- 愛和産業(77)
- 山田実業(47)
- kizakura(キザクラ)(42)
- VARIVAS(35)
- 浅野金属工業(22)
- フジノライン(21)
- ヨーヅリ(21)
- 冨士灯器(18)
- Arukazik Japan(アルカジックジャパン)(18)
- ナカジマ(18)
- 清光商店(18)
- マリンテック(17)
- サニー商事(17)
- インターコムマリン(12)
- 気泡材研究所(12)
- ダイイチ(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(80)

発泡体浮子(EVAフロート)
インターコムマリン(7件のレビュー)¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
セキ網針(プラスチック製)1本
愛和産業(1件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷軽くて丈夫なプラスチック製の網針です。H型で両端からの糸のこぼれ落ちを防ぎ、セキ部分が網地との摩擦を減らすので非常に滑りが良く作業効率が向上します用途漁網仕立修理・陸上ネット製作修理・手芸・ランディングネット作りなど色白RoHS指令(10物質対応)対応
スパンエステルロープ(100m)
愛和産業¥11,980~税込¥13,178~1巻(100m)当日出荷から8日以内出荷高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)色白/青色線入長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
スチロバール 中通し穴有り
金山化成¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷1個で400kgの浮力があり(K-400型の場合)、養殖等の作業面積を有効活用できます。用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一、衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険が少なく安心して使えます。付着物が付き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。用途各種養殖棚、浮き桟橋、フェンダーとしてご使用いただけます。材質ポリスチレン
スパンエステルロープ(200m)
愛和産業¥3,998~税込¥4,398~1巻(200m)当日出荷から12日以内出荷高品質ポリエステル紡績糸を使用した強度・耐候性・柔軟性に優れたロープです。紡績糸を使用しており非常に手触りの良いロープです。水に濡れても硬くなりにくい便利なロープです。用途カゴ漁(幹縄・枝縄)・底曳網・アンカー綱・係船用・遊具など材質ポリエステル(紡績糸)色白/青色線入長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応ひも・糸種類ロープ
ポリビニロントワイン2kg巻
愛和産業¥6,498~税込¥7,148~1巻当日出荷から10日以内出荷ポリエチレン・ポリエステル紡績糸の混撚トワイン。ポリエチレンにより適度なコシと滑りやすさ、ポリエステル紡績糸により手触り良く、結束力の向上。漁業だけでなく様々な用途に使用可能用途漁業用:刺網用目通し・力糸、フロート固定用、筋縄など。農業・その他用途:各種誘引紐、ナガイモネット・防鳥ネットの展開張用質量(kg/巻)2RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス スパイキ
水本機械製作所(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 持ち手部分はローレット加工で滑りにくいです。用途ロープ加工の道具、ロープをほどいて編み込む為に使用します「シノ」とも呼ばれます材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ仕上バレル研磨寸法h(mm)5.5
ABSフロート
インターコムマリン¥1,398~税込¥1,538~1個ほか9日以内出荷耐圧性が高く、衝撃にも強い硬質のABS樹脂製フロートです。 中は空洞ですが、硬い外装によって耐圧性を持たせ、ロープに取り付けやすい耳型製品です。 沈めるフロートに関しては、使用水深も重要な項目となり、水深が深くなるとフロートは水圧で割れてしまい、浮力を失ってしまいます。また、耐圧性の高いフロートは肉厚になるので、その分自重も重くなります。使用する水深に合わせたフロートを選びましょう。 この高強度のABS製底曳用フロートは、ポリエチレンフロートでは破損するような深部でご使用頂け、ロープ耳付で取付も簡単に行えます。用途漁業、養殖業 、海洋土木工事、海水浴場での警告ブイなどの浮力材として
水中ライト・集魚ライト SY66
山田実業(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷乾電池式の水中ライトになります。 ライト全体が光るので集魚効果抜群です。用途水中ライト・集魚ライト本体長さ(mm)133最大径(Φmm)38
漁火 GYロック ミニ
山田実業¥599~税込¥659~1袋(50個)当日出荷から4日以内出荷山田実業オリジナルのロックになります。 ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。用途釣り糸 園芸長さ(mm)7
エイトストランドポリエステルロープ片側アイ加工
インターコムマリン¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から9日以内出荷インターコムマリンのフラッグシップラインの新アイテムロープのウルトラハイブリッドラインロープです。 高分子ポリエチレン製ロープで通称ダイニーマロープと呼ばれており、細くても強度がありは25万~30万トンの超大型船の係船索として使われています。 このウルトラハイブリッドラインロープは独自の糸をOEMで発注して商品化しています。 特徴は現行商品と比べると柔らかくしなやかになっているため通常の係船ロープとしてお使いいただけるようになり、アイスプライス加工を施したロープとなっています。 その最大の特徴は軽量であるのに抜群の強度です。 収納にもとても便利です。ひも・糸種類ロープ
発泡体浮子(EVAフロート)3連結
インターコムマリン(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から9日以内出荷主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。 こちらの商品はダブルブレイドポリエステルロープ(2m)でを3連にして、両端をEVAのミニで固定したフェンダーとして使えるものです。用途旋網・定置網向及び防舷材向け
ケーブルしばり紐(ポリエステル)
愛和産業¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷手触りの良い柔軟性のある組紐タイプの結束用紐です。原料に染料を混ぜ込んでおりますのでほとんど色落ちもなく長持ちします。用途電設ケーブル結束用、竹垣・冬囲いの結束用材質ポリエステル(紡績糸)色黒1巻長さ(m)200RoHS指令(10物質対応)対応
LP ロック ダルマ ロック (銅)
ヤマリア(YAMASHITA)¥2,698~税込¥2,968~1袋(200個)当日出荷太目のラインを容易に結束。ワンタッチながら結束強度も抜群。幅広いラインの太さに対応できる商品ラインナップ用途漁業 釣糸
スパンエステルロープ三つ打ち カット品
芦森工業(1件のレビュー)¥139~税込¥153~1本6日以内出荷水に濡れても固くなりにくい・耐熱性/耐候性に優れる用途船の係留、アンカーロープに最適です材質ポリエステル色白比重1.38ひも・糸種類ロープ![漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64053703-210405-02.jpg)
漁火[V]フタバサルカン ステン
山田実業¥1,598~税込¥1,758~1袋(10個)当日出荷から5日以内出荷従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。 テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。用途漁具・連結金具・撚戻し
ビニロン撚糸1kg巻(クレモナ撚糸)
愛和産業(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1本ほか5日以内出荷から7日以内出荷漁網の仕立や修理用の高耐候・耐薬品性のあるビニロン(クレモナ)撚糸です。国産原料・国産製造の安心品質の商品です。紡績糸の毛羽が摩擦力を生み、吸水収縮性により結節を強固に結束固定します。漁網の仕立以外にも、ランディングネットなどのハンドメイドネットの製作や、ピーマン・トマトなどの果樹の誘引にも使用できます。市販のナイロン用染料で染色することも可能です。用途刺網・漁網の修理・仕立(棚付け)、昆布ワカメの種付糸、ハンドメイドネットの製作、果樹誘引用(ピーマン・トマト・マンゴー・メロンなど)色白RoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ 左三撚 500g 白
川島商事(4件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から6日以内出荷耐候性・耐薬品性等に優れた繊維で、強度もあります。 汎用性に富んだ糸です。 水に濡れると縮む性質があります。用途漁網用仕立糸として。 手すき網作成等。 屋内外でのちょっとした縛り糸として。 海力染料での染色も可能です。質量(g)500本数(撚り本数)番手20ひも・糸種類撚糸
ナイロン8つ打ちクロスロープ アイ加工済み
ナイロンクロスロープ¥2,698~税込¥2,968~1本4日以内出荷から6日以内出荷アンカーロープ、舫ロープ、係船ロープに最適な国産のナイロンクロスロープを片側アイスプライス加工しました。もっとも支持されている万能なロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。色ホワイトひも・糸種類ロープ
ナイロン 8ツ打ちロープ
Nagoya-Rope¥179~税込¥197~1本(1m)翌々日出荷から4日以内出荷アンカーロープ、舫ロープに最適な国産のナイロンクロスロープです。繊維は東レ社製を使用。3ッ打ちロープと比べ柔らかく、キンクしない扱いやすいロープです。色ホワイト長さ(m)1ひも・糸種類ロープ
手縫糸 蝋引糸(ロー引き糸)スパンエステル
田中専商店(2件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷蝋をコーティングした糸です。防水性が有り、主にセールや帆布等を縫う時に使用します。用途セール用
ハイラインロープ 白色 三つ打ち カット品
稲葉製綱¥84~税込¥92~1本6日以内出荷水に浮きます(比重0.95)・水中での摩擦に強い・濡れても力が低下しません・耐候性に優れ柔軟性が変わらない用途漁業・水産・船舶=養殖生簀や筏・定置網など 陸上=ゴルフネット・バッティングネット・ゴールネットなど材質ポリエチレン色白ひも・糸種類ロープ
辰守間切り包丁(木製ケース付)
愛和産業(1件のレビュー)¥7,298~税込¥8,028~1本8日以内出荷ロープや漁網の切断から、魚の解体処理まで使える便利な万能間切りです。刃本体は高級和包丁にも使用されている安来青紙鋼を使用した三條辰守製です。鉄製なので研ぎやすくいつでも刃付けが可能です。木製ケースは防水性の高い朴を使用し、大漁祈願の『大漁』刻印入りです。新品時は無垢材でペイントなどを施すとオリジナルのケースにカスタマイズ可能です。固定ベルトは合成皮革で、腰ベルトに取り付けて帯同することができます用途漁具の破断・魚などの解体付属品木製サヤ(刻印入)RoHS指令(10物質対応)対応
漁火ナイロン ハード (ナイロンテグス)
山田実業(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1巻(1000m)4日以内出荷から6日以内出荷沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)色クリア1巻長さ(m)1000ひも・糸種類ナイロンテグス
沈子コード(鉛入ウェイトロープ)
愛和産業¥32,980~税込¥36,278~1箱(200m×1本)ほか7日以内出荷沈子用鉛入組紐ロープです。芯には小さな鉛が連結して入っているので非常に柔軟性がございます。鉛と鉛の間に隙間があり、仕立後のロープズレを防止します。ロープと鉛を一体にした製品ですので仕立効率が上がります。側材はポリプロピレン・ポリエステルの組紐になっており、撚りが入りにくい構造です。箱にランダムにたらし込むことで仕立がしやすくなっております。間仕切シートやネット下部に取付ければウェイトロープとして使用頂けます。養生シートや養生ネットの一時的な仮押え用ウェイトロープとしても使用頂けます。細かい重量設定がしやすいよう多くの規格を揃えております用途漁網用沈子ロープ(刺網・底引網・大棒網・大敷網・まき網・養殖網・投網など)、各種押え用のウェイトロープ,ゴミネットの周囲重り
...






























![漁火[V]フタバサルカン ステン 山田実業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64053703-210405-02.jpg)























![親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具] 親子クレンサルカン VANGUARD(ヴァンガード)[釣具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82033510-260713-02.jpg)